絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(3)
  • カノマックス(KANOMAX)(50)
  • アイ電子技研(48)
  • testo(テストー)(46)
  • エスコ(25)
  • 三商(25)
  • 佐藤計量器製作所(20)
  • 3M(スリーエム)(13)
  • イチネンTASCO(12)
  • A-Gas Japan(12)
  • カスタム(11)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • エンペックス気象計(8)
  • マザーツール(7)
  • マイゾックス(6)
  • センセカ(旧デルタオーム)(6)
  • Kestrel(5)
  • アズワン(4)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
測定項目
  • 圧力(1)
  • 温度(2)
  • 湿度(2)
  • 風速(2)
  • 風量(1)
風速測定範囲(m/s)
  • 0~25(1)
  • 0~40(1)
  • 0.4~30(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱線式風速計 ケニス熱線式風速計ケニス
36,980税込40,678
1個
当日出荷
風速を始め4項目を同時測定することができる熱線式風速計です。伸縮式プローブにより様々な場所での計測が可能です。 測定値が見やすい大きなバックライト付画面を採用しています。
寸法(mm)本体:65×36×185測定範囲風速/0~25m/s 風量/0~999900m3/min 温度/-20~60℃ 湿度/0~100%RH質量(g)410電源006P(9V)電池×1(付属)測定項目風速 風量 温度 湿度精度風速・風量:±3%reading ±1%F.S. 温度:±0.8℃ 湿度:±3.5%RH分解能風速:0.01m/s 風量:0.001m3/min 温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH機能MAX/Min/Avg ホールド 電池インジケーターケーブル長(mm)1890プローブ長(mm)330~870
環境メーター ケニス環境メーターケニス
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌日出荷
1台で温度・湿度・風速・照度+αの多項目計測が可能な環境メーターです。 ●LM-8000SNは、K熱電対センサ(別売)の使用が可能で、広範囲の温度計測が行えます。
風速・風量計 ケニス風速・風量計ケニス
22,980税込25,278
1個
当日出荷
風速・風量・温度の測定が行えるハンドヘルドタイプの風速計です。 バックライト付の見やすい液晶には最大・最小・平均値を表示できます。99件までデータのメモリも可能です。
寸法(mm)65×38×140測定範囲風速/0.4~30m/s、風量/0~9999m3、温度/-20~60℃質量(g)296(電池含まず)、100(センサー部)電源006P(9V)電池×1(テスト用付属)精度風速/±3%rdg+0.2m/s、温度/±1℃分解能風速/0.1m/s、風量/1m3、温度/0.1℃センサー寸法(mm)67×31×135機能メモリ(99件) MAX/MIN/AVE表示 ホールド バックライトセンサケーブル長さ(m)0.95
風速・風向計 ケニス風速・風向計ケニス
169,800税込186,780
1台(1台)
31日以内出荷
超音波を使用して空気中の風速と風向を測定する風速・風向計です。風速・風向データをリアルタイムで表示します。測定の為に三脚に固定するためのネジ穴がついています。1秒間隔で約10日間分のデータを記録できるデータロガー機能付で、記録したデータを本体に付属のソフトウェアとUSBケーブルを使用してパソコンにデータを転送しExcel形式でデータを保存できます。Bluetoothモジュールが内蔵されているため、ソフトウェアを使用して、携帯電話等でリアルタイムでテストデータを受信できます。
付属品充電器 USBケーブル ソフトウェアCD キャリングケース寸法(mm)82Φ×241測定範囲風速:0~40m/s 風向:0~359°質量(g)980電源充電式リチウム電池精度風速:±5% 風向:±3°分解能風速:0.01 m/s 風向:1°使用環境温度:-40℃~80℃ 湿度:95%RH以下(結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応
雨量データロガー ケニス雨量データロガーケニス
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
転倒ます型雨量センサと接続し、雨量データを計測します。 ボタン操作で「1時間雨量」と「24時間雨量」をLCD2段表示します。
付属品データ収集ソフトウェア PC-501RD(Windows)、USBコード寸法(mm)135×38×76(突起物を除く)質量(g)約90(電池含まず)電源単3アルカリ電池×2表示1時間雨量/24時間雨量記録媒体内蔵フラッシュメモリ、リング形式、約18000データ通信方法USB接続信号入力無電圧パルス接点設定項目時刻調整・雨量設定(0.5mm or 1mm)
気象計器