絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

サウンドスコープ
EXCEL(エクセル)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。材質(本体)ABS樹脂製タイプ両耳式フィーラー2段ジョイント式/4段伸縮式
マイクロサウンドスコープ
EXCEL(エクセル)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。小型軽量で高感度。付属品マグネットピックアップ×1、クリスタルイヤホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1電源乾電池(006P-9V)本体寸法(mm)165×60×25本体質量(g)190出力インピーダンス(Ω)107周波数帯域(kHz)20~20消費電力(mA)約2.6電圧増幅度(dB)60入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1フィルター回路LOW:200-200Hz以上カット cut over200Hz LOW:500-500Hz以上カット cut over500Hz FLAT-20Hz~20KHz HIGH:400-400Hz以下カット cut less400Hz HIGH:1000-1000Hz以下カット cut less1000Hz
マイクロサウンドスコープ
EXCEL(エクセル)¥69,980~税込¥76,978~1個32日以内出荷電源乾電池(006P-9V)またはAC100VACアダプター使用時(別売)本体寸法(mm)225×83×68本体質量(g)830その他の機能レベルメーター/ACアダプタージャック出力インピーダンス(Ω)105周波数帯域(kHz)20~20消費電力(mA)約3.3電圧増幅度(dB)60入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×2/2
コンパクト電子聴診棒
DOGYU¥59,980税込¥65,9781セット4日以内出荷異音を逃さずキャッチ。音を増幅して検査可能。コンパクトで軽量な設計により片手で使用でき、異音を増幅してピンポイントに検出可能。騒音環境下でもベアリングやモーターなどの異常音の大きさや音質を聴き分け、メンテナンスポイントの特定に最適。用途工場メンテナンス、異音調査、工作機械調整作業に。セット内容アンプ・マイク一体式本体、伸縮シャフト、イヤホン、充電用アダプター、専用ケース材質伸縮シャフト:ステンレス、専用ケース:ポリプロピレン全長(mm)伸縮シャフト:135~600、イヤホン:110本体寸法(mm)85×45×45ケース寸法(mm)178×120×60バッテリーリチウムイオンポリマー電池(3.7V 400mAh)充電時間(分)約60※長期保管で完全に放電しきった場合1.5時間程度。全質量(g)345入出力端子イヤホン出力(Φ3.5mm:ステレオミニジャック)充電端子Φ2.5mm:ミニジャック稼働時間(分)約40
スーパーリフレクト300 SRT-0300シリーズ
レーザーテクノロジー¥59,980税込¥65,9781セット6日以内出荷特殊な高輝度プリズム型シート搭載の視認性に優れた反射板。イエローのエッジ加工により現場ですぐ見つけられる。仕様●オフセット0mm●プリズムシート寸法:300mm×300mm●反射板寸法:340mm×340mm●ポール付きアズワン品番65-3967-35
スーパーリフレクト100 SRT-0100シリーズ
レーザーテクノロジー¥44,980税込¥49,4781セット6日以内出荷特殊な高輝度プリズム型シート搭載の視認性に優れた反射板。オレンジ色のエッジ加工により現場ですぐ見つけられる。仕様●オフセット0mm●プリズムシート寸法:100mm×150mm●反射板寸法:130mm×180mm●ポール付きアズワン品番65-3967-33
320-2030mm 打診棒(カボチャ玉)
エスコ¥10,700税込¥11,7701本翌日出荷仕様先端球径:20mm(異型球)球材質:スチール材質炭素鋼鋳鋼品・ステンレス管質量(g)220本体寸法(mm)330~2020
270-1530mm 打診棒(カボチャ玉)
エスコ¥10,100税込¥11,1101本翌日出荷仕様先端球径:20mm(異型球)球材質:スチール材質炭素鋼鋳鋼品・ステンレス管質量(g)190本体寸法(mm)270~1530
聴診器
STAHLWILLE(スタビレー)¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷用途エンジン等の異音の確認に。長さ(mm)1070(耳~センサーの先端までの長さ)質量(g)137タイプ両耳式先端寸法(mm)2.7先端長(mm)175
研削音 検出器
NEOTEC(榮製機)¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷フィルタースイッチONにより無用な機械音をシャットアウト。 治具研・成形研削などの微細加工時の研削音が正確に聞き取れます。 機械回転部のベアリング音や異常音のチェックができます。付属品加速度センサー、センサーケーブル、ヘッドフォン、ACアダプター仕様(レベルメーター)LEDデジタル表示寸法(mm)(アンプ)165×140×6質量(kg)0.5センサータイプ圧縮型、(感度)80PC/GAC電源アダプタ(V)6(400mA)出力(mW)90RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロサウンドスコープ
EXCEL(エクセル)¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷雑音と振動が問題になる場合、たとえばボールベアリング・軸受けメタルの精度検査、ギヤボックス・記録計あるいは録音機などのメカニズムより発生する雑音・エンジニアや工作機械の異常振動の診断、研磨盤砥石のあたり始めの検知、精密加工における切削適性判定、時計の調整試験など比較測定検査用具として幅広い分野で使用する事ができます。ポケッタブル聴音機。付属品ロッドセンサー×1、インナーヘッドホン×1、ソフトケース×1、ハードケース×1、乾電池(9V)×1電源乾電池(006P-9V)本体寸法(mm)114×72×33本体質量(g)120出力インピーダンス(Ω)6周波数帯域(kHz)40~20消費電力(mA)約1.9電圧増幅度(dB)40入力/出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
マイクロサウンドスコープ
エクセル¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷付属品マグネットピックアップ×1イヤホン×1ソフトケース×1ハードケース×1乾電池×1質量(g)190電源乾電池(006P9V)本体寸法(mm)165×60×25消費電力約2.6mA出力インピーダンス(Ω)36周波数帯域(kHz)20~20KHz電圧増幅度(dB)60回路フィルター回路LOW200-200Hz以上カットLOW500-500Hz以上カットFLAT-20Hz~20KHZHIGH400-400Hz以下カットHIGH1000-1000Hz以下カット入出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
『騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります
- 騒音計
- 振動計
- 騒音計・地震計・振動計その他関連用品
- サウンドスコープ