絞り込み
検知原理
- ガルバニ電池式(1)
ブランド
- センセカ(旧グライシンガー)
- JIKCO(ジコー)(20)
- CHINO(チノー)(13)
- イチネンTASCO(6)
- ハネウェル(5)
- 新コスモス電機(4)
- ガステック(4)
- 泰榮エンジニアリング(3)
- アズワン(2)
- エスコ(2)
- 光明理化(2)
- CKD(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- マザーツール(2)
- はくでん(2)
- 理研計器(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- SMART SENSOR(US)(1)
- テクネ計測(1)
- ブランドをもっと見る

溶存酸素濃度計ケーブル10m
センセカ(旧グライシンガー)¥109,800税込¥120,7801個46日以内出荷メンテナンス性に優れたガルバニ電池式センサを搭載した溶存酸素濃度計付属品単三アルカリ電子X2、取扱説明書、予備メンブレンキャップGWOK02、予備電解液KOH100測定範囲溶存酸素:0.0~20.0mg/1(ppm)、飽和酸素濃度:0~200%O2、温度:0.0~50.0℃精度溶存酸素:±1.5%rdg±0.2mg/1(ppm)、飽和酸素濃度:±1.5%rdg±2.%、温度:±0.3℃センサー長10m
溶存酸素濃度計ケーブル4m
センセカ(旧グライシンガー)¥99,980税込¥109,9781個46日以内出荷メンテナンス性に優れたガルバニ電池式センサを搭載した溶存酸素濃度計付属品単三アルカリ電子X2、取扱説明書、予備メンブレンキャップGWOK02、予備電解液KOH100測定範囲溶存酸素:0.0~20.0mg/1(ppm)、飽和酸素濃度:0~200%O2、温度:0.0~50.0℃精度溶存酸素:±1.5%rdg±0.2mg/1(ppm)、飽和酸素濃度:±1.5%rdg±2.%、温度:±0.3℃センサー長4m
(センサ付き)酸素濃度計
センセカ(旧グライシンガー)¥59,980~税込¥65,978~1セット46日以内出荷測定技術における本質的な機能に焦点を当てて開発された、G1690シリーズの後継機種にあたる酸素濃度計です。付属品酸素濃度計、TピースZOT369、チューブアダプタESA369
溶存酸素濃度計
センセカ(旧グライシンガー)¥97,980税込¥107,7781台47日以内出荷メンテナンスが容易なガルバニ電池式センサ搭載。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ボタン操作のみで大気中で校正が可能。HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命測定範囲溶存酸素:0.0~20.0mg/l(ppm)/飽和酸素濃度:0~200%O2/温度:0.0~50.0℃ケーブル長(m)2、4または10精度(仕様温度内にて)溶存酸素:±1.5%rdg±0.2mg/l(ppm)/飽和酸素濃度:±1.5%rdg±2%/温度:±0.3℃保護等級IP65/IP67機能最大/最小値/ホールド表示応答時間約10秒(定格温度25℃にて)(95%)材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)検知原理ガルバニ電池式(アクティブメンブレンタイプ)/電解液KOHケーブル(本体に固定)動作環境(センサ)最大耐圧:300kPa(水深30mまで)/温度:0~40℃電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属)測定周期約2回/秒