絞り込み
検知原理
  • その他(1)
  • ガルバニ電池式(1)
ブランド
  • KRK(笠原理化工業)
  • CHINO(チノー)(34)
  • JIKCO(ジコー)(28)
  • ガステック(20)
  • ハネウェル(14)
  • アズワン(9)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
  • 泰榮エンジニアリング(9)
  • 新コスモス電機(8)
  • 理研計器(8)
  • 東亜DKK(8)
  • イチネンTASCO(7)
  • センセカ(旧グライシンガー)(7)
  • イチネン製作所(7)
  • エスコ(6)
  • BWTechnologis(5)
  • イチネンジコー(5)
  • 光明理化(4)
  • TOKO(東興化学研究所)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • DO10Z用DOセンサー KRK(笠原理化工業)

    DO10Z用DOセンサー

    KRK(笠原理化工業)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    アズワン品番62-6237-90
  • MLSS/界面計 汚泥濃度計 KRK(笠原理化工業)

    MLSS/界面計 汚泥濃度計

    KRK(笠原理化工業)
    269,800税込296,780
    1個
    翌々日出荷
    汚泥濃度と汚泥界面(水深)を同時に測定できます。用途別の測定モードから選択できます。外部光の影響を受けない高感度検出器です。
    付属品検出器(ケーブル6m付き)、検出器衝撃吸収用緩衝ゴム(上下各1個)、洗浄ブラシ、携行ケース寸法(mm)本体/70×36×170、検出器/Φ40×214測定範囲MLSS/0~20000mg/L(最大30000mg/Lまで表示)、水深/0~5m質量(g)本体/290(電池含む)、検出器/約550電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)測定方式MLSS/近赤外パレス透過光式、水深/半導体圧力センサー再現性±3%以内/FS(一定条件)分解能MLSS/10mg/L(0~10000mg/L間)・100mg/L(10000~30000mg/L間)、水深/0.01m防塵防水性能IP67準拠アズワン品番61-3376-04
  • 溶存酸素計 DO計 KRK(笠原理化工業)

    溶存酸素計 DO計

    KRK(笠原理化工業)
    129,800税込142,780
    1台
    10日以内出荷
    優れた耐候性の高性能センサー。DO(溶存酸素)、飽和率、水温の3項目測定。塩分補正機能付で、淡水/海水の切換が可能です。表示桁数を小数点以下2桁から1桁に変更可能です。
    セット内容計器本体(乾電池付)、DOプローブ(OXP-3V-3)、ケーブル3m付、DOセンサー(OX-V3)、取扱説明書、保証書材質本体/ABS樹脂測定範囲DO 0.00~20.00mg/L、飽和率/0~200%、水温/0~50.0℃質量(g)本体/約290分解能DO/0.01mg/L、飽和率/1%、水温/0.1℃電源電圧(V)DC4.5(単4アルカリ乾電池 LR03×3)温度補償自動温度補償付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/70×40×173寸法(Φ×mm)DOプローブ/30×169校正空気自動校正(ワンタッチ)繰返し性DO:±0.2 mg/L以内(等価入力に対して)、水温/±0.5℃以内(等価入力に対して)検知原理隔膜式ガルバニ電池法アズワン品番68-5159-13メモリー機能最大30件
  • DOセンサー ワグニット KRK(笠原理化工業)

    DOセンサー ワグニット

    KRK(笠原理化工業)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    DO-5Z用センサー。
    アズワン品番68-7002-84
  • DOセンサー オクスニット KRK(笠原理化工業)

    DOセンサー オクスニット

    KRK(笠原理化工業)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    DC-502GDC-700用共通センサー。
    アズワン品番68-7002-85
  • 溶存オゾン計 KRK(笠原理化工業)

    溶存オゾン計

    KRK(笠原理化工業)
    89,980税込98,978
    1個
    9日以内出荷
    本器は、殺菌、消毒、酸化等の工程に於ける、オゾン濃度を3mg/Lの高濃度迄測定出来る、吸光光度法、溶存オゾン計です。測定試薬はパック化した特殊粉末試薬で、溶存オゾン濃度を迅速、且つ正確に測定出来ます。0.00~3.00mg/L迄の液相オゾン濃度の測定が可能。2.簡単な測定操作、2つのキー操作でOK。3.発色試薬は1種類だけ、粉末パック試薬。
    用途除鉄、除マンガン、脱臭プラント等の酸化、脱色、脱臭のオゾン水、プール、クーリングタワー、養殖、野菜等のオゾン処理水、水道水、地下水、河川水等のオゾン処理水、食品工場、給食センター等のオゾン殺菌水付属品計器本体(乾電池付)測定セル:2ヶ、試薬(OZ-K-1):100回分、スポイト 5mL:1ヶ、携帯ケース:1ヶ仕様●自動電源断:測定値ホールド表示5秒後オートパワーオフ●測定目的:上水等の溶存オゾン●発色試薬:粉末パック試薬 1種類 (OZ-K-1)●標準外付属品:溶存オゾン用試薬(OZ-K-1):100回分●表示 LCD:3桁測定範囲0.00~3.00mg/L電源(V)アルカリ乾電池 LR03(単4)×4ヶ(DC6使用温度(℃)5~35分解能0.01mg/L外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×38検水量5mL光源LED測定対象溶存オゾン濃度測定原理発色試薬による吸光光度法アズワン品番64-4046-94
  • DOプローブ ケーブル3m付 KRK(笠原理化工業)

    DOプローブ ケーブル3m付

    KRK(笠原理化工業)
    44,980税込49,478
    1本
    10日以内出荷
    アズワン品番68-5159-14
酸素濃度計