絞り込み
ブランド
- KRK(笠原理化工業)
- モノタロウ(240)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
- 理研計器(2,021)
- エスコ(1,997)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,093)
- シンワ測定(1,041)
- A&D(エー・アンド・デイ)(916)
- テクロック(841)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(611)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(545)
- Hirschmann Test & Measurement(534)
- SKC(環境測定)(508)
- testo(テストー)(459)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(3)

溶存酸素計 DO計
KRK(笠原理化工業)¥129,800税込¥142,7801台10日以内出荷優れた耐候性の高性能センサー。DO(溶存酸素)、飽和率、水温の3項目測定。塩分補正機能付で、淡水/海水の切換が可能です。表示桁数を小数点以下2桁から1桁に変更可能です。セット内容計器本体(乾電池付)、DOプローブ(OXP-3V-3)、ケーブル3m付、DOセンサー(OX-V3)、取扱説明書、保証書材質本体/ABS樹脂測定範囲DO 0.00~20.00mg/L、飽和率/0~200%、水温/0~50.0℃質量(g)本体/約290分解能DO/0.01mg/L、飽和率/1%、水温/0.1℃電源電圧(V)DC4.5(単4アルカリ乾電池 LR03×3)温度補償自動温度補償付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/70×40×173寸法(Φ×mm)DOプローブ/30×169校正空気自動校正(ワンタッチ)繰返し性DO:±0.2 mg/L以内(等価入力に対して)、水温/±0.5℃以内(等価入力に対して)検知原理隔膜式ガルバニ電池法アズワン品番68-5159-13メモリー機能最大30件
MLSS/界面計 汚泥濃度計
KRK(笠原理化工業)¥269,800税込¥296,7801個翌々日出荷汚泥濃度と汚泥界面(水深)を同時に測定できます。用途別の測定モードから選択できます。外部光の影響を受けない高感度検出器です。付属品検出器(ケーブル6m付き)、検出器衝撃吸収用緩衝ゴム(上下各1個)、洗浄ブラシ、携行ケース寸法(mm)本体/70×36×170、検出器/Φ40×214測定範囲MLSS/0~20000mg/L(最大30000mg/Lまで表示)、水深/0~5m質量(g)本体/290(電池含む)、検出器/約550電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)測定方式MLSS/近赤外パレス透過光式、水深/半導体圧力センサー再現性±3%以内/FS(一定条件)分解能MLSS/10mg/L(0~10000mg/L間)・100mg/L(10000~30000mg/L間)、水深/0.01m防塵防水性能IP67準拠アズワン品番61-3376-04
【レンタル】MLSS/汚泥界面計
KRK(笠原理化工業)¥5,598~税込¥6,158~1台翌日出荷から3日以内出荷バッキ槽や沈殿槽の汚泥濃度・汚泥界面(水深)を測定 参照光受光素子、透過光受光素子、 水圧センサーで構成されたMLSS検出器からの信号を演算増幅して、汚泥濃度と汚泥界面の深度を同時に表示させ更に、汚泥界面警報を行い汚泥層の分布状態を求める事ができます。セット内容本体、センサー、ビニールカバー、洗浄ブラシ、収納ケース測定範囲MLSS:0~20000mg/L、水深:0~5.00m(デジタル表示)質量(g)計器本体:約300、検出器:550(ケーブル別)電源アルカリ単4乾電池(LR03×3ヶ) オートパワーオフ機能付(電源ON後30分)ケーブル長(m)6m標準測定方式MLSS:近赤外パレス透過光式、水深:半導体圧力センサー再現性±3%以内/FS(一定条件で)最小目盛MLSS:10mg/L(0~10000mg/L 間) 100mg/L(10000~30000mg/L) 水深:0.01m
【レンタル】MLSS/界面計 汚泥濃度計 SS-10Zシリーズ レンタル
KRK(笠原理化工業)¥4,298~税込¥4,728~1個翌日出荷から4日以内出荷汚泥濃度と汚泥界面(水深)を同時に測定できます。用途別の測定モードから選択できます。外部光の影響を受けない高感度検出器です。寸法(mm)本体/70×36×170、検出器/Φ40×214測定範囲MLSS/0~20000mg/L(最大30000mg/Lまで表示)、水深/0~5m質量(g)本体/290(電池含む)、検出器/約550電源単4アルカリ乾電池×3本測定方式MLSS/近赤外パレス透過光式、水深/半導体圧力センサー再現性±3%以内/FS(一定条件)分解能MLSS/10mg/L(0~10000mg/L間)・100mg/L(10000~30000mg/L間)、水深/0.01m防水性IP67準拠サービス分類レンタル
溶存オゾン計
KRK(笠原理化工業)¥89,980税込¥98,9781個9日以内出荷本器は、殺菌、消毒、酸化等の工程に於ける、オゾン濃度を3mg/Lの高濃度迄測定出来る、吸光光度法、溶存オゾン計です。測定試薬はパック化した特殊粉末試薬で、溶存オゾン濃度を迅速、且つ正確に測定出来ます。0.00~3.00mg/L迄の液相オゾン濃度の測定が可能。2.簡単な測定操作、2つのキー操作でOK。3.発色試薬は1種類だけ、粉末パック試薬。用途除鉄、除マンガン、脱臭プラント等の酸化、脱色、脱臭のオゾン水、プール、クーリングタワー、養殖、野菜等のオゾン処理水、水道水、地下水、河川水等のオゾン処理水、食品工場、給食センター等のオゾン殺菌水仕様●自動電源断:測定値ホールド表示5秒後オートパワーオフ●測定目的:上水等の溶存オゾン●発色試薬:粉末パック試薬 1種類 (OZ-K-1)●標準外付属品:溶存オゾン用試薬(OZ-K-1):100回分●表示 LCD:3桁付属品計器本体(乾電池付)測定セル:2ヶ、試薬(OZ-K-1):100回分、スポイト 5mL:1ヶ、携帯ケース:1ヶ測定範囲0.00~3.00mg/L電源(V)アルカリ乾電池 LR03(単4)×4ヶ(DC6使用温度(℃)5~35分解能0.01mg/L外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×38検水量5mL光源LED測定対象溶存オゾン濃度測定原理発色試薬による吸光光度法アズワン品番64-4046-94
【レンタル】クロロフィルメーター
KRK(笠原理化工業)¥5,698~税込¥6,268~1台翌日出荷から3日以内出荷安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。 クロロフィルによる蛍光強度をリアルタイム測定。 検出器を直接水中に浸漬して測定可能。 ウラニン濃度から相関係数を入力してクロロフィル濃度に演算表示が可能。用途養殖場、水産資源研究、河川、海、湖沼の赤潮やアオコなどの環境調査。 植物プランクトン(藻類)の葉緑素含有の細胞研究、培養試験など。セット内容本体、検出器、単4形乾電池×4、ストラップ、収納ケース、取扱説明書型式計器/CHL-5Z検出器/CHL-120D(ケーブル 6m標準)寸法(mm)計器/75×38×180検出器/Φ40×250測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度)質量(g)計器/約290検出器/約500保護構造防塵、防水構造(IP63相当)電源電圧単4形アルカリ乾電池×3(DC4.5V)測定方式センサー部浸漬測定表示LCD 3・1/2桁再現性(%)±2以内(一定条件で)分解能0.1μg/L(ウラニン換算蛍光強度)(最小)測定対象クロロフィル測定波長励起波長/460nm蛍光波長/590nm測定条件水/5~35℃(凍結しないこと、日光等強い光を避けること)警報の表示BAT、CAL、S、ERR、測定範囲外で点滅表示