絞り込み
ブランド
  • CKD
  • CHINO(チノー)(37)
  • エスコ(34)
  • JIKCO(ジコー)(27)
  • ガステック(22)
  • ハネウェル(15)
  • 新コスモス電機(11)
  • 泰榮エンジニアリング(10)
  • イチネン製作所(10)
  • アズワン(9)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
  • 理研計器(8)
  • 東亜DKK(8)
  • センセカ(旧グライシンガー)(8)
  • イチネンTASCO(7)
  • KRK(笠原理化工業)(7)
  • BWTechnologis(5)
  • イチネンジコー(5)
  • 光明理化(4)
  • TOKO(東興化学研究所)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インライン酸素濃度計 PNAシリーズ(部品) CKDインライン酸素濃度計 PNAシリーズ(部品)CKD
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷
インライン酸素濃度計PNAシリーズ用のDCケーブルです。DC電源で駆動させる場合および、アナログ出力やスイッチ出力使用の場合にご使用ください。
用途PNAシリーズをDC電源で駆動させる場合に種類コネクタケーブル(DC)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6.7
インライン酸素濃度計 PNAシリーズ CKDインライン酸素濃度計 PNAシリーズCKD
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷から42日以内出荷
加圧下で酸素濃度を測定できる酸素濃度計です。耐圧構造で、大気圧から1.0MPa までの圧力下で使用可能です。ガス精製システムにインライン接続できるため、酸素濃度の常時監視が可能となり、システムの異常や保全時期の把握などにも役立ちます。従来必要だったガスパージは不要です。モジュラー構造のため省スペース配管で、メンテナンスも容易です。窒素ガス精製ユニットNSシリーズやF.Rユニットにも接続可能です。酸素・不活性ガス濃度表示が切り換え可能です。100-酸素濃度で、不活性ガス濃度を表示します。食品製造工程でも安心・安全にご使用いただけるFPシリーズです。
用途酸素もしくは窒素濃度の確認に仕様EMC指令:EN61326-1、保存周囲温度、湿度:-10 ~ 60℃、80%RH 以下(結露なきこと)、周囲温度、湿度:0 ~ 50℃、80%RH 以下(結露なきこと)質量(kg)1.6測定範囲0.00~25.00(% O2)保護構造IP65 相当消費電力(W)10 以下電源電圧24V DC± 15%(ACアダプタ使用時:AC100V~ AC240V)最大流量(L/min)(ANR)500使用圧力(MPa)0~1.0精度± 0.05% O2 ± 1digit(0.00 ~ 1.00% O2 の場合)/± 0.10% O2 ± 1digit(1.01 ~ 2.50% O2 の場合)/± 0.5% O2 ± 1digit (2.51 ~ 10.00% O2 の場合)/± 1.0% O2 ± 1digit (10.01 ~ 25.00% O2 の場合)測定方式ジルコニア固体電解質方式抵抗(Ω)アナログ出力負荷:0 ~ 400表示酸素濃度表示、窒素濃度表示(100 -酸素濃度)切替可能アナログ出力4 ~ 20mA 電流出力(0.00 ~ 25.00% O2 に対して)使用流体窒素富化圧縮空気応答時間90%応答 20s以内出力容量スイッチ:24V DC、1A流体温度(℃)0 ~ 50(結露なきこと)出力確度アナログ:0.064mA/0.1% O2耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力設定値および検知素子異常:1ヶ(リレー出力)サンプリング方式自然拡散式
インライン酸素濃度計 PNAシリーズ(部品) CKDインライン酸素濃度計 PNAシリーズ(部品)CKD
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
インライン酸素濃度計PNAシリーズ用のACアダプタです。AC電源で駆動させる場合にご使用ください。
用途PNAシリーズをAC電源で駆動させる場合にコード長さ(mm)1200ケーブル長(mm)1800RoHS指令(10物質対応)対応
酸素濃度計