絞り込み
測定範囲(Lux)
  • 1999
  • 0~99990(1)
  • 0~199999(1)
  • 0~399900(1)
  • 0~1999999(1)
  • 0.01~40000(1)
  • 0.01~299900(1)
  • 199.9(2)
  • 200(7)
  • 2000(10)
  • 15000(4)
  • 19990(5)
  • 20000(15)
  • 40000(3)
  • 100000(5)
  • 199900(8)
  • 200000(22)
  • 400000(11)
  • 999000(4)
  • その他(16)
ブランド
  • ケニス(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • シンワ測定(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
照度計とは、受光部を光に向けることでその場所の明るさを計る計測機器。職場の節電管理や建築設計などあらゆる分野で使用します。蛍光灯やLEDなど照度計によって測定できる光源が違うので注意が必要です。受光部が測定値の液晶表示と一体型のタイプと分かれているタイプ、SDカードに記録可能なもの、LEDの色温度を測定する色温度照度計など様々な種類の中から選ぶことができます。照度計の中には写真や動画撮影に使用する露出計も含まれてるので、撮影の際の露出を計る目的がある場合は露出計を選びましょう。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
デジタル照度計 LED照明対応 シンワ測定デジタル照度計 LED照明対応シンワ測定
13,980税込15,378
1個
当日出荷
蛍光灯・LEDどちらも使える照度計。オフィスなどの照度確認に使用できる。受光部が自由に回転することができ、受光部を光源に向けることができる。ホールド機能で数値を固定して手元で読み取ることもできる。
用途オフィスなどの照度確認に。材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂寸法(mm)185×68×38質量(g)175(電池含む)電源9V乾電池1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)最小表示0~199.9ルクス:0.1ルクス/1~1999ルクス:1ルクス/10~19990ルクス:10ルクス/100~199900ルクス:100ルクス(分解能)精度0~20000ルクス:±(4%+10dgt)・20000~199900ルクス:±(5%+10dgt)・「dgt」...デジタル表示の最小桁。再現性±2.0%測定レンジ0~199.9ルクス/1~1999ルクス/10~19990ルクス/100~199900ルクス使用環境温度:0~40℃、湿度:0~70%三脚取付ねじ1/4インチ測定範囲(Lux)0~199900保管環境温度:-10~50℃、湿度:0~80%測定周期2回/秒
デジタル照度計(LEDメーター) ケニスデジタル照度計(LEDメーター)ケニス
16,980税込18,678
1個
当日出荷
受光部が着脱可能なデジタル照度計です。取り付けたまま片手で測定することも、取り外して受光部を持って測定することもできます。
寸法(mm)63×37×169質量(g)約185電源単3電池×2(テスト電池付属)精度±3%rdg表示LCDディスプレイ機能ホールド、最大・最小値、オートレンジ、電池残量、オートパワーオフ測定範囲(Lux)0.0~199.9/1999/19990/199900受光素子シリコンフォトダイオード
ソーラーパワーメーター ケニスソーラーパワーメーターケニス
16,980税込18,678
1個
当日出荷
コンパクトサイズで操作も簡単なため、手軽に測定が可能です。 ホールド、最高・最低値、メモリ機能付きです。
分解能0.1W/m2または1W/m2精度±10W/m2または±5%機能最高・最低値 メモリ表示 ホールド機能
ソーラーパワーメータ A-Gas JapanソーラーパワーメータA-Gas Japan
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
超小型・最軽量のソーラーパワーメータ太陽光発電、太陽電池、研究所、農業学校の放射照度測定に2つの表示単位(W/m2、Btu/ft2・h)の選択が可能ホールド機能付なのでデータ管理が簡単超小型・最軽量のボディなのに本格派仕様シンプルに照度計としても役立ちます狭い場所でも大変役立つ強い味方手のひらサイズ
用途太陽光発電全般の測定自動車の窓ガラスによる太陽光遮断の検査測定範囲0~1999W/m2(0~643Btu/ft2・h)電源単4電池×2精度±10W/m2または±5%dgtの大きい方測定方式太陽放射照度計表示分解能1(401~1999W/m2)、0.1(0~400W/m2)機能表示単位切替、データホールドサンプリング約0.25秒/回ディスプレイ3.5桁LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80% RH
LED照度計 A-Gas JapanLED照度計A-Gas Japan
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
LED光源を白色/黄色/緑/赤/青/温白色/昼白色から選択オート4レンジ切換(200/2000/20000/200000)200000Luxと広範囲な測定が可能電源ON時に自動ゼロ調整機能付一体型としてもセパレート型としても使用可能
仕様角度偏差補正:10°±1% 、30°±2% 、60°±5% 、80°±20%電源単3電池×2精度±3%rdg±5dgt(色温度2856Kの標準白熱電球及び補正された白色LED)表示分解能1lx(範囲0~1999lx)、10lx(範囲10~19990lx)、100lx(範囲100~199900lx)センサーシリコンフォトダイオード機能MAX/MINホールド、バックライト、オートパワーオフ(30分)測定レンジ0~1999lx、10~19990lx、100~199900lxサンプリング2回/秒使用環境0~40℃、0~80%RH(結露なきこと)表示単位lx、fc(フットカンデラ)電池寿命約80時間LED白色、黄色、緑、赤、青、温白色、昼白色から選択測定範囲(Lux)0~199900(3レンジ手動切替若しくは4レンジオートレンジ)
照度計