絞り込み
測定範囲(Lux)
- 199900(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- センセカ(旧デルタオーム)(15)
- アズワン(10)
- A-Gas Japan(9)
- マザーツール(8)
- カスタム(7)
- セコニック(7)
- ケニス(7)
- Tenmars(5)
- テクノオプティス(5)
- TRUSCO(4)
- IMV(4)
- 三商(4)
- トプコンテクノハウス(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- シンワ測定(3)
- HIOKI(日置電機)(3)
- 共立電気計器(2)
- 三和電気計器(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「校正証明書」から絞り込む

デジタル照度計(気温測定機能付)
エスコ¥6,310税込¥6,9411個当日出荷簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 照度を測定の際、気温も確認することができます。 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間
LED照度計
エスコ¥29,500税込¥32,4501個翌日出荷質量(g)約230(電池含む)電源単3電池×2本(付属)精度±3%rdg±5dgt寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×37×169分解能0.1Lux電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時)使用温湿度範囲0~+40 ℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)保存温湿度範囲-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと、電池を含まず)コード長さ(cm)約23~50測定範囲(Lux)0~199900温度特性±0.1% / ℃(25℃基準)表示更新時間0.5 / 1回誤差10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%