絞り込み
測定範囲(Lux)
  • 10000(1)
  • 20500(1)
  • 190000(1)
  • 200000(1)
  • その他(4)
ブランド
  • セコニック
  • モノタロウ(2)
  • センセカ(旧デルタオーム)(15)
  • アズワン(10)
  • A-Gas Japan(9)
  • マザーツール(8)
  • エスコ(7)
  • カスタム(7)
  • ケニス(7)
  • Tenmars(5)
  • テクノオプティス(5)
  • TRUSCO(4)
  • IMV(4)
  • 三商(4)
  • トプコンテクノハウス(4)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • シンワ測定(3)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • 共立電気計器(2)
  • 三和電気計器(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 分光色彩照度計 セコニック

    分光色彩照度計

    セコニック
    289,800税込318,780
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    LED照明を始めとする様々な光源測定が可能。 照度、演色評価指数R、色度座標や分光データー出力機能などを追加した上位機種として発売。
    厚さ(mm)(最大)40測定範囲定常光:1~200000Lx/フラッシュ光:20~20500Lx・s質量(g)230(電池含まず)使用温度範囲(℃)-10~40電源単三電池(1.5V)×2本、USBバスパワー精度照度:指示値の±5%±1digit/色温度:±4MK-1(標準イルミナントA、800Lx)測定時間定常光最長:15秒、定常光最短:0.5秒、フラッシュ光:1秒 ~ 1/500秒(1、1/2、1/3ステップ切替可能)、他に1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400秒も選択可能センサーCMOSリニアイメージセンサー本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)183×73×27(光学部含まず)その他の機能メモリ機能99、プリセット機能、オートパワーオフ、自動減光インターフェースUSB 2.0波長範囲(nm)380~780繰返し性照度:指示値の±5% ±1digit(30~200000Lx)、5%+1digit(1~30Lx)xy:0.0001(A光源、500~100000Lx)xy:0.0002(A光源、100~500Lx)xy:0.0004(A光源、30~100Lx)xy:0.0008(A光源、5~3Lx)色温度:2MK-1(500~100000Lx)色温度:4MK-1(100~500Lx)色温度:8MK-1(30~100Lx)色温度:17MK-1(5~30Lx)表示モードテキストモード、スペクトロモード、スペクトロ比較モード、演色評価モード、色度座標xyモード、色度座標u’v’モード言語表示英語、日本語保管温度範囲(℃)-10~60特性【可視域相対分光応答性能(f1’)】9%以下、【斜入射光特性(f2)】6%以下、【温度特性(fT)】EV:指示値の±5% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx)、【湿度特性(fH)】照度:指示値の±3% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx)波長間隔(nm)1
  • ライトマスタープロ L-478D セコニック

    ライトマスタープロ L-478D

    セコニック
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷
    ライトマスタープロL-478Dは、カラー液晶タッチパネルを搭載し、ホールディングと操作性を重視したエルゴノミックなデザインを実現。 新たにバージョンアップしたカメラ露出プロファイル機能をはじめ、TF優先測定(TvとAvを優先、ISO感度を測定)、ISO高感度設定に対応するなど、デジタルカメラに親和性の高い機能を搭載。さらには、動画撮影向けの測定モードとして、HDシネカメラモード、シネカメラモードを搭載し、あらゆるイメージキャプチャーに関わる方々に満足頂ける本格派の次世代露出計です。 直感的な操作が可能な大型カラー液晶タッチパネルを採用 ビューファインダー5(オプション)仕様でスポット測光が可能 さらに進化した露出プロファイル機能搭載
    用途風景撮影、スタジオ撮影、花、ポートレート撮影、学校推奨付属品ケース、ストラップ、スタートアップガイド、反射防止フィルム、CD-ROM(Data Transfer Software/使用説明書)仕様(受光方式)入射光式:光球、平板(ワンタッチ切り替え)、反射光式:受光角5°(オプション品:ビューファインダー装着時)測定範囲入射式:定常光EV-2(F2.0/15秒)~EV22.9(約F31/1/8000秒)、入射式:フラッシュ光F1.0~F128.9、反射式:定常光EV3(F2.8/1秒)~EV22.9(約F31/1/8000秒)(オプション品:ビューファインダー装着時)、反射式:フラッシュ光F2.8~F128.9(オプション品:ビューファインダー装着時)、照度:0.63lx~2000000lx、輝度:1.0cd/m2~980000cd/m2(オプション品:ビューファインダー装着時)質量(g)約130(電池含まず)形式フラッシュ光・定常光兼用デジタル露出計使用温度範囲(℃)-10~50測定方式【定常光】絞り優先測定、シャッター速度優先測定、TF優先測定、HDシネカメラ測定、シネカメラ測定、照度測定、輝度測定(オプション品:ビューファインダー装着時)、【フラッシュ光】コードレスモード、コードレス積算モード、コード接続モード、コード接続積算モード、電波モード、電波積算モード寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×140×26(突起物除く)設定方式【フィルム感度】ISO 3~409600(1/3ステップ) 、【絞り】F0.5~128(1ステップ)、F0.5~F152(1/2ステップ)、F0.5~F161(1/3ステップ) 、【シャッター速度/定常光】30分~1/64000秒、1/200秒、1/400秒(1、1/2、1/3ステップ) 、【シャッター速度/フラッシュ光】30分~1/1000秒、1/75秒、1/80秒、1/90秒、1/100秒、1/200秒、1/400秒 、【フレームレート】1~1000f/s(47段)※ユーザー設定にて20個追加設定可能 、【シャッター開角度】1°~358°(82段)※ユーザー設定にて20個追加設定可能校正入射/C=340(光球) C=250(平板)、反射/K=12.5使用電池単四電池×2本保存温度範囲(℃)-20~60LCD仕様2.7型 TFT LCD(240×320ドット)65536色 タッチパネル対応繰返し精度±0.1EV以内アズワン品番64-5281-34受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツインメイト L-208 セコニック

    ツインメイト L-208

    セコニック
    19,980税込21,978
    1台
    9日以内出荷
    手の中にすっぽり収まるサイズのボディに入射・反射兼用の機能を搭載。 標準付属品のシュー取付板を装着すればカメラのホットシューに常時取り付けて使用することができます。 コンパクトなボディデザインは露出計が内蔵されていないクラッシックなカメラにもフィットします。 手のひらサイズの露出計 ホットシューに取り付け可能 入射・反射測定がワンタッチ切り替え
    用途花、ポートレート撮影、スナップ撮影付属品ストラップ、ケース、シュー取付板(0リング、ネジ付き)仕様(受光方式)入射:入射・反射光式、平板/○(測光機能)反射:入射反射切替/ワンタッチ切替、受光角33°測定範囲入射・定常光:EV3(F2.0,1/2秒)~EV17(F22,1/250秒)、反射・定常光/EV3(F2.0,1/2秒)~EV17(F22,1/250秒)質量(g)45(電池含む)形式定常光メーター使用温度範囲(℃)0~40表示【フィルム】ISO:12~12500(1/2ステップ)、【定常光】絞り・整数項F1.4~F32、絞り・ステップ:1/2ステップ、タイム・整数項:30秒~1/8000秒、タイム・ステップ:1ステップ、EV値・表示:EV3~17(1/2ステップ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×65×24設定方式定常光・フィルム・ISO:12~12500(1/2ステップ)校正入射/C=340、反射/K=12.5使用電池コイン型リチウム電池CR2032型3V1個保存温度範囲(℃)-20~60主な機能追針式、EV値、電池容量確認、指針保持機能、シュー取付可能受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分光域色彩照度計 セコニック

    分光域色彩照度計

    セコニック
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    照度・色温度・uv・演色評価指数など多彩な測定値表示。取り回しの良い小型シンプルボディ。数値表示に特化した見やすいLCDディスプレイ。スマホアプリでリモート操作
    付属品受光部キャップ、ソフトケース、ストラップ仕様●照度計の階級:JIS C1609-1:2006一般形A級照度計相当(斜入射光特性を除く)、DIN 5032 Part 7 Class C相当(斜入射光特性を除く)●表示値:照度、色温度、⊿uv、Ra(平均演色評価指数)、TM-30(Rf、Rg)、色度座標(x.y)寸法(mm)62×30×140質量(g)140電源(V)単3形電池(1.5×2本、USBバスパワー)測定時間最長10秒/最短0.5秒センサーCMOSリニアイメージセンサインターフェースUSBconnector(typeC)、Bluetooth色温度(K)測定範囲:1600~40000繰返し性(標準イルミナントA):照度/1%+1digit(A光源、30~10000lx)、5%+1digit(A光源、5~29.9lx)(誤差は10回測定の2σを平均値で割った値) x.y/0.001以下(A光源、500~10000lx)、0.002以下(A光源、100~499lx)、0.004以下(A光源、30~99.9lx)、0.008以下(A光源、5~29.9lx)測定波長380~780mm確度(標準イルミナントA):照度/±5%±1digit (5~3000lx)、±7.5%±1digit (3000lx以上) (照度は直線性)、x.y/±0.003(A光源、800lx)測定範囲(Lux)5~10000(0.46~929fc)温度特性(fT)照度:±5%、x.y±0.006斜入射光特性(f2)12%以下特性可視域相対分光応答度(f1’):9%以下●湿度(fH):照度/±3%、x.y/±0.006
  • スペクトロマスターC-800 セコニック

    スペクトロマスターC-800

    セコニック
    269,800税込296,780
    1個
    62日以内出荷
    世界初、SSI搭載 感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。 多彩な表示モード 充実した測定値の表示 x,y色度座標やHue、Saturationのテキスト表示が可能 感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。 様々な光源(LED、HMI、タングステン、蛍光灯、自然光、フラッシュ光等)を高精度に測定可能。 受光部に独自の光学設計 ユーザーフレンドリーな製品設計 豊富な測定値と幅広い測定範囲 メモリー機能 カスタムファンクション 専用ユーティリティソフト
    用途写真、ビデオ、および映画撮影における、照明や自然光の色温度を測定 複数の照明間の色温度を合わせるためのフィルター補正を行う 照明機材の経年変化を色温度で管理する 印刷の色校正やデジタル・フィルム制作を行う環境光の管理 演色評価数による光源の色再現性の確認付属品ソフトケース、ストラップ、スタートアップガイド、安全上のご注意、保証書仕様【受光方式】入射光式、【受光部】白色拡散板(固定)、【可視域相対分光応答度特性】f1’ 9%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)型式CMOS リニアイメージセンサー内蔵デジタルカメラ対応カラーメーター質量(g)230(電池含まず)使用温度範囲(℃)-10~40(但し、結露しない事)規格照度計の階級:IS C 1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠精度【照度】指示値の±5%±1digit 、3,000lx~±7.5%1digit(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±4MK-1(A光源、800lx)測定方式【測定モード】定常光:定常光モード、フラッシュ光:シンクロコードを用いて測定(接続モード)、シンクロコード無しで測定(コードレスモード)【測定タイプ】測色:等色関数近似による色温度測定(相関色温度)、照度:JIS C1609-1:2006一般型A級照度計に準拠【表示モード】測色:テキストモード、スペクトルモード、スペクトル比較モード、CRIモード、CRI比較モード、TM-30モード、SSIモード、TLCI/TLMFモード、フィルター(カメラ/照明)モード、多灯比較モード、WB(ホワイトバランス)補正モード【照度/露光量】ルクス(lx)/ルクス秒(lx・s)測定時間【定常光】最短:0.5秒~最長:15秒、【フラッシュ光】1/500秒~1秒(1、1/2、1/3ステップ切替え可能)、他に1/75秒、1/80秒、1/90秒、1/100秒、1/200秒、1/400秒も選択可能センサーCMOS リニアイメージセンサー機能【プリセット設定】プリセットNo.1~19【本体設定】11項目設定可能【メモリー】99回まで可能、クリアー・リコール編集【測定範囲外及び表示範囲外 [Under]アンダー、[Over]オーバーまたはFilter N/A(表示範囲外)の警告表示【電池残量表示】 4段階表示【自動電源オフ】最終操作後約20分、約10分、約5分、無から選択可能【液晶バックライト(EL)】明るさは明るい、普通、暗いから選択可能、減灯時間は最終操作後約20秒、40秒、60秒、減灯しないから選択可能【タッチパネルロック】、【三脚用ネジ穴付き】1/4in、20山液晶サイズ液晶表示画素数 4.3インチQVGA 480×800ドット繰返し性(2σ)【照度】1%+1digit(A光源、30~200,000lx)、5%+1digit(A光源1~30lx)、【色温度】2MK-1(A光源 500~100,000 lx)、4MK-1(A光源 100~499 lx)、8MK-1(A光源 30~99 lx)、17MK-1(A光源 5~29 lx)使用電池【推奨】単三形電池 1.5V×2本 アルカリ、マンガン、USB接続によるバスパワー、5V/500mA以下(パソコン接続時にUSBケーブルより供給)測定波長(μm)380~78レンジ切替【L/H】色温度誤差 ±8MK-1温度特性【照度】指示値の±5%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx)言語表示日本語、英語、中国語 切り替え受光素子CMOSリニアイメージセンサー128画素使用環境湿度(%)85RH以下(35℃のとき)(但し、結露しない事)斜入射光特性【f2’】6%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)インターフェイスUSB 2.0(ご利用には別途USBケーブルが必要です。)(USB-Aコネクタ-USBミニBコネクタ)RoHS指令(10物質対応)対応特性湿度【照度】指示値の±3%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx)波長幅(nm)【スペクトル】約11(半値幅)波長間隔(nm)1測定距離(m)0.5~∞寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)約27×73×183(受光部含まず)(最大厚さ40)
  • スタジオデラックスⅢ L-398A セコニック

    スタジオデラックスⅢ L-398A

    セコニック
    31,980税込35,178
    1台
    9日以内出荷
    数多くのカメラマンが愛用している露出計のスタンダード。 シンプルな操作性と手に馴染むデザインなどがロングセラーの理由です。 電池不要、クラシカルなデザイン、直感的に読み取れる指針式
    用途花、ポートレート撮影付属品光球、平板、光角度板、ストラップ、ケース、Hスライド仕様(受光方式)入射:入射・反射光式、首振り/左右、平板/着脱切替(測光機能)反射:入射反射切替/着脱切替、受光角30°測定範囲入射・定常光:EV4(F2.0,1/4秒)~EV17(F22,1/250秒)、反射・定常光/EV9(F2.0,1/125秒)~EV17(F22,1/250秒)質量(g)190形式定常光兼用メーター使用温度範囲(℃)0~40表示【定常光】フィルム・ISO:6~12000(1/3ステップ)、絞り・整数項:F0.7~F128、絞り・ステップ:1/3ステップ、タイム・整数項:60秒~1/8000秒、タイム・ステップ:1ステップ、シネ駒数・表示:8~128(5段)、EV値・表示:EV1~20(1/3ステップ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×112×34設定方式定常光・フィルム・ISO:6~12000(1/3ステップ)校正入射/C=340、反射/K=12.5保存温度範囲(℃)-20~60主な機能測定ボタンのロック(連続測定可能)、メモ指針、シネ駒数目盛受光素子アモルファス光センサーRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュメイトL-308X セコニック

    フラッシュメイトL-308X

    セコニック
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    進化した軽量コンパクト 簡単操作の露出計 写真撮影、デジタル一眼レフ動画撮影、本格的な映画撮影等、各種撮影に対応した露出計。 小型、軽量、シンプルな操作性を兼ね備えています。 胸ポケットに入るコンパクト設計、簡単操作 受光部スライド方式による入射光、反射光の切換え フォトモード、HDシネカメラモード、シネカメラモード搭載 フォトモードで絞り優先モードを搭載 動画撮影用のISO850を搭載 スタジオユースを考慮した液晶画面バックライトを搭載
    用途花・ポートレート撮影、動画撮影、映画撮影付属品ソフトケース、ストラップ、シンクロターミナルキャップ、使用説明書、保証書仕様【受光部】入射光式:光球及び平板着脱切換え(平板は別売の白色平板を使用)、反射光式:スライド切換え、受光角40度、【校正定数】入射:C=340(光球) C=250(平板)、反射:K=12.5型式フラッシュ光・定常光兼用メーター測定範囲(ISO100)【入射光式】定常光:EV0~EV19.9、フラッシュ光:F1.0~F90.9、【反射光式】定常光:EV0~EV19.9、フラッシュ光:F1.0~F90.9質量(g)80(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40測定方式【フォトモード】定常光(シャッター速度優先、絞り優先、EV)フラッシュ光(コードレス・コード接続)、【HDシネカメラモード】定常光(シャッター速度優先モード、フレームレート設定モード、簡易照度測定)、【シネカメラモード】定常光(フレームレート優先モード、シャッター開角度設定モード、簡易照度測定)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×110×22設定方式【定常光】ISO:定常光/フラッシュ光 ISO3~ISO8000(1/3ステップ)、ISO850、絞り:表示 F0.5~90.9(1/3ステップ)、ステップ 1、1/2、1/3ステップ、シャッター速度:表示 60秒~1/8000秒、ステップ 1、1/2、1/3ステップ、フレームレート:表示 8~128(10段)、【フラッシュ光】タイム:表示 1秒~1/500秒 1/75、1/80、1/90、1/100、ステップ 1、1/2、1/3ステップ表示範囲【ISO】ISO3~ISO8,000(1/3ステップ)、ISO850、【フォトモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、シャッター速度 60秒~1/8,000秒(1、1/2、1/3ステップ)、EV値 EV-6.0~EX27.2(0.1ステップ)、フラッシュ光:シャッター速度 1秒~1/500秒(1、1/2、1/3ステップ)、他1/75、1/80、1/90、1/100秒、【HDシネカメラモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、フレームレート(f/S) 8、12、16、18、24、25、30、32、48、50、60、64、96、100、120、128f/s、シャッター速度 1/8秒~1/8,000秒(1、1/2、1/3ステップ)、他1/24、1/25、1/30、1/48、1/50、1/60、1/100、1/120、【シネカメラモード】定常光:絞り値 F0.5~90.9(1、1/2、1/3ステップ)、フレームレート(f/S) 8、12、16、18、24、25、30、32、48、50、60、64、96、100、120、128f/s、シャッター、開角度 45、90、180、270、360度繰返し性±0.1EV以内使用電池単3形乾電池1本(アルカリ、マンガンを推奨)測定範囲(Lux)【簡易照度(ルクス)】入射光式:2.50~190000(照度測定には別売の白色平板を使用)保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-5281-35受光素子シリコンフォトダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
照度計