3ページ目: その他ゲージ

386件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーロック 全晴フリーロック全晴
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
フリーロックは2つのシャフトを1か所で締め付け可能な支柱クランプ装置です。ご使用中の支柱クランプ装置をフリーロックに変えるだけで締めづらさを解消し効率よく固定できます。
用途2段階の強さで締め込むだけで2方向の支柱を固定。
スキマ測定器HEME専用測定子10mm単品 全晴スキマ測定器HEME専用測定子10mm単品全晴
33,980税込37,378
1セット
5日以内出荷
HEME専用の測定子です。10mmタイプで左右1本づつ2本セットです。「HEME(ヘメ)」は、隙間を測定する簡易測定器です。ノギスが入らない隙間の簡易測定や奥まった隙間の簡易測定に適しています。ボールゲージ・止まりゲージの代替えとしても有効です。
用途スキマ測定器として。種別HEME専用測定子(L:10mm)単品内容左右各1個
スキマ測定器HEME専用ゼロ点調整用ブロック 全晴スキマ測定器HEME専用ゼロ点調整用ブロック全晴
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
HEME専用のゼロ点調整用ブロックです。「HEME(ヘメ)」は、隙間を測定する簡易測定器です。ノギスが入らない隙間の簡易測定や奥まった隙間の簡易測定に適しています。ボールゲージ・止まりゲージの代替えとしても有効です。
用途スキマ測定器として。種別HEME専用ゼロ点調整用ブロック単品
スキマ測定器HEME専用測定子5mm単品 全晴スキマ測定器HEME専用測定子5mm単品全晴
33,980税込37,378
1セット
5日以内出荷
HEME専用の測定子です。5mmタイプで左右1本づつ2本セットです。「HEME(ヘメ)」は、隙間を測定する簡易測定器です。ノギスが入らない隙間の簡易測定や奥まった隙間の簡易測定に適しています。ボールゲージ・止まりゲージの代替えとしても有効です。
用途スキマ測定器として。種別HEME専用測定子(L:5mm)単品内容左右各1個
スキマ測定器HEME 全晴スキマ測定器HEME全晴
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
「HEME(ヘメ)」は、隙間を測定する簡易測定器です。ノギスが入らない隙間の簡易測定や奥まった隙間の簡易測定に適しています。ボールゲージ・止まりゲージの代替えとしても有効です。
用途スキマ測定器として。種別HEME本体セット(本体、測定子L5/L10、ゼロ点調整ブロック、ケース)測定範囲(mm)1~8電池SR44/LR44(テスト用1個付属)
マルチクランプ用ワーク保護カバー 全晴マルチクランプ用ワーク保護カバー全晴
499税込549
1セット
9日以内出荷
マルチクランプ専用のワーク保護用カバーです。M1/M2
用途固定治具として。種別ワーク保護カバー(2個入り)
マルチクランプ用取付位置調整ブロック 全晴マルチクランプ用取付位置調整ブロック全晴
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
マルチクランプ専用の取付位置調整用ブロックです。M1/M3用にご使用いただけます。
用途固定治具として。種別調整ブロック1(取付位置調整用)
マルチクランプ用高さ調整ブロック 全晴マルチクランプ用高さ調整ブロック全晴
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
マルチクランプ専用の高さ調整用ブロックです。押さえ金具の高さを調整、M1/M2用にご使用いただけます。
用途固定治具として。種別調整ブロック2(高さ調整用)
マルチクランプM1 全晴マルチクランプM1全晴
35,980税込39,578
1セット
9日以内出荷
ワイヤー放電加工機用の簡易クランプです。工具不要で段取りの手間を軽減。
用途固定治具として。種別支柱・押さえ金具共有タイプ(MC-T1、MC-T2、MC-T3、MC-T4)
短脚シリンダーゲージ 35-60 CC-2HS ピーコック短脚シリンダーゲージ 35-60 CC-2HSピーコック
25,980税込28,578
1個
13日以内出荷
握り下長さ50mmのコンパクトタイプです 丸型状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められます 電導子(カム)は調整子機構付きで高精度を実現しております 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性をさらに向上しました
仕様●サイズ:全長151.5mm●測定範囲:35~60mm●推奨ダイヤルゲージ:17Z、57B、15Z、5F●有効測定範囲:1.2mm●広範囲精度:5μm●隣接誤差:2μm●繰返し精密度:2μm●換えロッド間隔:5とび6mm●換えワッツシャ厚さ:1・2・3mmX1mm●握り下長さ:50mm●【注意事項】●ダイヤルゲージは付属しておりません●コード番号:119-0168517アズワン品番67-4843-04
短脚シリンダーゲージ 18-35 CC-1HS ピーコック短脚シリンダーゲージ 18-35 CC-1HSピーコック
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
握り下長さ50mmのコンパクトタイプです 丸型状案内板新規採用により内径最小値が更に容易に求められます 電導子(カム)は調整子機構付きで高精度を実現しております 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性をさらに向上しました
仕様●サイズ:全長148.75mm●測定範囲:18~35mm●推奨ダイヤルゲージ:17Z、57B、15Z、5F●有効測定範囲:1.2mm●広範囲精度:5μm●隣接誤差:2μm●繰返し精密度:2μm●換えロッド間隔:2とび9mm●換えワッツシャ厚さ:0.5・1mmX1枚●握り下長さ:50mm●【注意事項】●ダイヤルゲージは付属しておりません●コード番号:119-0168516アズワン品番67-4843-03
シリンダーゲージ 18-35 CC-1H ピーコックシリンダーゲージ 18-35 CC-1Hピーコック
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
丸形状案内板新規採用により内径最小値が更に容易にもとめられます 本体ヘッド部を一体構造にし耐久性が更に向上しました 電導子(カム)は調整子機構付きで高精度を実現しております
仕様●サイズ:全長248.75mm●測定範囲:18~35mm●推奨ダイヤルゲージ:17Z、57B、15Z、5F●有効測定範囲:1.2mm●広範囲精度:5μm●隣接誤差:2μm●繰返し精密度:2μm●換えロッド間隔:2とび9mm●換えワッツシャ厚さ:0.5・1mmX1枚●握り下長さ:150mm●【注意事項】●ダイヤルゲージは付属しておりません●コード番号:119-0168512アズワン品番67-4842-98
シリンダーゲージ 10-18 CC-01 ピーコックシリンダーゲージ 10-18 CC-01ピーコック
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
仕様●測定範囲(mm):10~18●有効測定範囲(mm):0.5●広範囲精度(μm):5●隣接誤差(μm):2●繰返し精密度(μm):2●換えロッド間隔(mm):1とび,9●換えワッシャ厚さ(mm)×枚数:0.5×1●コード番号:119-0166540アズワン品番67-4842-28
ユニファイねじ用プラグゲージ(UNC)並目 WATERSユニファイねじ用プラグゲージ(UNC)並目WATERS
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ユニファイねじ用のプラグゲージです。片側が通り(GO)でもう一方が止まり(NOT GO)になっています。
用途ねじの精度検査用。仕様ゲージ方式:ANSI B1.2トラスコ品番250-1735材質OHNS(JIS SKS3 相当)寸法(mm)使用サイズ:24ピッチ(mm)24等級2B呼び寸法(mm)NO.12ゲージ通り/止まり
ユニファイねじ用プラグゲージ(UNF)細目 WATERSユニファイねじ用プラグゲージ(UNF)細目WATERS
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ユニファイねじ用のプラグゲージです。片側が通り(GO)でもう一方が止まり(NOT GO)になっています。
用途ねじの精度検査用。仕様ゲージ方式:ANSI B1.2トラスコ品番250-1741材質OHNS(JIS SKS3 相当)ピッチ(mm)28等級2B呼び寸法(mm)NO.12ゲージ通り/止まり
シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ エスコシクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズエスコ
600税込660
1個
翌日出荷
差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。※商品に付着している白い粉は防錆剤です。
シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ エスコシクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測
仕様●サイズ(mm):0.5●リーフ長(mm):150●入数:1枚●リーフ幅:12.7mm●材質:炭素工具鋼●厚さの許容差:±0.02●最大測定長:57mm●長さの許容差:±0.2mm●用途:隙間測定にアズワン品番65-9273-93
シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ エスコシクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。※商品に付着している白い粉は防錆剤です。
仕様●サイズ(mm):0.1●リーフ長(mm):100●入数:1枚●リーフ幅:12.7mm●材質:炭素工具鋼●厚さの許容差:±0.01●最大測定長:37mm●長さの許容差:±0.2mm●用途:隙間測定にアズワン品番65-9273-90
パールゲージ(洋白)  No.49600 MKS(明工舎)パールゲージ(洋白) No.49600MKS(明工舎)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
ケース入り。計測範囲/0.1~50mm 最小計測/0.1mm パール測定に便利です。
超硬合金製三針ゲージ TWWシリーズ アイゼン超硬合金製三針ゲージ TWWシリーズアイゼン
48,980税込53,878
1個
17日以内出荷
HRA90.6
ユニファイネジプラグゲージ JIS規格 2B 工作用通り止り 第一測範ユニファイネジプラグゲージ JIS規格 2B 工作用通り止り第一測範
22,980税込25,278
1本
8日以内出荷
仕様●規格:JIS規格●等級:2B●ねじ山の全角:60°●呼び寸法:5/16●ピッチ:24●種類:工作用通り止りアズワン品番65-3647-97
セラミック栓ゲージ ホルダーの対辺寸法10mm RPシリーズ アイゼンセラミック栓ゲージ ホルダーの対辺寸法10mm RPシリーズアイゼン
159,800税込175,780
1セット
17日以内出荷
RPシリーズは、セラミックス(ジルコニア)を使用した差し替え式限界プラグゲージで、使用頻度の高いサイズの摩耗のための交換、また特殊サイズが必要になった場合は、ゲージ部のみの購入でハンドルはそのまま使用できる経済的な限界プラグゲージです。
仕様●ホルダーの対辺寸法(mm):10
インサート用ネジプラグゲージ検査用 通止 STIシリーズ 第一測範インサート用ネジプラグゲージ検査用 通止 STIシリーズ第一測範
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
仕様●種類:検査用●ねじ径:4●山数:0.7アズワン品番65-3647-41
ユニファイネジプラグゲージ JIS規格 3B 検査用通り止り 第一測範ユニファイネジプラグゲージ JIS規格 3B 検査用通り止り第一測範
22,980税込25,278
1本
8日以内出荷
仕様規格:JIS規格 等級:3B ねじ山の全角:60° 呼び寸法:10 ピッチ:32 種類:検査用通り止りアズワン品番65-3647-85
インサート用ネジプラグゲージ検査用 通止 STIシリーズ 第一測範インサート用ネジプラグゲージ検査用 通止 STIシリーズ第一測範
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
仕様種類:検査用 ねじ径:10 山数:1.5アズワン品番65-3647-38
メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 呼び寸法8 工作用止まり 第一測範メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 呼び寸法8 工作用止まり第一測範
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。JISマーク表示許可を得ている。
仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:8●ピッチ:0.75●種類:工作用止まりアズワン品番65-3648-50
メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 呼び寸法20 工作用止まり 第一測範メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 呼び寸法20 工作用止まり第一測範
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
穴用限界ゲージは穴の最少実体寸法を基準とした測定面と最大実体寸法を基準とした測定面をもつゲージです。
仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:20●ピッチ:1.5●種類:工作用止まりアズワン品番65-3648-39
メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 呼び寸法16 工作用止まり 第一測範メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 呼び寸法16 工作用止まり第一測範
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。JISマーク表示許可を得ている。
メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 呼び寸法12 工作用止まり 第一測範メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 呼び寸法12 工作用止まり第一測範
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。JISマーク表示許可を得ている。
仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:12●ピッチ:1.5●種類:工作用止まりアズワン品番65-3648-29
メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 呼び寸法10 工作用止まり 第一測範メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 呼び寸法10 工作用止まり第一測範
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。JISマーク表示許可を得ている。
仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:10●ピッチ:1.0●種類:工作用止まりアズワン品番65-3648-24
その他ゲージ