絞り込み
校正証明書
ブランド
- 全晴(32)
- SK(新潟精機)(15)
- INSIZE(インサイズ)(10)
- 第一測範(7)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- 山本科学工具研究社(5)
- テクロック(4)
- エスコ(3)
- OSG(オーエスジー)(3)
- TSK(3)
- MKS(明工舎)(3)
- 伊東NC(3)
- フジツール(2)
- マイゾックス(2)
- アイゼン(2)
- アルファーミラージュ(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- WATERS(2)
- ファム(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「校正証明書」から絞り込む

ボルト・ナットゲージ
シンワ測定(25件のレビュー)¥669税込¥7361枚当日出荷当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ付属品インチ・ミリ換算表付材質ABS樹脂寸法(mm)107×237×6測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
ナット&ボルトゲージ 快段目盛付
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20材質(本体)ABS本体質量(g)50最大測定長(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から9日以内出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
ネジピンゲージ
伊東NC¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から8日以内出荷ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
セラミックブロックゲージ 0級相当
SK(新潟精機)¥6,198~税込¥6,818~1個ほか当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 錆びないので素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要です。 測定面に傷が入った場合でもカエリが出にくいです。 鋼に比べ耐磨耗性が高く、長寿命です。 経年変化がないです。 鉄粉等がつかないです。 0級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品係数(9.5±1)×10-6乗/KRoHS指令(10物質対応)対応
ブロックゲージ 0級相当
SK(新潟精機)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷から9日以内出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 0級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級0級相当品係数11.5×10-6乗/KRoHS指令(10物質対応)対応
シクネスゲージカラースリーブタイプ
SK(新潟精機)¥1,498~税込¥1,648~1セット(9枚)ほか当日出荷から翌々日出荷製造ラインごとに色分けして識別できます。 他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。 シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035リーフ幅(mm)12.7
ボールゲージワイヤー
全晴¥8,998~税込¥9,898~1本ほか5日以内出荷から25日以内出荷くねくね曲がるワイヤータイプのボールゲージです。曲がっている穴や複雑で奥まった個所の測定に適しています。用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
ネジピンゲージ
SK(新潟精機)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに材質(本体)ステンレス鋼ねじ1/15テーパー精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応
センターマーキングゲージ
INSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷円形の外周にあて、センターラインをけがくことで中心位置を決定用途円柱のプレートやシャフトのセンターマーキング材質ステンレス、表面処理:サテンクロムメッキ器差(mm)±0.15
ボールゲージSUS
全晴¥5,998~税込¥6,598~1本ほか5日以内出荷から25日以内出荷ステンレスタイプの標準的なボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
テーパースケールミニL字型セット
全晴¥4,998税込¥5,4981セット5日以内出荷小型のテーパースケール3サイズと直尺がセットになった製品です。 先端に角度をつけて曲がっている為、狭い場所の隙間測定にピッタリ。用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。セット内容TS-LL1、TS-LL3、TS-LL5、TS-T20、結束用ダブルリング種別ミニL字型セット(1mm、3mm、5mmスキ用)先端屈折式材質ステンレス品番TS-LSE(旧品番TS-SL)目量(mm)1板厚(mm)1.1
クラックテスター
マイゾックス¥5,998税込¥6,5981個当日出荷深さゲージ・クラックスケール付。用途コンクリートのヒビ割れの測定セット内容クラックスケール(長さ0~9cm、クラック幅0.04~1.4mm)、ワイヤーホルダー、ワイヤー(Φ25mm×10本)ゲージ長さ(mm)200ゲージ径(Φmm)25マイゾックスコード212823
ボールゲージ形状記憶
全晴¥8,998~税込¥9,898~1本ほか5日以内出荷から50日以内出荷折れにくく曲げやすい形状記憶タイプのボールゲージです。曲げ易いのにある程度の硬さがあるため、狭い隙間で障害物がある箇所でも曲げて使用できます。60℃以上の温度で記憶されているストレート形状に復元可能です。用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
シクネスゲージ
TSK¥789~税込¥868~1個当日出荷から11日以内出荷測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 リーフ幅12.7mm。 隙間の測定に使用。
ガラスシクネスゲージ
エスコ¥13,700税込¥15,0701個当日出荷エスコ品番EA720XG-2A材質プラスチック厚さ(mm)20(突起部分を除く)質量(g)約253測定範囲(mm)反射を利用する時:2~25、挟んで測定時:1~120外寸(mm)270×315内寸(mm)190×240
吊りボルトピッチ測定専用メジャー Span Jack(スパンジャック)
エヌパット¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷高所でも楊重一回で計測可能。1人でも簡単作業。左右どちらかでも計測可能。ボルト径W3/8、W1/2に対応幅(mm)32長さ(m)3.6m適合ボルト径W3/8、W1/2
テーパースケールミニセット
全晴¥4,798税込¥5,2781セット5日以内出荷小型のテーパースケール3サイズと直尺がセットになった製品です。 自動車部品の品質チェックに必要な1mm、3mm、5mmスキがセットになっています。用途スキマ測定器として。プレスパネルと検査冶具の品質チェック用など、様々な用途でご利用いただけます。セット内容TS-SL1、TS-SL3、TS-SL5、TS-T20、結束用ダブルリング種別ミニセット(1mm、3mm、5mmスキ用)材質ステンレス品番TS-SSE(旧品番TS-S)目量(mm)1板厚(mm)1.1
スキマ測定器HEME
全晴¥109,800税込¥120,7801セット5日以内出荷「HEME(ヘメ)」は、隙間を測定する簡易測定器です。ノギスが入らない隙間の簡易測定や奥まった隙間の簡易測定に適しています。ボールゲージ・止まりゲージの代替えとしても有効です。用途スキマ測定器として。種別HEME本体セット(本体、測定子L5/L10、ゼロ点調整ブロック、ケース)測定範囲(mm)1~8電池SR44/LR44(テスト用1個付属)
ネジピンゲージ
伊東NC¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から7日以内出荷ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
シクネスゲージ
TSK¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から10日以内出荷測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。 隙間の測定に使用。リーフ幅(mm)12.7
電極隙間ゲージ
SK(新潟精機)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 ボールチェーン付です。用途溶接機の電極隙間測定に器差(mm)±0.2板厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
AMCブレスゲージ
アルファーミラージュ¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷ブレスレットの長さを合わせる便利なゲージです。 長さの修正や特注オーダー品の指定に重宝します。測定範囲(cm)14~26(1cm刻み)
普及型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重30N
イマダ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷引張り、圧縮測定が簡単に測定可能です。アタッチメントは6点付属しています。シンプルな操作で手にフィットするデザインです。針式により荷重推移の読み取りが可能です。引張り、圧縮測定が簡単に測定可能です。アタッチメントは6点付属しています。シンプルな操作で手にフィットするデザインです。針式により荷重推移の読み取りが可能です。ピークホールド機能で最大値の測定が可能です。用途スイッチの押し心地の感触測定。さまざまな材料の強度測定。スイッチの押し心地の感触測定。さまざまな材料の強度測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。トラスコ品番456-0124質量(g)700測定精度±0.3% F.S.測定範囲(N)0~30目量(N)(最小)0.25許容最大荷重(N)30
CK200クリーニングキット
レニショー¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷Renishawでは、プロービングデバイスに組み込まれているすべてのダイナミクスカップリングメカニズムを最初の使用前に清掃し、その後も定期的に清掃することをお勧めします。各ダイナミクスクリーニングキットは「黄色のトラック」材料ストリップで構成されており、プローブとプローブヘッドに使用されている精密ボール座席と永久磁石を清掃するために使用されます。センサー【クリーニングが必要なセンサー】REVO(R)、PH20、RSP2、RSP3、SFP、SP25M、SP25モジュール、TP20モジュール、TP200モジュール
ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(検査用)セット
OSG(オーエスジー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷ねじ用限界ゲージのプラグゲージ通り止り(検査用)のセットです。使用目的により工作用と検査用があります。トラスコ品番808-1506材質ゲージ鋼摘要メートル(M)ねじ、プラグ呼び寸法(mm)M3×0.5ゲージ種類:2級(従来JIS)
インサートねじ用限界プラグゲージ ユニファイ(U)ねじHLーLG(GPWP)
OSG(オーエスジー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から翌々日出荷管用テーパねじのめねじ内径を精査する為のゲージです。タイププラグねじU等級2B級
丸形ジョウ/8、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ全長(mm)50タイプ1外形寸法(mm)A 8±0.0005 /B 20 /C 50 /D 8.5呼び寸法(mm)8平面度(μm)0.5平行度(μm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619012
丸形ジョウ/12、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ全長(mm)75タイプ2外形寸法(mm)A 12±0.0005 /B 25 /C 75 /D 13呼び寸法(mm)12平面度(μm)0.5平行度(μm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619013
丸形ジョウ/5、GB
Mitutoyo(ミツトヨ)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ全長(mm)45タイプ1外形寸法(mm)A 5±0.0005 /B 15.5 /C 45 /D 7.5呼び寸法(mm)5平面度(μm)0.5平行度(μm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番619011
ボールゲージSUS(精密タイプ)
全晴¥8,998~税込¥9,898~1本ほか5日以内出荷から25日以内出荷ステンレス精密タイプのボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.005材質(ボール)超硬合金