9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • ボルト・ナットゲージ シンワ測定

    ボルト・ナットゲージ

    シンワ測定(25件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
    用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ付属品インチ・ミリ換算表付材質ABS樹脂寸法(mm)107×237×6測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ質量(g)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナット&ボルトゲージ 快段目盛付 SK(新潟精機)

    ナット&ボルトゲージ 快段目盛付

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
    用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20材質(本体)ABS本体質量(g)50最大測定長(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
  • 面取り測定ゲージ SK(新潟精機)

    面取り測定ゲージ

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    加工物の面の大きさの測定
    種別面取り測定ゲージ材質SUS420J2寸法(mm)(全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16)測定範囲0~15C最小読取値(mm)0.5短枝(mm)15長枝(mm)30
  • ガラスシクネスゲージ エスコ

    ガラスシクネスゲージ

    エスコ(3件のレビュー)
    2,330税込2,563
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA720XG-1
  • ゲージ棒 MKS(明工舎)

    ゲージ棒

    MKS(明工舎)(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ワイヤロープゲージ つくし工房

    ワイヤロープゲージ

    つくし工房(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ワイヤーロープの摩耗限度を点検するゲージ板です。
    材質硬質塩ビ厚さ(mm)1寸法(mm)63×92質量(g)12
  • センターマーキングゲージ INSIZE(インサイズ)

    センターマーキングゲージ

    INSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    円形の外周にあて、センターラインをけがくことで中心位置を決定
    用途円柱のプレートやシャフトのセンターマーキング材質ステンレス、表面処理:サテンクロムメッキ器差(mm)±0.15
  • シクネスゲージ STAHLWILLE(スタビレー)

    シクネスゲージ

    STAHLWILLE(スタビレー)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンパクトに収納できるシクネスゲージ。
    全長L(mm)100
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
その他ゲージ