その他ゲージ :「測定用品 寸法」の検索結果
当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。様々な形状のネジの長さを測れます。
用途ボルト・ナットの寸法を測定するゲージ
付属品インチ・ミリ換算表付
材質ABS樹脂
寸法(mm)107×237×6
測定範囲(ボルト) インチネジ:呼び径 6~10、1/4インチ~3/4インチ、 ミリネジ:M6~M20(ナット) 1/4~5/8インチ
質量(g)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に
仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20
材質(本体)ABS
本体質量(g)50
最大測定長(mm)80
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。
1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして
材質高炭素高クロム鋼
等級1級相当品
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。バーリング加工にも最適です。
用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに
材質(本体)ステンレス鋼
ねじ1/15テーパー
精度(mm)測定部:±0.005以下
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

セラミックゲージブロック
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
錆びないので素手で取り扱え、多湿の場所でも使用後の防錆処理が不要です。
測定面に傷が入った場合でもカエリが出にくいです。
鋼に比べ耐磨耗性が高く、長寿命です。
経年変化がないです。
鉄粉等がつかないです。
0級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして
係数(9.5±1)×10-6乗/K
材質セラミック(ジルコニア)
等級0級相当品
RoHS指令(10物質対応)対応
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。
0級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして
材質高炭素高クロム鋼
等級0級相当品
係数11.5×10-6乗/K
RoHS指令(10物質対応)対応
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
全長(mm)125
タイプ2
外形寸法(mm)A 20±0.0005 /B 25 /C 125 /D 20.5
呼び寸法(mm)20
平面度(μm)0.5
平行度(μm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番619014
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
全長(mm)50
タイプ1
外形寸法(mm)A 8±0.0005 /B 20 /C 50 /D 8.5
呼び寸法(mm)8
平面度(μm)0.5
平行度(μm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番619012
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
呼び寸法(mm)160
平面度(μm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番619018
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
全長(mm)40
タイプ1
外形寸法(mm)A 2±0.0005 /B 5.5 /C 40 /D 7.5
呼び寸法(mm)2
平面度(μm)0.5
平行度(μm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番619010
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
全長(mm)75
タイプ2
外形寸法(mm)A 12±0.0005 /B 25 /C 75 /D 13
呼び寸法(mm)12
平面度(μm)0.5
平行度(μm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番619013
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
レクタンギュラゲージブロック用アクセサリ
全長(mm)45
タイプ1
外形寸法(mm)A 5±0.0005 /B 15.5 /C 45 /D 7.5
呼び寸法(mm)5
平面度(μm)0.5
平行度(μm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番619011
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
『ゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。