2ページ目: ポンチ

121件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬チップ付センターポンチ ×L SK(新潟精機)

    超硬チップ付センターポンチ ×L

    SK(新潟精機)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    滑りにくいローレットグリップです。 先端超硬チップ付です。
    用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに全長(mm)177先端角度85°胴径(Φmm)20先端硬度520
  • コアラのパンチ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    コアラのパンチ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    天然木の使用でより握りやすく、疲れにくいフラットタイプのパンチです。 両サイドに簡易的な金槌が付いていて、ビス頭をたたくことも出来ます。
    全長(mm)160
  • ペンタイプオートセンターポンチ H&H

    ペンタイプオートセンターポンチ

    H&H
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なペンタイプ。超硬チップ付。片手で頭部を押さえ正確な目打ち作業ができます(ハンマー不要)。グリップを回し、強弱の調整ができます
    全長(mm)138
  • ハンディポンチ SK(新潟精機)

    ハンディポンチ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    先端焼入を施したセンターポンチ。 握りやすく手にひびかないプラスチックグリップ採用。
    用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)先端角度60°先端硬度HRC58~63
  • 強力型センターポンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    強力型センターポンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
    全長(mm)160タイプ強力型軸長L(mm)30
  • 自動ポンチ TRUSCO

    自動ポンチ

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。 ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。
    用途工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。トラスコ品番207-7543全長(mm)155材質/仕上先端部:SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼)直径(Φmm)16質量(g)135硬度HRC60~62先端角(°)80最大打力(N)180ピン径(Φmm)6アズワン品番64-8399-80
  • センターポンチ替え芯 H&H

    センターポンチ替え芯

    H&H(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    センターポンチ+ネイルポンチのW機能! キャップ回しの強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。連続使用での疲労軽減! 真上にも簡易に打てます。 ハンマー不要 業界初!ヘッド部に脱落防止機能付き
  • 180取替用先端チップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    180取替用先端チップ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    オートポンチ(180)付属の取替用先端チップです。耐摩耗性、耐衝撃性に優れたSK材を使用しています。
    用途目印作業・ケガキ作業・ドリルの位置決めなどに。直径(Φmm)6質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬チップ付センターポンチ 小 神沢

    超硬チップ付センターポンチ 小

    神沢
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    超硬チップ付で強力パンチング、特殊鋼にもパンチ可能
    全長(mm)90材質炭素工具鋼
  • センター目印 イッパックン サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    センター目印 イッパックン

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    建築金具の取り付けに便利!押すだけでセンターに目印が打てます。
    用途丁番・戸車・キャスター・棚受金具・打掛ダイ・ブラケットなど。全長(mm)130適合ネジ穴Φ約3~6トラスコ品番776-8729質量(g)45グリップ径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポンチ用ガイドバネ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ポンチ用ガイドバネ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    用途オートポンチ・ネイルポンチ専用取替え部品。RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートポンチS サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    オートポンチS

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ハンマー不要、操作はワンタッチ。打ち込みの強弱が調整OK。打ち込みの強弱が簡単に調節できます。軽い、つかれない、へらない・カケない超鋼チップ付
    用途金型製作、精密工作、配電盤、精密電子作業、測定用など全長(mm)132トラスコ品番777-7825軸径(Φmm)4質量(g)100グリップ径(Φmm)23材質(先端)超硬材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 60584 オートマチックセンターポンチ SIGNET(シグネット)

    60584 オートマチックセンターポンチ

    SIGNET(シグネット)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    グリップ部で打刻の強さを調整できる。 滑りにくい、クッショングリップ。 下穴、目印の打刻、ケガキ、ドリルの位置決めに。 鉄、アルミニウム、ステンレス、革製品などに。
    全長(mm)155グリップ最大径(Φmm)36ポンチ軸径(Φmm)6材質(グリップ)ポリプロピレンPP/熱可塑性樹脂TPR材質(ホルダー)カーボンスチール先端材質特殊合金鋼(S2)質量(g)138最大打力(N)75仕様最小打力:35N
  • 自動センターポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    自動センターポンチ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用した、自動センターポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。ハンドガード付仕様で安全に作業ができます。
    硬度HRA85
  • 標準型ポンチ TRUSCO

    標準型ポンチ

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    正確な穴あけ加工が可能です。
    用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに材質炭素鋼(SK-3)適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N昭和精工 CL-65、MC-45など焼入硬度HRC57
  • 部品 ハンマーピン オートポンチM転がり防止グリップ付用 シンワ測定

    部品 ハンマーピン オートポンチM転がり防止グリップ付用

    シンワ測定(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
  • 超硬センターポンチ(シャープ) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    超硬センターポンチ(シャープ)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    頭を押さえるだけで目打ち作業ができます。
  • 超硬オートマチックポンチ用先端バネ TRUSCO

    超硬オートマチックポンチ用先端バネ

    TRUSCO
    129税込142
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 部品 オートポンチL シンワ測定

    部品 オートポンチL

    シンワ測定
    789税込868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用部品
  • ネイルポンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ネイルポンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ハンマー不要、操作はワンタッチ。打ち込みの強弱が調整OK。打ち込みの強弱が簡単に調節できます。軽い、つかれない、へらない・カケない
    用途金型製作、精密工作、配電盤、精密電子作業、測定用など全長(mm)158質量(g)178グリップ径(Φmm)34材質(先端)SK材RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートポンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    オートポンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ハンマー不要、操作はワンタッチ。打ち込みの強弱が調整OK。打ち込みの強弱が簡単に調節できます。軽い、つかれない、へらない・カケない
    用途金型製作、精密工作、配電盤、精密電子作業、測定用など
  • 自動ポンチ はくでん

    自動ポンチ

    はくでん
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    木材、PVCプラスチック、ステンレス鋼金属、鋼板等の素材への位置決めに便利な自動ポンチです。
    質量(g)66本体寸法(mm)128×12×12適合材木材、PVCプラスチック、ステンレス鋼金属、鋼板等
  • RS PRO センターポンチ 1本 RS PRO

    RS PRO センターポンチ 1本

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    シャンク径 = 2.5 mm。個数 = 1。パンチタイプ = 中央。。ガード付きセンターパンチ(2.5 x 185 mm). ハンドガード付き 欠けを防ぐデザイン
  • RS PRO ポンチ 1本 RS PRO

    RS PRO ポンチ 1本

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 自動センター. RS PRO の自動センターポンチをご紹介します。この高品質の手動工具は、金属などのさまざまな素材に正確に配置された、打抜機タイプのセルフ打撃式手動工具に最適です。RS Pro の自動パンチは、表面がニッケルめっきのスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています。このポンチは、交換可能な硬化処理済みの先端を備えていて、用途に応じてさまざまなサイズの先端を装着できます。RS Pro の自動ポンチは、ハンマーやマレットを必要としない自己打撃式です。このポンチは、衝撃力を自由に調整でき、柔軟性と精度に優れています。RS Pro 交換用ヘッド. RS Pro の自動センターポンチの交換用ヘッドとして最適で、切れ味が鈍くなったときは先端をきれいにすることができます。また、さまざまな用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。特長と利点. ハンマーやマレットを必要としない、自己打撃式 表面にニッケルめっきを施したフリーカッティングスチールで耐久性を向上 さまざまな用途に対応できるように硬化処理された交換可能な先端 衝撃力を調整できるため、柔軟性と精度が向上します さまざまなサイズが用意されています. 用途. 自動センターポンチは、切断する前に材料のディンプルやへこみを作成するのに最適な手動工具の一種です。通常のセンターポンチと同様に機能しますが、ハンマーやマレットを必要とせずに自己打撃機構を備えています。自動センターポンチは、主に次の用途で使用します。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro の自動パンチには、 ; 517-8372 517-8372 - シャンク径 11 mm 、長さ 95 mm ; 460-9544 460-9544 - シャンク径 14 mm 、長さ 125 mm ; 460-9550 460-9550 - シャンク径 17 mm 、長さ 130 mm. 交換可能なヘッドは何ですか.. ; 521-5364 521-5364 - シャンク径3.5 mm、長さ35 mm、 ; 473-0676 473-0676 - シャンク径4 mm、長さ35 mm、 ; 473-0682 473-0682 - シャンク径6 mm、長さ35 mm. 電池は必要ですか.. RS Pro 自動センターポンチは、スプリング式機構を介して動作するため、バッテリは必要ありません。
    仕様シャンク径 = 17.0 mm個数 = 1パンチタイプ = オートマチック
  • RS PRO ポンチ 1本 RS PRO

    RS PRO ポンチ 1本

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 平行ピンパンチ. 信頼できる RS PRO ブランドがお届けするパラレルピンパンチは、 Durable な各種手動工具です。周囲の素材を損傷することなく、緩んだボルトやピンを安全かつ効率的に動かしたり、緩めたりすることができます。RS Pro パラレルピンポンチは、つや消しクロム仕上げのクロムモリブデンスチール製で、腐食防止特性を備えた長寿命ピンポンチです。. 特長と利点. 狭いスペースから緩んだピンやボルトを取り外すのに最適 Durable な設計で、長寿命を実現します 一体設計 軽量で使いやすい さまざまなサイズが用意されています. 一般的な用途. ピン / センターポンチは、穴を開ける前に穴の中心をマークして「ワンダー」にドリルで穴がかからないようにするための手動工具です。 センターパンチとピンパンチには、次の 2 つのオプションがあります。 ハンマーを必要とせずに作動する自動スプリング式工具 マークを作成するためにハンマーを叩く必要がある標準的な手動工具 ピンパンチとセンターパンチは一般に、次の用途で使用されます。 建設業者 電気技術者 配管工 ルーフインストーラ メカニック. このポンチはどのような材質ですか. RS Pro パラレルピンパンチは、クロムモリブデンスチール製で、マットクロム仕上げが施され、長寿命で効率的です。. このポンチの寸法はいくつですか. RS Pro パラレルピンパンチには、 ; 1829788 1829788 -3 mm シャンク径、長さ 150 mm ; 1829790 1829790 -4 mm シャンク径、長さ 150 mm ; 1829791 - 1829791 - 5 mm シャンク径、 150 mm 長 ; 1829792 - 1829792 - シャンク径 6 mm 、長さ 150 mm. これは自動ピンパンチですか手動ピンパンチですか. RS Pro 平行ピンポンチは、ボールペインハンマーなどのハンマーと併用するように設計された一体型の手動ポンチです。
    仕様シャンク径 = 3.0 mm個数 = 1パンチタイプ = 平行ピン
  • 自動センターポンチ イチネンTASCO

    自動センターポンチ

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    仕様先端に超硬チップを埋め込んだ自動センターポンチ。強く押しつけるだけでスプリングが動き、叩かずにマーキングができます。18全長(mm)135寸法(mm)125
  • 部品 先端 超硬チップ付 オートポンチL転がり防止グリップ付用 シンワ測定

    部品 先端 超硬チップ付 オートポンチL転がり防止グリップ付用

    シンワ測定
    739税込813
    1個
    当日出荷
  • 超硬チップ付自動ポンチ部品 SK(新潟精機)

    超硬チップ付自動ポンチ部品

    SK(新潟精機)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    適合AP-L
  • 188取替用先端チップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    188取替用先端チップ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    用途188専用取替えパーツ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ付自動ポンチ SK(新潟精機)

    チップ付自動ポンチ

    SK(新潟精機)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。キャップを付けても全長10cmと超小型です。ポンチとケガキ作業の両方ができます。先端超硬チップ付です。ストラップ穴付です。
    用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに仕様先端硬度(HRA):87材質本体/アルミニウム、先端/超硬チップ軸径(Φmm)先端:3.5全長(mm)82本体寸法(mm)W9×H82×D9本体質量(g)14胴径(Φmm)Φ9RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ポンチ 1本 RS PRO

    RS PRO ポンチ 1本

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    シャンク径 = 5.0 mm。個数 = 1。パンチタイプ = ピン。。ガード付きピンパンチ(5 x 200 mm). ハンドガード付き 欠けを防ぐデザイン
  • RS PRO ポンチ 1本 RS PRO

    RS PRO ポンチ 1本

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 自動センター. RS PRO の自動センターポンチをご紹介します。この高品質の手動工具は、金属などのさまざまな素材に正確に配置された、打抜機タイプのセルフ打撃式手動工具に最適です。RS Pro の自動パンチは、表面がニッケルめっきのスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています。このポンチは、交換可能な硬化処理済みの先端を備えていて、用途に応じてさまざまなサイズの先端を装着できます。RS Pro の自動ポンチは、ハンマーやマレットを必要としない自己打撃式です。このポンチは、衝撃力を自由に調整でき、柔軟性と精度に優れています。RS Pro 交換用ヘッド. RS Pro の自動センターポンチの交換用ヘッドとして最適で、切れ味が鈍くなったときは先端をきれいにすることができます。また、さまざまな用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。特長と利点. ハンマーやマレットを必要としない、自己打撃式 表面にニッケルめっきを施したフリーカッティングスチールで耐久性を向上 さまざまな用途に対応できるように硬化処理された交換可能な先端 衝撃力を調整できるため、柔軟性と精度が向上します さまざまなサイズが用意されています. 用途. 自動センターポンチは、切断する前に材料のディンプルやへこみを作成するのに最適な手動工具の一種です。通常のセンターポンチと同様に機能しますが、ハンマーやマレットを必要とせずに自己打撃機構を備えています。自動センターポンチは、主に次の用途で使用します。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro の自動パンチには、 ; 517-8372 517-8372 - シャンク径 11 mm 、長さ 95 mm ; 460-9544 460-9544 - シャンク径 14 mm 、長さ 125 mm ; 460-9550 460-9550 - シャンク径 17 mm 、長さ 130 mm. 交換可能なヘッドは何ですか.. ; 521-5364 521-5364 - シャンク径3.5 mm、長さ35 mm、 ; 473-0676 473-0676 - シャンク径4 mm、長さ35 mm、 ; 473-0682 473-0682 - シャンク径6 mm、長さ35 mm. 電池は必要ですか.. RS Pro 自動センターポンチは、スプリング式機構を介して動作するため、バッテリは必要ありません。
    仕様シャンク径 = 3.5 mm個数 = 1パンチタイプ = 交換可能
  • RS PRO ポンチ 1本 RS PRO

    RS PRO ポンチ 1本

    RS PRO
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 自動センター. RS PRO の自動センターポンチをご紹介します。この高品質の手動工具は、金属などのさまざまな素材に正確に配置された、打抜機タイプのセルフ打撃式手動工具に最適です。RS Pro の自動パンチは、表面がニッケルめっきのスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています。このポンチは、交換可能な硬化処理済みの先端を備えていて、用途に応じてさまざまなサイズの先端を装着できます。RS Pro の自動ポンチは、ハンマーやマレットを必要としない自己打撃式です。このポンチは、衝撃力を自由に調整でき、柔軟性と精度に優れています。RS Pro 交換用ヘッド. RS Pro の自動センターポンチの交換用ヘッドとして最適で、切れ味が鈍くなったときは先端をきれいにすることができます。また、さまざまな用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。特長と利点. ハンマーやマレットを必要としない、自己打撃式 表面にニッケルめっきを施したフリーカッティングスチールで耐久性を向上 さまざまな用途に対応できるように硬化処理された交換可能な先端 衝撃力を調整できるため、柔軟性と精度が向上します さまざまなサイズが用意されています. 用途. 自動センターポンチは、切断する前に材料のディンプルやへこみを作成するのに最適な手動工具の一種です。通常のセンターポンチと同様に機能しますが、ハンマーやマレットを必要とせずに自己打撃機構を備えています。自動センターポンチは、主に次の用途で使用します。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro の自動パンチには、 ; 517-8372 517-8372 - シャンク径 11 mm 、長さ 95 mm ; 460-9544 460-9544 - シャンク径 14 mm 、長さ 125 mm ; 460-9550 460-9550 - シャンク径 17 mm 、長さ 130 mm. 交換可能なヘッドは何ですか.. ; 521-5364 521-5364 - シャンク径3.5 mm、長さ35 mm、 ; 473-0676 473-0676 - シャンク径4 mm、長さ35 mm、 ; 473-0682 473-0682 - シャンク径6 mm、長さ35 mm. 電池は必要ですか.. RS Pro 自動センターポンチは、スプリング式機構を介して動作するため、バッテリは必要ありません。
    仕様シャンク径 = 11.0 mm個数 = 1パンチタイプ = オートマチック
  • RS PRO ポンチ 6本 RS PRO

    RS PRO ポンチ 6本

    RS PRO
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    RS Pro 平行ピンポンチ 6 本セット、 150 mm. RS PRO の 6 ピース平行ピンパンチセットについてご紹介します。高品質なセットで、さまざまな機械材料からピンを抜き取るのに最適です。この業務用標準 6 本セットには、各種サイズのピンの 2 種類があり、さまざまな作業に最適です。この高品質リベットパンチは、鍛造クロムバナジウム - 空気焼き入れ鋼で、マルチコーティングされたインパクトヘッドを備え、耐腐食性と耐チッピング性に優れた耐久性を備えています。このポンチピンは、便利なプラスチック製保管スタンドも備えていて、使用しないときに整理して保護することができます。 このキットは、高い精度と優れた品質を必要とする工具に最適です。このポンチは、業務用や DIY 用に設計されていて、工具箱に欠かせない汎用性の高い工具です。特長と利点:. 高品質のリベットパンチは、鍛造クロムバナジウム - 空気焼き入れ鋼製で、プラスチック製スタンドに収納されています インパクトヘッドにはマルチコーティングを施しているため、欠損や膨張がほとんど発生しません 研磨済みシリンダシャンク 工具の長さは 150 mm です 八角形の金色塗装のグリップシャンク. 2 種類の製品があります。; 456-3640 456-3640 :サイズ 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm ; 505-8688 505-8688 のサイズは 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 mm です. 用途:. ポンチセットは、さまざまな材料にきれいな穴をあけるのに最適です。布、木工、金属加工のいずれの場合でも、ポンチ工具セットを使用することで物体を材料に押し込んだり、加工物に圧痕を付けることができます。平行ピンポンチセットは、手で取り除くには小さすぎるピンを打ち出すのに最適です。パンチセットは通常、次の用途で使用されます。 大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなパンチ製品がありますか.. ; 456-3640 456-3640 は、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 10 mm のパンチ製品です ; 505-8688 505-8688 は、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 mm のパンチ製品です. 全長は.. このセットのパンチの全長は 150 mm です。製品の内容は何ですか.. この RS Pro の高品質キットの内容: 6 本のパラレルピンパンチ プラスチック製収納スタンド 1 台
    仕様シャンク径 = 2 → 8 mm個数 = 6パンチタイプ = 平行ピン
  • RS PRO ポンチ 全長:150 mm 1本 RS PRO

    RS PRO ポンチ 全長:150 mm 1本

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様全体長さ = 150 mmシャンク径 = 14 mm個数 = 1パンチタイプ = 中央
  • RS PRO ポンチ 1本 RS PRO

    RS PRO ポンチ 1本

    RS PRO
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    DIN7250. センターパンチ、DIN7250. 研磨済みピン 八角形のグリップシャンク、金色で塗装. センターパンチは、クロムバナジウム空気焼き入れ鋼で製造されています。打撃ヘッドにはマルチコーティングを施しているので、欠損や膨張が実質上発生しません。
    仕様シャンク径 = 10.0mm個数 = 1パンチタイプ = 中央
  • RS PRO ポンチ 全長:100 mm 1本 RS PRO

    RS PRO ポンチ 全長:100 mm 1本

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様全体長さ = 100 mmシャンク径 = 8 ミリ個数 = 1パンチタイプ = 中央

ケガキ工具・ポンチ』には他にこんなカテゴリがあります

ポンチ