内視鏡 :「顕微鏡 スタンド」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新ボディになった計測機能搭載のベーシックモデル 約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ 計測機能付きの普及モデルです。 パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。 拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらにこの機種は直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付いています。 毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。 10~230倍に拡大 画期的な新機能を搭載した高機能DinoCapture2.0ソフトウエアを付属 新ボディになり性能UP
仕様●対応OS:Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10、5 以降(マイクロタッチは利用できません)●電源:USBバスパワー●インターフェース:USB2.0●解像度:VGA(640×480)、約30 万画素●フレームレート:30fps●センサー:0、3Mpixels、1/4 インチ CMOS●露出・補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●倍率:約10 ~ 230 倍●※対象物と密着した状態では約55倍と約200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用は手ブレを起こすので、スタンドなど保持用具の使用をお勧めします。●適応確認済規格:CE、FCC、ROHS●その他:白色LED ライト8 灯、測定機能(※)※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。●パッケージサイズ:幅163×奥行き163×高さ60(mm)●重量(パッケージ含む):281g●保証期間:1年間●サポート情報:マニュアル(PDF)・商品Q&A ・ソフトウェア●コード番号:119-0160646 アズワン品番67-4827-20
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

バッテリー内蔵で持ち運びに優れた、マイクロスコープです。 Dinoシリーズは今までパソコンやテレビ、ACアダプタなどに接続しての使用が前提でしたが、この「Dino-Lite Premier Portable2」は好きな場所へ持ち運んで使用できる、とても便利なマイクロスコープです。さらに、SDHCカード(~16GB)への動画と静止画の撮影機能やテレビ出力機能も備えておりパソコンでの使用時に引けをとりません 【仕様】 バッテリー連続使用可能時間:2時間 ※ご使用状況により変動する場合がございます。 拡大倍率・ズーム機能:約10 ~ 230 倍 ※対象物と密着した状態では約55 倍と約200 倍の2 か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用はスタンドなど保持用具の使用をお勧めします。約55 倍~ 200 倍の間での使用には制約がございます。
仕様●電源:内蔵バッテリー●付属のUSBケーブル、ACアダプタで充電●インターフェース:オーディオジャック●付属品:レコーダー、Dinoカメラ部、ACアダプタ、USBケーブル、AV映像出力ケーブル、microSDカード2GB●ディスプレイサイズ:3.5インチ●フレームレート:30FPS●バッテリー充電時間:3時間●バッテリー連続使用可能時間:2時間 ※ご使用状況により変動する場合がございます。●対応メモリー:microSDカード~16GB●ライト:内蔵LEDライト×8個●※消灯、明るさの調整不可●拡大倍率・ズーム機能:約10 ~ 230 倍 ※対象物と密着した状態では約55 倍と約200 倍の2 か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用はスタンドなど保持用具の使用をお勧めします。約55 倍~ 200 倍の間での使用には制約がございます。●センサー:0、3Mpixels、1/4 インチ CMOS●撮影形式:動画:AVI(解像度:640x480 pixel)動画:JPEG(解像度:640x480 pixel)●補正:自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正●重量(パッケージ含む):600g●保証期間:1年間●コード番号:119-0160658 アズワン品番67-4827-32
1個
89,980 税込98,978
10日以内出荷