絞り込み
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(3)
- 3R(スリーアール)(115)
- RIDGID(日本エマソン)(44)
- THANKO(サンコー)[電子機器](40)
- Laserliner(レーザーライナー)(27)
- イチネンTASCO(19)
- スリーアールソリューション(15)
- SK(新潟精機)(13)
- ブロードウォッチ(10)
- REX(レッキス工業)(7)
- RS PRO(4)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- カンツール(3)
- SPIエンジニアリング(3)
- Teslong(3)
- カスタム(2)
- シンワ測定(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- 土牛(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「先端径(Φmm)」から絞り込む

充電式ファイバースコープ
日動工業¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷フレキシブルチューブで狭い場所を撮影できるカメラです。モニターが一体型なので、映像をその場で確認できます。市販のマイクロSDカード(最大256GB)を使えば動画・静止画の保存ができます。収納ケース、カメラ用アタッチメントのフック付です。カメラレンズとフレキシブルチューブは水中OKの防水型です。用途機械の点検作業、車の点検作業、高所の点検作業、排水管などの点検作業などに付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)、カメラ用アタッチメント(フック、ミラー、マグネット)、収納ケース仕様屋内用(カメラとチューブのみ屋外用)質量(kg)総質量1.5(本体/520g、ケース/790g、付属品/190g)電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh最小曲げ半径(mm)30までチューブ外径(Φmm)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:131×154×216、ケース:261×148×214センサー画像:CMOS保護等級IP67(カメラとチューブのみ)解像度カメラ:1280×720(720pixel=HD)・撮影:1920×1080、1280×720・モニター:854×480(480pixel)寿命充放電1000回使用環境温度(℃)ー10~50視野角77°対応メディアマイクロSDカードSDXC256GBまで充電時間(時間)4動作時間5時間LED先端×1、側面×2(LOW、MID、HIGH)記録ファイル形式動画:MOV、写真:JPG画素数カメラ:100万画素使用環境湿度(%)15~85モニタ5インチ TFTカラー液晶フレームレート25fpsカメラ仕様ズーム:1.5倍、2倍、3倍、4倍・カメラ個数:先端×1、側面×2