カテゴリ
絞り込み
倍率(倍)
- 5
- 0(19)
- 1.5(22)
- 1.6(25)
- 1.8(64)
- 2(339)
- 2.3(26)
- 2.5(124)
- 2.7(16)
- 3(272)
- 3.5(140)
- 4(240)
- 4.5(25)
- 6(141)
- 7(42)
- 8(110)
- 10(250)
- 12(66)
- 15(107)
- 20(23)
- 倍率(倍)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- BeHAUS(4)
- Carson(カールソン)(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- I.L.K(池田レンズ工業)(9)
- KONTEC(コンテック)(6)
- MIZAR(ミザールテック)(4)
- Nikon(ニコン)(2)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- TRUSCO(2)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(6)
- エスコ(4)
- オーツカ光学(4)
- オーム電機(2)
- クリアー光学(18)
- コイズミ(小泉成器)(3)
- サンワダイレクト(6)
- シンワ測定(2)
- 京葉光器(LEAF)(10)
- 共栄プラスチック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
商品豆知識

LEDライトルーペ 薄型
(8件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。用途測定や点検等材質(本体)ABS種類携帯用倍率(倍)3、5、7材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×50使用電池CR2032×2個((別売)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
LEDライトルーペ
SK(新潟精機)(15件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。用途測定や点検に。暗い場所での作業に。材質(本体)ABS種類携帯用倍率(倍)3、5、7材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×54使用電池CR2032×2個(テスト用付属)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
充電式LED付ルーペ
サンワダイレクト¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷ピント調整や角度調整が不要な据え置き式拡大鏡。 4灯のLEDライト内蔵しており、レンズの中を均一に照らします。 明るさは二段階調整できます。 充電電池を内蔵しており、一度の充電で連続8時間使用可能。 新聞やちらしの上でらくらく移動。付属品充電ケーブル、収納ケース、クリーニングクロス、取扱説明書材質ガラス電源リチウムイオン電池内蔵レンズ径(Φmm)80倍率(倍)5充電時間(時間)2動作時間(最長)8時間灯数4灯
エルズーム デスクルーペ3
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付きカラーはブラック色ブラック材質(本体)アルミ質量(g)約180(ボタン電池を除く)寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49レンズ径(Φmm)約68連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時)光源白色LED×3灯(交換できません)レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります)電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属)材質(レンズ)ガラス
拡大鏡ライト付クリップスタンド型
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル電源単4乾電池3本使用レンズ径(Φmm)90倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5動作時間(最長)5時間灯数2灯
LEDワイドライトルーペ
エッシェンバッハ(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。 LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。用途一般検査用仕様(替ランプ)交換不可材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂種類手持ち式電源単3乾電池×2本(付属)
エルズーム デスクルーペ3
オーム電機(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付き軽量で持ちやすい樹脂タイプカラーはホワイト色ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)約130(ボタン電池を除く)寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49レンズ径(Φmm)約68連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時)光源白色LED×3灯(交換できません)レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります)電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属)材質(レンズ)ガラス
ルーペ
BeHAUS¥4,998税込¥5,4981個当日出荷携帯に便利なスライド収納。不使用時はスライド収納で携帯・保管に便利。No.7070は、3倍+4倍=6倍・3倍+5倍=7倍、4倍+5倍=8倍、3枚合わせて10倍レンズになります。3・4・5・6・7・8・10倍の7種類の倍率で使用できるルーペです。用途マイクロフィルム・印刷物の読み取りに。種類携帯用材質(レンズ)ガラス
ポケットタイプルーペ 20D
Nikon(ニコン)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。質量(g)28寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)54.5×49.5×19.5倍率(倍)5(2/3)(参考)コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)34.8
ルーペ 高倍率 収納型
シンワ測定(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷高倍率で小さく、収納タイプなので携帯に便利です。透明度の高いレンズを使用。用途宝石鑑定・鉱石観察・製図等高倍率が必要な作業に使用するルーペ
拡大鏡ライト付クリップスタンド型アーム付き
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷400-LPE014のアーム付きバージョン。 2本のアームで物を掴んで両手がフリーになります。付属品ルーペ本体、アーム2本、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル電源単4乾電池3本使用レンズ径(Φmm)110倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5動作時間(最長)5時間灯数2灯
拡大鏡ライト付クリップスタンド型
サンワダイレクト¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷400-CAM019のレンズが大きいバージョンです。付属品ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書材質アクリル電源単4乾電池3本使用レンズ径(Φmm)110倍率(倍)メインレンズ:2.5/小型レンズ:5動作時間(最長)5時間灯数2灯
バグビュー 昆虫キャッチャー拡大鏡 5倍
Carson(カールソン)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ルーペ付き虫取り、Carson バグビュー昆虫キャッチャー拡大鏡 5倍。全米で大人気!虫を捕まえて簡単に観察できる、ルーペ付き虫取り。ニューヨークタイムズ紙でも紹介されました!バグビューは、お子様が自分で虫を捕まえ、観察するためのルーペです。倍率5倍のアクリル製レンズは、周囲の光を取り込み、対象物の細部まで映し出します。ルーペ下部のトラップはスライド式になっていて、親指で簡単に操作することができます。材質ABS、アクリル、鉄質量(g)約113倍率(倍)5適合年齢(歳)6以上寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約5.6×4.1×26.7
拡大鏡ライト付手持ち型
サンワダイレクト¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷直径138mmの大型レンズ。 LEDライトを内蔵しており手元が暗い場合でも明るく見えます。 メインレンズの倍率1.8倍、サブレンズの倍率5倍です。付属品取扱説明書材質アクリル電源単四乾電池4本倍率(倍)メインレンズ1.8、サブレンズ5レンズサイズ(mm)130動作時間最長10時間(LEDライトを連続で使用した場合)
高倍率メタルルーペ RM-203
MIZAR(ミザールテック)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷倍率の異なる3枚のレンズが組み込まれたメタルルーペです。レンズの組み合わせにより色々な倍率で観察できます。最大倍率は10倍です。仕様シングルレンズ倍率3、4、5レンズ径(Φmm)20
LEDライト付デスクルーペ
TSK(ティ・エス・ケイ)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷見たいものを乗せるだけで、ピント合わせのいらない、簡単便利なデスクルーペです。種類デスクルーペ本体寸法(mm)約52×77×40本体質量(g)約50レンズ径(Φmm)約65×35倍率(倍)約5材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト付き 5倍 非球面レンズマグニファイア 収納式
Carson(カールソン)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ワンタッチで手軽に開閉&ライトが点灯、Carson LEDライト付き5倍非球面レンズマグニファイア 収納式。歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。倍率は5倍。ポップアウト式ワンタッチで手軽に開閉、収納ができます。ボタンを上にスライドするとレンズが飛び出し、LEDライトが点灯します。寸法(mm)約51×16×158質量(g)約55電源単4電池×3本(別売)倍率(倍)5主要材質ABS、アクリル、鉄レンズサイズ(mm)約45×45
台付ルーペ
ケニス¥4,998税込¥5,4981個当日出荷自由な角度に調整して使用できる台付ルーペです。 金属台を採用しているので、安定して観察が行えます。付属品金属台レンズ径(Φmm)40レンズ倍率5焦点距離(mm)90
ルーペ
BeHAUS¥979税込¥1,0771個当日出荷時計職人のために作られたアイ・ルーペは、まぶたに挟んで使う昔から愛用されているルーペです。 NO.7300は、ワンタッチで大小に分けられ、大はそのままシングルレンズのルーペとしてお使いになれます。用途時計修理などの精密作業・組み立てに。種類手持ち式材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応![時計見/時計用ルーペ5倍[キズミ] 時計工具 I.L.K(池田レンズ工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10223404-191002-02.jpg)
時計見/時計用ルーペ5倍[キズミ] 時計工具
I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷トラスコ品番805-2027質量(g)11種類アイルーペ倍率(倍)5レンズガラスレンズレンズサイズ(mm)23サイズ(mm)32×31×31mm
LEDライト付ルーペ (ピンセット付)
光¥2,198税込¥2,4181個当日出荷アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続15時間使用可能用途部品の組立て・検査。トラスコ品番405-2234セット内容ピンセット材質レンズ:アクリル、本体:ABS、ピンセット:ステンレスSUS304厚さ(mm)29(収納時)全長(mm)116質量(g)20電源ボタン型電池(SR927SE)×3個(付属)倍率(倍)5レンズサイズ(mm)30縦(mm)116横(mm)37
LED付拡大鏡
ノガ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷倍率5倍のダブルレンズ(レンズを2枚合わせています)に従来にない明るさのLEDライトを付けています。マグネット固定タイプです。付属品AC100用アダプター付トラスコ品番355-7740全長(mm)480質量(g)1400種類スタンドルーペ(マグネット付)倍率5倍レンズ径(Φmm)53.5電源(AC V)100マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55作業距離(mm)(レンズから)約65









































![時計見/時計用ルーペ5倍[キズミ] 時計工具 I.L.K(池田レンズ工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10223404-191002-02.jpg)