絞り込み
倍率(倍)
  • 5
  • 1.8(2)
  • 2(18)
  • 2.4(2)
  • 2.5(23)
  • 2.7(2)
  • 3(20)
  • 3.5(17)
  • 4(12)
  • 4.5(3)
  • 6(6)
  • 7(11)
  • 8(5)
  • 10(35)
  • 12(5)
  • 12.5(5)
  • 14(2)
  • 15(9)
  • 18(2)
  • 20(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • クリアー光学(4)
  • エスコ(3)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • 京葉光器(LEAF)(3)
  • オーム電機(2)
  • エッシェンバッハ(2)
  • TSK(2)
  • Carson(カールソン)(2)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • マルクス(1)
  • ビクセン(1)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(1)
  • ケニス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライトルーペ 薄型 モノタロウ

    LEDライトルーペ 薄型

    モノタロウ(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。
    用途測定や点検等材質(本体)ABS種類携帯用倍率(倍)3、5、7材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×50使用電池CR2032×2個((別売)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
  • LEDライトルーペ SK(新潟精機)

    LEDライトルーペ

    SK(新潟精機)(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
    用途測定や点検に。暗い場所での作業に。材質(本体)ABS種類携帯用倍率(倍)3、5、7材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×54使用電池CR2032×2個(テスト用付属)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル
  • エルズーム デスクルーペ3 オーム電機

    エルズーム デスクルーペ3

    オーム電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付きカラーはブラック
    ブラック材質(本体)アルミ質量(g)約180(ボタン電池を除く)寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49レンズ径(Φmm)約68連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時)光源白色LED×3灯(交換できません)レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります)電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属)材質(レンズ)ガラス
  • エルズーム デスクルーペ3 オーム電機

    エルズーム デスクルーペ3

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付き軽量で持ちやすい樹脂タイプカラーはホワイト
    ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)約130(ボタン電池を除く)寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49レンズ径(Φmm)約68連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時)光源白色LED×3灯(交換できません)レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります)電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属)材質(レンズ)ガラス
  • LEDワイドライトルーペ エッシェンバッハ

    LEDワイドライトルーペ

    エッシェンバッハ(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    顕微鏡と同様、特に高倍率検査が手軽にできます。 LEDランプ内蔵型なのでどこでも明るくはっきりした像が得られます。
    用途一般検査用仕様(替ランプ)交換不可材質ボディー:ABS樹脂、レンズ:PXM[[(R)]]光学樹脂種類手持ち式電源単3乾電池×2本(付属)
  • LED ライト付きルーペ TSK

    LED ライト付きルーペ

    TSK
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質レンズ:アクリルレンズ、本体:ABS樹脂、ライト:発光ダイオード
  • フラッシュルーペ マルクス

    フラッシュルーペ

    マルクス
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ライト付だから、暗い場所でも苦になりません。
    使用乾電池単2×2本(別売)材質(レンズ)ガラス
  • 目盛付LEDライトルーペ クリアー光学

    目盛付LEDライトルーペ

    クリアー光学
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    使用電池単2×2
  • LEDライト付き 5倍 非球面レンズマグニファイア スライド式 Carson(カールソン)

    LEDライト付き 5倍 非球面レンズマグニファイア スライド式

    Carson(カールソン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    スライド式で手軽に開閉&ライトが点灯、Carson LEDライト付き5倍非球面レンズマグニファイア スライド式。歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。倍率は5倍。上下スライド式で手軽に開閉、収納ができます。レンズを引き出すとLEDライトが点灯します。
    寸法(mm)約51×16×115質量(g)約50電源単4電池×3本(別売)倍率(倍)5主要材質ABS、アクリル、鉄レンズサイズ(mm)約40×40
  • ライティングルーペ ENGINEER(エンジニア)

    ライティングルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    電子工作、図面読み取り、プラモデル製作、手芸など細かい作業などに最適。対象の上に置くだけで焦点が合います。0.5mm、1/32”スケール内蔵。LEDライト付き。
    用途電子工作、図面読み取り、プラモデル製作、手芸など細かい作業などに最適。寸法(mm)H190×W56×H62質量(g)161倍率5倍レンズ径(Φmm)Φ50材質(レンズ)ガラスレンズ
  • x2.5/x5.0/x8.0 ルーペ(LEDライト付・差替式) エスコ

    x2.5/x5.0/x8.0 ルーペ(LEDライト付・差替式)

    エスコ
    4,970税込5,467
    1個
    当日出荷
    材質アクリルレンズ全長(mm)150~180質量(g)約70(電池含まず)電源単4電池×3本(付属)レンズ径(Φmm)65・50・37倍率(倍)2.5・5・8光源LED球
  • LEDライト付き 5倍 非球面レンズマグニファイア 収納式 Carson(カールソン)

    LEDライト付き 5倍 非球面レンズマグニファイア 収納式

    Carson(カールソン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで手軽に開閉&ライトが点灯、Carson LEDライト付き5倍非球面レンズマグニファイア 収納式。歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。倍率は5倍。ポップアウト式ワンタッチで手軽に開閉、収納ができます。ボタンを上にスライドするとレンズが飛び出し、LEDライトが点灯します。
    寸法(mm)約51×16×158質量(g)約55電源単4電池×3本(別売)倍率(倍)5主要材質ABS、アクリル、鉄レンズサイズ(mm)約45×45
  • x5.0/40x35mm ポケットルーペ(LEDライト付) エスコ

    x5.0/40x35mm ポケットルーペ(LEDライト付)

    エスコ
    3,080税込3,388
    1個
    翌々日出荷
    LEDライト付きの為、暗がりでも使用できます
    電源単4電池×3本(付属)本体寸法(mm)110×50倍率(倍)5光源LED球レンズサイズ(mm)40×35
  • 池田レンズ LEDライト付 ハンドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    池田レンズ LEDライト付 ハンドルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタイリッシュで、日本製です。ライトが付いてるので暗い所でも見えます。軽くて強いアクリル樹脂使用。
    種類手持ち式
  • LEDワイドライトルーペ 5X エッシェンバッハ

    LEDワイドライトルーペ 5X

    エッシェンバッハ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様Dpt:20、目とレンズの適正距離(cm):14質量(g)112(電池含む)種類レンズ:アスフェリカル倍率レンズサイズ(mm)Φ58
  • LED ライト付きルーペ TSK

    LED ライト付きルーペ

    TSK
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    材質レンズ:アクリルレンズ、本体:ABS樹脂、ライト:LED発光ダイオード2球レンズ径(Φmm)大玉:70/小玉:20倍率(倍)大玉拡大:約2.5倍/小玉拡大:5倍本体サイズ(mm)250×98×47
  • ライト付スケールルーペ ビクセン

    ライト付スケールルーペ

    ビクセン
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    暗い場所でも明るく観察できるLEDライト付のスケールルーペです。 底部に目盛が付いており、簡単に寸法を測る事ができます。
    電源単2電池×2(別売)
  • x5.0/50mmルーペ(ライト付) エスコ

    x5.0/50mmルーペ(ライト付)

    エスコ
    5,380税込5,918
    1個
    翌日出荷
    0.5mmと1/32インチスケール付 (測定範囲25mm)
    仕様暗所でも使えるLEDライト付の高倍率レンズの手持ちルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。サイズ190×66×62mm質量(g)257電源単2電池2本(別売)倍率5倍レンズ径(Φmm)50mm光源LED球材質(レンズ)ガラス
  • フラッシュスケールルーペ ケニス

    フラッシュスケールルーペ

    ケニス
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    照明とスケールが付いた点検などに便利なルーペです。
    電源単1電池×2(別売)倍率5倍レンズ径(Φmm)50視野(実視野)26×25スケール(窓枠のみ)タテ1mm目盛、ヨコ2mm目盛
  • LEDライト付デスクルーペ クリアー光学

    LEDライト付デスクルーペ

    クリアー光学
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    付属品収納ケース寸法(mm)92×92×52電源CR2016×2(付属)レンズ径(Φmm)70倍率(倍)5光源LED3灯材質(レンズ)ガラス
  • LEDライト付鑑定ルーペ(光量スライドスイッチ付) クリアー光学

    LEDライト付鑑定ルーペ(光量スライドスイッチ付)

    クリアー光学
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    光源LEDライト4個使用電池LR44×3(光量微調節機能付)
  • ライトルーペ(ACアダプター付き) クリアー光学

    ライトルーペ(ACアダプター付き)

    クリアー光学
    8,398税込9,238
    1個
    9日以内出荷
    電球ニップル球使用電池単2×2材質(レンズ)ガラス
  • リーフ LED50型マグネット拡大鏡 京葉光器(LEAF)

    リーフ LED50型マグネット拡大鏡

    京葉光器(LEAF)
    49,980税込54,978
    1個
    11日以内出荷
    材質レンズフレーム:樹脂支柱:ステンレス種類スタンドルーペ(マグネット付)サイズ(mm)全長165×幅90マグネット:30×40×35mm
  • リーフ LED50型ハンド拡大鏡 京葉光器(LEAF)

    リーフ LED50型ハンド拡大鏡

    京葉光器(LEAF)
    43,980税込48,378
    1個
    11日以内出荷
    材質レンズフレーム:樹脂シャフト:真鍮レンズガラスレンズ
  • リーフ インテンスルーペ 京葉光器(LEAF)

    リーフ インテンスルーペ

    京葉光器(LEAF)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    白色LEDを4ヵ所に配置し影の出現をおさえた照明です。 光量微調整可能です(乱反射防止)。
    用途金属・電子部品の検査。 印刷物・製版の校正。全長(mm)130種類手持ち式電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×3個(付属)替球交換不可
  • LEDワイドルーペ TGK(東京硝子器械)

    LEDワイドルーペ

    TGK(東京硝子器械)
    14,500税込15,950
    1個
    8日以内出荷
    LEDライトの光で鮮やかに拡大。 ゆがみの少ない非球面レンズ。 エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。 傷が付きにくく、明るく拡大します。 輝度調節キャップをライト部分にはめ込んでまぶしさを調節できます。
    付属品単三電池×2本、専用ケース輝度調節キャップ:イエロー・オレンジ・ブライト材質(レンズ)PXM光学樹脂
  • LEDワイドライト用スタンド TGK(東京硝子器械)

    LEDワイドライト用スタンド

    TGK(東京硝子器械)
    2,990税込3,289
    1個
    8日以内出荷
  • LEDワイドライトルーペ モベース付 TGK(東京硝子器械)

    LEDワイドライトルーペ モベース付

    TGK(東京硝子器械)
    16,000税込17,600
    1組
    8日以内出荷
    LEDライトの光で鮮やかに拡大。 ゆがみの少ない非球面レンズ。 エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ採用。 傷が付きにくく、明るく拡大します。 輝度調節キャップをライト部分にはめ込んでまぶしさを調節できます。
    付属品単三電池×2本、専用ケース輝度調節キャップ:イエロー・オレンジ・ブライト材質(レンズ)PXM光学樹脂
ライト付ルーペ