絞り込み
ブランド
  • クリアー光学(7)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(5)
  • エンジニア(4)
  • TRUSCO(3)
  • ノガ(2)
  • サンスター(1)
  • 京葉光器(LEAF)(1)
  • MIZAR(ミザールテック)(1)
倍率(倍)
  • 2.3
  • 0(19)
  • 1.5(20)
  • 1.6(23)
  • 1.75(16)
  • 1.8(63)
  • 2(347)
  • 2.5(122)
  • 3(268)
  • 3.5(138)
  • 4(234)
  • 4.5(25)
  • 5(116)
  • 6(141)
  • 7(42)
  • 8(110)
  • 10(248)
  • 12(66)
  • 15(106)
  • 20(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドルーペ エンジニアヘッドルーペエンジニア
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から3日以内出荷
電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス
質量(g)180種類ヘッドルーペ
LEDライトヘッドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)LEDライトヘッドルーペI.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
両手が自由に使えて小中居作業に適しています。 精度の良い光学ガラスレンズを使用しています。 付属のレンズを使用すれば1.8、2.3、3.5の倍率で使用できます。
用途工場での検査、検品や組み立て作業。倍率1.8倍、2.3倍、3.5倍レンズサイズ(mm)36×89トラスコ品番321-3129寸法(mm)134×255×40(装着)質量(g)194種類ヘッドルーペ使用電池コイン型リチウム電池(CR2016)×2個(付属)ワーク面との距離(mm)160~300(1.8倍)、110~200(2.3倍)、70~110(3.5倍)材質(レンズ)ガラス
ヘッドルーペ用スペアレンズ エンジニアヘッドルーペ用スペアレンズエンジニア
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
レンズ:ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドルーペ TRUSCOヘッドルーペTRUSCO(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
両手が使え、プロに要求される精密な作業に威力を発揮します。面ファスナー式で使用者の頭部サイズに合わせて調節可能です。頭部周長調節幅500mm~650mm。
倍率2.3倍・3.3倍(2段階)トラスコ品番250-9130材質/仕上レンズ材質×2.3:ガラス、×3.3:ガラス+アクリル質量(g)190種類ヘッドルーペレンズサイズ(mm)85×35
メガネルーペ エンジニアメガネルーペエンジニア
7,798税込8,578
1個
当日出荷
メガネをかけたままでも使用可能。両手が使えて作業効率がアップ。レンズはワンタッチで簡単に跳ね上げ可能。倍率:1.6倍、2倍、3倍の3種類をご用意
付属品クロス、ケース質量(g)42レンズサイズ(mm)L142×W180×H50
双眼ヘッドルーペ  補助レンズ付 I.L.K(池田レンズ工業)双眼ヘッドルーペ 補助レンズ付I.L.K(池田レンズ工業)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
レンズサイズ(mm)22×38材質ガラス・プラスチック・合皮・他種類ヘッドルーペレンズホワイトガラスレンズサイズ(mm)縦 220×横200×高50 (mm)頭部最大:65(mm)
拡大鏡付LEDドーナッツ ノガ拡大鏡付LEDドーナッツノガ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
スタンド本体(LED6000)とLEDスタンド用レンズユニット(LED0300)のセット商品です。レンズを外す事もできます。マグネット付LED拡大鏡です。
用途工場用照明と拡大鏡付照明の兼用できます。倍率(拡大鏡)2.3倍トラスコ品番412-2127質量(kg)1.6電源AC100V吸着力(N)800消費電力5.1W全光束(Lm)272電源コード(m)1.9光源(mm)145レンズサイズ(mm)85LED17灯寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×60×55
双眼メガネルーペ用レンズ TRUSCO双眼メガネルーペ用レンズTRUSCO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
用途双眼メガネルーペ用替えレンズですレンズサイズ(mm)45×110
双眼メガネルーペ1.6/2/2.3倍セット TRUSCO双眼メガネルーペ1.6/2/2.3倍セットTRUSCO(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ルーペが必要ない時は手軽にレンズの跳ね上げが可能になります。
用途両手を使う組み立て作業など倍率(倍)1.6・2.0・2.3レンズサイズ(mm)45×110付属品ソフトケース、レンズクロス材質レンズ(1.6倍、2.0倍):アクリル、(2.3倍):ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂質量(g)135タイプフレームタイプ種類メガネルーペ
柄付ルーペ 京葉光器(LEAF)柄付ルーペ京葉光器(LEAF)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
拡大鏡は握手棒がアルミシャフトでできています。
用途精密部品のチェック、本などの小さい文字などに。種類手持ち式
メガネルーペ用交換レンズ エンジニアメガネルーペ用交換レンズエンジニア
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
質量(g)42レンズサイズ(mm)L110×H45
ヘッドルーペ  LH-113 クリアー光学ヘッドルーペ LH-113クリアー光学
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
寸法(mm)220×200×50質量(g)184材質(レンズ)白ガラス
双眼ヘッドルーペ  交換レンズ I.L.K(池田レンズ工業)双眼ヘッドルーペ 交換レンズI.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類ヘッドルーペ
HL-30用交換レンズ L-23 MIZAR(ミザールテック)HL-30用交換レンズ L-23MIZAR(ミザールテック)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
HL-30用の交換レンズです。
倍率(倍)2.3レンズサイズ(mm)110×45
ヘッドルーペ (レンズ2枚付) クリアー光学ヘッドルーペ (レンズ2枚付)クリアー光学
5,898税込6,488
1個
9日以内出荷
レンズ径(Φmm)22×38(片眼)寸法(mm)225×190×40材質(レンズ)白ガラス(裏:アクリル)
LH-112用交換レンズ クリアー光学LH-112用交換レンズクリアー光学
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
寸法(mm)103×39質量(g)40材質(レンズ)白ガラス
ヘッドルーペ クリアー光学ヘッドルーペクリアー光学
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法(mm)230×195×50質量(g)190材質(レンズ)白ガラス
LH-113/114/115交換レンズ クリアー光学LH-113/114/115交換レンズクリアー光学
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
材質(レンズ)白ガラス
LEDライト付ヘッドルーペ LH-115 クリアー光学LEDライト付ヘッドルーペ LH-115クリアー光学
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
寸法(mm)225×190×40質量(g)195電源CR2016×2(付属)光源白色LEDライト材質(レンズ)白ガラス
ヘッドルーペ 高倍率補助レンズ付 LH-114 クリアー光学ヘッドルーペ 高倍率補助レンズ付 LH-114クリアー光学
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
寸法(mm)220×200×50質量(g)196材質(レンズ)白ガラス(高倍率補助レンズ)
双眼ヘッドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)双眼ヘッドルーペI.L.K(池田レンズ工業)
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から翌々日出荷
種類ヘッドルーペ
LEDライト付ヘッドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)LEDライト付ヘッドルーペI.L.K(池田レンズ工業)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。 メガネを着用されたままでもルーペをご使用いただけます。 両手が自由に使えて細かい作業に適しています。 精度の良い光学硝子レンズを使用しています。 交換レンズ(別売)を使用すれば4種類の倍率が使用できます。 通常の使用では1.8倍,2.3倍の倍率でも十分良く見えます。かなり細かいものを見て作業をしたい方は2.7倍をお選びください。 3.5倍は作業するにはピントが合う距離が短く,検査向きの倍率とお考えください。 ※ボタン電池を2個付属しています。(この電池はテスト用なので寿命が短いです)
レンズサイズ(mm)22×38 mm(1枚)種類ヘッドルーペ光源LED発光ダイオード使用電池CR2016リチウムバッテリー(2個)本体サイズ(mm)縦 220×横200×高88 (mm) 頭部最大:65(mm)材質(レンズ)ホワイトガラスレンズ
拡大鏡付LEDスタンド LEDドーナッツスタンド ノガ拡大鏡付LEDスタンド LEDドーナッツスタンドノガ
29,980税込32,978
1台
12日以内出荷
LED付拡大鏡です。レンズユニットを簡単に外す事ができます。卓上用LED付拡大鏡とレンズユニットを外して照明スタンドと兼用できます。ルーメン数:272光源部サイズ:145mm
用途組立作業・検品など。倍率(倍)2.3トラスコ品番412-2135材質レンズ:ガラス質量(kg)2.4奥行(mm)150消費電力(W)5.1電源AC100V光源0.3Wの白色LED球×17灯レンズサイズ(mm)85
ルーペ/拡大鏡