ルーペ/拡大鏡 :「測定器」の検索結果

ルーペとは、小さな物を拡大して表示させるために使用される道具です。手持ち式や卓上式をはじめ、スケールルーペ、ヘッドルーペ、ライト付きなどがあり、用途や目的はそれぞれ異なります。最も人気が高いヘッドルーペは、ヘッドバンド付きで、両手で作業する際に便利なルーペです。ヘッドルーペでは、重ね合わせタイプよりレンズ交換式の方がクッキリと見えます。また、レンズを重ね合わせることで倍率を上げることも可能です。スケールルーペはガラス製のスケールが入っているルーペ。ネガ、ポジフィルムを検査するときなどに使用されます。
関連キーワード
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見たいものをルーペの下、見たいものの上にルーペを乗せて使用します。
1個
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等 倍率(倍)3、5、7 材質(本体)ABS 種類携帯用 材質(ケース)PVC レンズサイズ(mm)70×50 使用電池CR2032×2個((別売) 連続点灯時間約10時間 材質(レンズ)アクリル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済) 寸法(mm)約48×69×18 質量(g)約76 倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍 センサー1/4インチCMOSセンサ 使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF 光源白色LED×3、UV LED×3 バッテリー3.7V 300mAh 解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存 保証期間ご購入日から6カ月間 焦点距離(mm)8~12 充電時間(分)約40 モニタ2..4インチ
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

用途に合わせて3種類の倍率を選べます。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。
用途測定や点検に。暗い場所での作業に。 倍率(倍)3、5、7 レンズサイズ(mm)70×54 材質(本体)ABS 種類携帯用 材質(ケース)PVC 使用電池CR2032×2個(テスト用付属) 連続点灯時間約10時間 材質(レンズ)アクリル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

0.1mm間隔のスタンダードスケールを標準装備しています。 光学アクロマートレンズを採用しています。
用途各種検査物の測定に最適。 種類スケールルーペ 最小目盛(mm)0.1 材質(レンズ)ガラス
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアー光学0.1mmスケールルーペ
ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
目盛(mm)0.1
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。 ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。 使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。
倍率(倍)約2、4、7 レンズサイズ(mm)(ワイドレンズ)145×110/30/25(高倍率レンズ)Φ30、Φ25 トラスコ品番325-5069 質量(kg)1.9(本体) 種類スタンドルーペ
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。フレキシブルアームで角度が自由自在です。 レンズに眼を近づけて作業をすると視野が広がります。
倍率(倍)4・7 レンズ径(Φmm)36×2枚 トラスコ品番321-3072 質量(g)138 種類スタンドルーペ アーム長さ(mm)160 焦点距離(mm)約100 材質(レンズ)ガラス
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

クリアー光学0.1mmスケールルーペ
ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。
目盛(mm)0.1
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリアー光学フォトルーペ
倍率(倍)7 レンズ径(Φmm)36 寸法(mm)61×61×67 質量(g)145 材質(レンズ)色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート2群4枚) アズワン品番64-5274-73
1個
31,980 税込35,178
9日以内出荷

レンズサイズ(mm)36 レンズガラス(アクロマートレンズ) サイズ(mm)約80×55×95H [mm]
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングアイポイント&ロングピント調整ができます。 光学アクロマートレンズを採用しています。
用途精密部品の検査。 写真・ポジ・ネガ。 寸法(mm)(レンズ)36 可動範囲(mm)35
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アクリル、abs、鉄 寸法(mm)160×205×41(H) 質量(kg)1.9 レンズ径(Φmm)メイン:145×110、サブ:30、25 倍率(倍)メイン:1.8、サブ:4、7 作動距離(mm)1.8倍:380、4倍:約68、7倍:35 材質(レンズ)アクリル アズワン品番64-7913-72
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

クリアー光学フォトルーペ
倍率(倍)7 レンズ径(Φmm)36 寸法(mm)60×55×95 質量(g)126 材質(レンズ)色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート2群4枚) アズワン品番64-5274-72
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

ロングアイポイント & ロングピント可動範囲35mmで作業状況に柔軟に対応できます。 フレキシブルアーム部が長く、最長でA4版が入るサイズです。 光学アクロマートレンズを採用しています。
用途精密部品の検査。 寸法(mm)(レンズ)36 種類スタンドルーペ 寸法(幅W×奥行D)(mm)100×80 全高140mm
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(レンズ)PXM光学樹脂 倍率(倍)7 (片眼レンズ丸型) 寸法(cm)作業距離:約3.2
1個
7,227 税込7,950
6日以内出荷

東海産業(PEAK)スケールルーペ 7X
倍率(倍)7 レンズサイズ(mm)18 質量(g)56 種類スケールルーペ サイズ(mm)36Φ×57mm
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明度が高く、キズがつきにくい40mmのクリアガラスレンズを採用しています。大型レンズで集光率が高く、非常に明るいルーペです
倍率(倍)約7 寸法(mm)Φ77×H61 材質(本体)ABS樹脂 アクリル樹脂 質量(g)110 種類デスクルーペ 材質(レンズ)ガラス
1個
999 税込1,099
当日出荷

MIZAR(ミザールテック)スタンドルーペ RU-1795
折りたためば小さく収納できる、大型レンズを使ったスタンドルーペです。レンズの位置や角度を自由に調節できますが、とても安定感があり、組立作業やホビーに最適です。また、4倍と7倍のサブレンズが付いていますので、より細かな作業にもご利用頂けます。
倍率(倍)1.8、補助レンズ:(大)4、(小)7 レンズサイズ(mm)145×110 レンズ径(Φmm)補助レンズ:(大)28、(小)23 レンズプラレンズ 質量(kg)1.9
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

持ち運びに便利なルーペです。 縞見ルーペはインチ目盛りも刻んであり、R412は四方目盛りです。
用途精密作業に。 TGK品番200-75-32-22 倍率(倍)7
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高輝度LEDライト付きルーペ、Carson 2.5倍 COB LEDライト付きマグニファイア。全米で人気ブランド!歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。超高輝度COB LEDは、消費電力は少なく明るく均一な光で見ることができます。
質量(g)約131.5 電源単4電池×2本(別売) 倍率(倍)2.5、[補助レンズ]7 主要材質ABS、アクリル LEDCOB3灯 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約11.7×24.7×2.6
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エンジニアポケットルーペ(4倍×2枚)
エコ商品
2枚重ねて使用すると7倍レンズに!!
倍率4倍×2枚、7倍(2枚重ね) 種類ポケットルーペ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリアー光学携帯ルーペ
高倍率を高精度に観察できる携帯用鑑定ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡)です。 軽量コンパクトボディで持ち運びに便利。 傷のつきにくいガラスレンズを使用し、安心の国産・高性能設計です。
レンズ径(Φmm)約36
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛(mm)15 レンズ径(Φmm)19 倍率7倍
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

シマミ(縞見)ルーペとは繊維織物の糸数の測定するためのルーペです。 布地チェックのほか、印刷の仕上げなど多用途に役立ちます。
質量(g)24 タイプシマミルーペ(折り畳み式) 目盛1mm単位(全長19.1mm)、1/8インチ単位(全長3/4インチ) 倍率7倍 レンズ径(Φmm)20 収納時寸法(mm)44×30×13 材質(レンズ)ガラスレンズ(1枚レンズ)
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

レンズ径(Φmm)19 倍率(倍)7 使用時寸法(mm)39×32×44(H)
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

ライト付だから、暗い場所でも苦になりません。
使用乾電池単2×2本(別売) 材質(レンズ)ガラス
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LEDライト付きルーペ、Carson 2倍 COB LEDライト付きマグニファイア。歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。倍率は2倍で、7倍のスポットレンズも備えています。明るく均一な光で消費電力が少ないCOB LEDを使用しており、2段階の明るさ設定が可能。細かい文字の読み取りや趣味、クラフトなどに最適なルーペです。
質量(g)約164 電源単4電池×2本(別売) 倍率(倍)2、[スポットレンズ]7 主要材質ABS、アクリル レンズサイズ(mm)約Φ100 LEDCOB3灯 外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約13.8×25.7×2.6
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

エッシェンバッハLEDワイドライトルーぺ 7倍
倍率(倍)7 仕様替ランプ:交換不可 全長(mm)130 質量(g)86 電源単3乾電池×2本(付属) レンズサイズ(mm)35
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

色収差が補正された3枚貼り合わせレンズ 広い視野にわたって優れた解像力を発揮。
用途精密部のチェック、品質管理などに最適。 寸法(mm)39×24×22
1個
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エッシェンバッハLEDワイドライトルーペ
高倍率、大口径、高解像度を実現したライト付ルーペです。
倍率7.0倍 寸法(mm)150×50×30 電源単3電池×2(モニタ電池付属) レンズ径(Φmm)35 レンズPXMレンズ、セラティックハードコーティング
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

エッシェンバッハモビレントLED 1520シリーズ
ロングセラー商品、携帯用高倍率ルーペ・モビレントにLEDライトがついて、より一層明るく鮮明に拡大します。傷が付きにくく、ゆがみの少ない非球面レンズ(エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズ)を採用しています。ケースはほこりが入りにくい気密構造ロゴ入りオリジナルストラップ付で首から掛けて使用できます。
レンズPXM光学樹脂(非球面レンズ) レンズ径(Φmm)35 本体寸法(mm)55×55×30 電源ボタン電池(CR2032)×1個(付属) ホワイト
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利、Carson 2.5倍/5倍/7倍 フリップオープンマグニファイア。フリップオープン拡大鏡です。コンパクトながらも、3通りの倍率が使用できます。ポケットやハンドバッグに入れて持ち歩き、毎日使用するのに最適です。
材質アクリル 質量(g)約23 倍率(倍)2.5(メインラージレンズ)、5(スモールレンズ)、7(スモールレンズ)
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)モビレント 白
ゆがみの少ない非球面レンズ採用。本体に「目とレンズの適正距離」を表示してあります。 ケースはほこりが入りにくい気密構造です。 コンパクトサイズで持ち運びに便利です。 エッシェンバッハ独自開発PXM光学樹脂レンズを採用で、傷がつきにくく明るく拡大します。 オリジナルストラップ付です。(約88cm)
本体寸法(mm)52×53×23 材質(レンズ)PXM光学樹脂 レンズアスフェリカル(非球面) レンズ径(Φmm)35
1個
5,290 税込5,819
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利なキーホルダー型ルーペ、Carson 7倍ポップアップキーチェーンマグニファイア。超コンパクトで便利なキーホルダー型ルーペ。ルーペはポップアップ式で、収納時には非球面拡大レンズを完全に保護できる仕様になっており、使用しないときの傷や損傷を防ぎます。バッグ等に付けて持ち運びしやすく、細部の検査や細かい文字の読み取りなどに最適です。
材質アクリル 質量(g)約10 レンズ径(Φmm)約20 倍率(倍)7
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

全長(mm)184 電源単2電池×2本(別売) レンズ径(Φmm)30 倍率(倍)7 光源LED球
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷