249件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他 質量(kg)4.5 深度(m)最大測定:50
1本
179,800 税込197,780
18日以内出荷

井戸、ダムや深い穴などで水位を正確に測ることができます。14mmサイズのセンサープローブ(高品質ステンレス316製)を下ろし入れ、。水面に当たるとブザー、LED点灯(9Vバッテリーが必要です)で着水を知らせます。目盛付きテープで深さを確認できます。IP68防水規格準拠。
用途品証・製造・調剤他 質量(kg)3.5 深度(m)最大測定:30
1本
159,800 税込175,780
18日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)巻尺
テープロック付き。
質量(g)164 長さ(m)5
1個
10,980 税込12,078
90日以内出荷

PROMOTE(プロモート)タンクスケール
タンクスケール(ホワイトスチール)は、目盛がみやすいホワイトスチールのタンクスケールです。巻尺の先端に分銅が付いておりタンクと等の測深に使用出来ます。
用途測定に。 仕様真鍮製分銅付 テープ幅(mm)12.7 テープ長さ(m)15 材質(テープ)ホワイトスチール 標準張力(N)50(20℃)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは40回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。
幅(mm)10 質量(kg)1.12 全長(m)50 材質(ケース)ABS樹脂 最小目盛(mm)1 材質(テープ)スチール(ナイロンコート) 標準張力(N)50(20℃) 位置測定開始:A
1個(1個)
15,400 税込16,940
翌日出荷

JIS1級品。テープは透明なナイロンで被覆しており高精度で折れにくく、サビにつよいコンパクト軽量タイプ。ハンドルは30回転で巻き取れます。テープの先端はショックアブソーバー付きで衝撃に強い。ケースのテープ出入口はステンレスで保護しており、ケースにキズがつきにくく丈夫。片面印刷。日本製。
幅(mm)10 質量(kg)0.78 全長(m)30 材質(ケース)ABS樹脂 最小目盛(mm)1 材質(テープ)スチール(ナイロンコート) 標準張力(N)50(20℃) 位置測定開始:A
1個(1個)
11,300 税込12,430
翌日出荷

[EA720KD-21用]替テープ。
適合本体EA720KD-21用 幅(mm)10 全長(m)30 目盛仕様メートル目盛 最小目盛(mm)1 材質(テープ)スチール(ナイロンコート) 目盛種別片面
1個(1個)
10,000 税込11,000
翌日出荷

[EA720KD-2用]替テープ。
適合本体EA720KD-2用 幅(mm)12 全長(m)50 目盛仕様メートル目盛 テープ厚さ(mm)0.5 最小目盛(mm)表:2、裏:5 材質(テープ)ガラス繊維 目盛種別両面
1個(1個)
6,180 税込6,798
翌日出荷

1個(1個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

1個(1個)
2,150 税込2,365
翌日出荷

厚みをもたせたグログランテープにサテンのラインをミックスして織りあげた、お姫様が住んでいるお城のような上品で可愛らしいキャッスルテープです。
用途入数:90cmカット1本(レッスンバッグ1点が作れる用尺分です。) 材質ポリエステル 幅(mm)約25 長さ(cm)約90
1本
339 税込373
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
幅(mm)バーニア:12.7、本尺:6.35 精度(mm)+/-0.09 テープ厚さ(mm)0.3 材質(テープ)ステンレス 本体幅(mm)6.35
1本
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35 精度(mm)+/-0.03 テープ厚さ(mm)0.254 材質(テープ)ステンレス 本体幅(mm)12.7
1本
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷

Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
幅(mm)バーニア:19.05、本尺:9.525 テープ厚さ(mm)0.254 材質(テープ)スチール 本体幅(mm)9.525
1本
139,800 税込153,780
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

円周測定用パイテープは外径直径用パイテープと同じように被測定物の外周に巻きつけてその円周長を測定します。 0.1mm単位で読み取りが可能で、±0.2mmの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35 精度(mm)±0.2 テープ厚さ(mm)0.127 材質(テープ)1095スプリング鋼 本体幅(mm)12.7
1本
149,800 税込164,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35 精度(mm)+/-0.03 テープ厚さ(mm)0.254 材質(テープ)スチール 本体幅(mm)12.7
1本
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
幅(mm)バーニア:19.05、本尺:9.525 テープ厚さ(mm)0.254 材質(テープ)スチール 本体幅(mm)9.525
1本
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35 精度(mm)+/-0.03 テープ厚さ(mm)0.254 材質(テープ)スチール 本体幅(mm)12.7
1本
99,980 税込109,978
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直径を0.01mm単位で測定可能。モード切替で円周表示も可能です。
材質716ステンレス鋼 幅(mm)バーニア:50.8 テープ幅(mm)本尺:25.4 テープ厚さ(mm)0.508(バーニア部)・0.254(本尺部)
1本
869,000 税込955,900
欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リニアテープは本尺部とバーニア部の2本のテープからなりたちます。 リニアテープを使えば、長さが3mのワークの長さも0.1mm単位で測定することができます ノギス等で測定できない長尺物野精密ながさの測定に非常に威力を発揮できます 長さを0.1mm単位で読み取ることができ、±0.2mmの精度があります。
幅(mm)バーニア:12.7、本尺:12.7 精度(mm)±0.2 テープ厚さ(mm)0.381 材質(テープ)1095スプリング鋼
1本
149,800 税込164,780
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径直径測定用パイテープは被測定物の内側にテープを添わして内径直径を図るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35 精度(mm)+/-0.03 テープ厚さ(mm)0.254 材質(テープ)スチール 本体幅(mm)12.7
1本
138,800 税込152,680
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
幅(mm)バーニア:12.7、本尺:6.35 精度(mm)+/-0.09 テープ厚さ(mm)0.3 材質(テープ)スチール 本体幅(mm)6.35
1本
138,800 税込152,680
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径用直径測定用パイテープは被測定物の外周にテープを巻きつけて直径を測るものです。 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mmの精度があります
幅(mm)バーニア:6.35、本尺:6.35 精度(mm)+/-0.03 テープ厚さ(mm)0.254 材質(テープ)スチール 本体幅(mm)12.7
1本
特価
119,800 税込131,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
幅(mm)バーニア:19.05、本尺:9.525 テープ厚さ(mm)0.254 材質(テープ)ステンレス 本体幅(mm)9.525
1本
119,800 税込131,780
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Oリング内径直径測定用パイテープは被測定物を定盤などの平らな机の上において、Oリングのような柔らかいものでもパイテープを内側から密着させることによって正確に内径直径を図ることができます 0.01mm単位で読み取りが可能で、直径900mmまでは±0.09mの精度があります
幅(mm)バーニア:12.7、本尺:6.35 精度(mm)+/-0.09 テープ厚さ(mm)0.3 材質(テープ)スチール 本体幅(mm)6.35
1本
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビに強いステンレステープです。滑りにくいゴムプロテクター仕様です。目盛が長持ちするナイロンコートテープ仕様です。コンパクトなカプセルタイプです。
用途あらゆる寸法測定に。屋外や水廻りでの寸法測定に。 トラスコ品番538-2736 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

マイゾックスマイグラス
テープ幅(mm)13 材質(テープ)ガラス繊維
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製特製ケース入り 酸化被膜処理後、白色インクジェット印刷 印刷後クリヤコーティング 両端手環付 0点厚み補正済み
測定範囲(mm)直径:30~300 テープ幅(mm)7 目盛本尺:1mmピッチメモリ、副尺:1/10バーニヤメモリ テープ厚さ(mm)0.13(平均値) 標準張力(N)10
1個ほか
21,980 税込24,178
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂) 質量(g)【分銅】直結式350 テープ幅(mm)13 特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
1個ほか
16,980 税込18,678
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂) 質量(g)【分銅】直結式350 テープ幅(mm)13 テープ種類コメット 材質(テープ)SK85(ホワイトスチールテープ) 特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
1個ほか
15,980 税込17,578
12日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

船底への負担を軽減する緩衝材付き分銅で衝撃を90%軽減
材質【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)、【巻取ケース】ステンレスフレームケース(5~50m用) 質量(g)【分銅】直結式350 テープ幅(mm)13 特性【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
1個ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。
用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺HSW3-100交換テープ テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)100 目盛仕様JIS1級 テープ厚さ(mm)0.46 材質(テープ)ナイロンコート スチール製テープ 標準張力(N)100
1個ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JYACK Stripe用替パッドです。
用途JYACK Stripe用替パッドに 適合機種YA72001、YA72002、YA72003 材質(本体)PP 本体寸法(mm)21×3×21 本体質量(g)0.1
1パック(5個)
299 税込329
翌々日出荷

測る楽しさを訴求する、裏面1/100スケール目盛付です。 表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。 本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。
用途寸法測定に 材質(本体)ABS 種類表面cm目(裏面1/100) ピッチ(mm)1(目盛) テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)1.5 本体質量(g)39 精度(mm)±2 材質(テープ)グラスファイバー 色(本体) アズワン品番64-7726-95 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25
1個
759 税込835
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)エンジニヤテンはや巻100m用ハンドル
エンジニヤテンはや巻100m専用交換ハンドル。
用途巻尺用交換部品 適合本体HTN3-100 長さ(m)100 外形寸法(mm)縦144×横91×奥30 本体質量(g)100
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

エンジニヤテンはや巻100m専用の交換用ケースとハンドル。 移動時に便利なショルダーストラップ付。 メーカー従来品の3倍の速さでテープを巻き取り。 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 空転防止機構付。 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。 握りやすいエラストマー樹脂グリップと押さえやすく、滑りにくいエラストマー石突。
用途巻尺用交換部品 適合本体HTN3-100 材質ケース:ABS樹脂、ベルト:PP
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

エンジニヤテンはや巻100m専用交換テープ。 ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後、目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装した巻尺。 テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
用途巻尺用交換部品 テープ長さ(m)100 テープ幅(mm)13 適合本体HTN3-100 目盛仕様JIS1級 標準張力(N)100
1個ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)スピードテクロン
4倍速巻取りでスピーディ
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被測定物の外周にテープを巻き付けて外径を計るものです。0.1mm単位で読み取りが可能で、直径3600mmまでは±0.03mの精度となります。コンパクトですので持ち運びが便利です。
種別2400~2700mm O.D. アズワン品番3-9823-10 校正証明書一般校正
1式
209,800 税込230,780
3日以内出荷

『コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります