絞り込み
長さ(m)
  • 50
  • 0.3(9)
  • 0.6(11)
  • 0.9(12)
  • 1(6)
  • 1.2(10)
  • 1.5(14)
  • 1.6(4)
  • 1.8(7)
  • 2(7)
  • 2.1(4)
  • 2.4(4)
  • 3(11)
  • 5(14)
  • 10(40)
  • 15(15)
  • 20(49)
  • 25(12)
  • 30(96)
  • 100(45)
材質(テープ)
  • ガラス繊維(19)
  • スチール(23)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂コート(2)
テープ幅(mm)
  • 3.5(1)
  • 6.2(2)
  • 6.3(2)
  • 10(11)
  • 12(8)
  • 12.5(6)
  • 13(32)
  • 16(1)
  • 19(1)
校正証明書
  • 付き(5)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(14)
  • ヤマヨ(13)
  • 日本度器(12)
  • 積水樹脂(10)
  • ムラテックKDS(8)
  • マイゾックス(8)
  • トーエイライト(4)
  • エスコ(3)
  • KOMELON(2)
  • シム&ゲージ(1)
  • シンワ測定(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ナリカ(1)
  • Family Tree(1)
  • SK11(1)
  • エスロン(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
巻尺とは、長さを計測する測定器のことです。測れる長さは30mから100mのものまであり、精度規格はJIS1級です。目盛が付いているテープの材質はガラス繊維製のため、汚れても水で洗うことができます。巻尺の用途は電気工事や鉄道のほかに、土木・建築測量に使えます。タンクのレベルを測定する巻尺がタンクスケール。ステンレス製のテープのため耐摩耗性に優れ、分銅が付いて油タンクのレベルの計測に適しています。現場の証明写真用に使えるテープ状の巻尺は、テープ面に大きな文字でスケールが印刷され、ガラス繊維製で伸縮が少ないことが特徴です。
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 巻尺 ファイバーガラス製 モノタロウ

    巻尺 ファイバーガラス製

    モノタロウ(36件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
    用途距離や長さの測定に。テープ幅(mm)13目盛両面2mm単位材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
  • シムロン - L はや巻 タジマツール(TJMデザイン)

    シムロン - L はや巻

    タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。 メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。 ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室 空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース 握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
    用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級
  • 3Xミリオン(両面目盛) ヤマヨ

    3Xミリオン(両面目盛)

    ヤマヨ(16件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
    用途電気・鉄道工事・一般測量用テープ幅(mm)12.5材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.47JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維
  • 巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ モノタロウ

    巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。 金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。
    用途距離や長さの測定に。質量(kg)0.9タイプ早巻き長さ(m)50テープ幅(mm)13目盛両面2mm単位材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
  • 3Xスチロン ヤマヨ

    3Xスチロン

    ヤマヨ(10件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
    用途土木・建築・測量用テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
  • スピードタフミックリール ムラテックKDS

    スピードタフミックリール

    ムラテックKDS(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    スムーズな巻き取り4倍速です。 テープのたるみ防止ケースです。 先端保護ショックアブソーバー付です。 白/黄ツートンカラー両面目盛です(SGR12-120を除く)。 折れない・水洗いができるグラスファイバーテープを採用しています。
    仕様巻き取り4倍速(ハンドル1巻き4回転)テープ幅(mm)12材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.48JIS規格1級標準張力10N材質(テープ)ガラス繊維
  • エンジニヤテン タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤテン

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    使いやすい、鋼製巻尺です。
    用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.24JIS規格1級材質(テープ)鋼製
  • エンジニヤスーパーはや巻 タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤスーパーはや巻

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます(メーカー比) 傷みやすい先端を二重被覆で保護。滑りにくい大型ごむ石突。 スイングダンパーでテープ巻き取り終わりの衝撃を緩和。 ゴミなどによる故障を防ぐ密室ギヤ室。 テープはナイロン12を被覆していますので、サビ、折れ、摩耗に対する耐久性に優れ、水洗いも可能です。
    テープ幅(mm)10材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)50
  • シムロン - S/L/R用交換テープ タジマツール(TJMデザイン)

    シムロン - S/L/R用交換テープ

    タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。
    用途ガラス繊維巻尺交換用テープ仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維標準張力(N)20
  • スピードテクロン ムラテックKDS

    スピードテクロン

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    鋼製巻尺(テープ材質:スチール) 4倍速巻取機構 サビ、磨耗に強い「スーパーパワーコート」テープ 握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」 衝撃に強い剣先 収納時のショックをやわらげる「ショックアブソーバー」付 455mm ピッチマーク付 JIS1級
    JIS規格1級
  • ロープ水位計シータ ヤマヨ

    ロープ水位計シータ

    ヤマヨ
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    テープは、円形断面で管に貼り付きにくい。 テープの被覆は、十分な厚みがあり、断線しにくく耐摩耗性も抜群。 従来の水位計での実績のある扱いやすく堅牢な巻き取りケースを採用。 平面に印刷し透明な円形被覆を施しているのでレンズ効果もあり目盛が読み取りやすい。
    付属品単三乾電池2本、テーパーストラップ材質プローブ:ステンレステープ幅(mm)3.5電源単三乾電池×2本目盛片面1cm材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)2.9連続使用時間(時間)約24
  • ハヤマキ12 N両面 エスロン

    ハヤマキ12 N両面

    エスロン
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    作業効率に優れた3倍速で巻き取る事が可能。強靭なガラス繊維を芯材として、塩化ビニール樹脂で被覆しているので伸縮が少なく耐摩耗性、電気絶縁性に優れています。テープの先端はショックアブソーバー付きで巻取り時の衝撃に強く、テープの摩耗を抑える金属プレートをケース内に採用。テープは両面目盛りで表は白色地、裏は黄色地なので読み間違いにくく、早く読み取る事が可能。取手部分の形状を変更。ローラーを樹脂から金属製へ変更。更に金属プレートを追加し、テープと本体ケースの摩耗を軽減。
    用途巻尺。材質ケース:ABS樹脂、巻取リール・ギア・ハンドル:巻取リール・ギア・ハンドル:POM樹脂、金属部品:ステンレス・鉄(メッキ)テープ幅(mm)12精度(mm)±(0.6+0.4L)テープ厚さ(mm)0.5JIS規格JIS1材質(テープ)ガラス繊維入り塩化ビニール
  • グラスファイバー巻尺 Family Tree

    グラスファイバー巻尺

    Family Tree(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    絶縁性・耐摩耗性に優れています。
    用途一般測定から電気工事まで様々な現場に材質(本体)ABS樹脂テープ幅(mm)12.5材質(テープ)グラスファイバー
  • ミリオン水位計 ヤマヨ

    ミリオン水位計

    ヤマヨ
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    ノンアース型で、調整・チェック機能を装備した新タイプ。 先端のプローブが水面につくとブザーでお知らせ 水質に応じた感度を調整可能。 テープはガラス繊維と導線を芯材に非鉛化PVCを被膜
    用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。付属品単3乾電池×2材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)タイプ片面目盛テープ幅(mm)12.5電源単3乾電池2本プローブΦ19mmテープ厚さ(mm)0.47JIS規格無し電池寿命(連続時間)241目盛(mm)2
  • ミリオンオープン ヤマヨ

    ミリオンオープン

    ヤマヨ(7件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    ガラス繊維製巻尺。 ABS樹脂ケース。
    用途電気・鉄道工事・一般測量用。仕様表面2mm、裏面5mm刻み。厚さ(mm)0.45テープ幅(mm)12JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ガラス繊維
  • ガラス繊維レッドロープ マイゾックス

    ガラス繊維レッドロープ

    マイゾックス(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    水流抵抗の少ないグラスファイバーを使用。 細くても丈夫。 ナス環付。
    用途水深測定材質ガラス繊維目盛赤1m毎、黒50cm毎ロープ径(Φmm)5標準張力(N)20/20℃
  • ミリオンロープ ヤマヨ

    ミリオンロープ

    ヤマヨ(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。材質ガラス繊維(巻尺)タイプ水洗い可テープ幅(mm)6.2テープ厚さ(mm)2JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20
  • シルバーセブン ヤマヨ

    シルバーセブン

    ヤマヨ(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    鋼製塗装巻尺。 精密測定・建築用。 SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材にメタリック焼付塗装。 50mは鉄骨工事標準巻尺として社内検査成績書付。
    厚さ(mm)0.27テープ幅(mm)13材質(ケース)ABS樹脂JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
  • シムロン - R タジマツール(TJMデザイン)

    シムロン - R

    タジマツール(TJMデザイン)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    一般測定・道路・鉄道・電気工事用。ツートンカラー両面目盛テープ。軽くて丈夫なABS樹脂ケース
    テープ幅(mm)13目盛(mm)(表)2、(裏)5テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維標準張力(N)20
  • ロープ水位計 ヤマヨ

    ロープ水位計

    ヤマヨ(3件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。 ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
    用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。付属品単3乾電池×2、テーパーストラップ材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)タイプ片面目盛テープ幅(mm)6.2電源単3乾電池2本1目盛1cmプローブΦ12mmテープ厚さ(mm)2JIS規格無し電池寿命(連続時間)24
  • ステンレススピードテクロン ムラテックKDS

    ステンレススピードテクロン

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ステンレス芯材にメタリック焼付塗装スーパーパワーコート ハンドル1巻ドラム4回転なので巻取りが速い 精密測定・建築用 455mmピッチマーク付き
    テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.4機能4倍速巻取機構JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3倍速巻尺 50m SK11

    3倍速巻尺 50m

    SK11
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    巻取スピード3倍速の巻尺です。3倍速ギア内蔵で、巻取スピード3倍速です。耐久性、耐摩耗性が高いナイロンコートテープ仕様です。テープ目盛は反射を抑えたエンボス加工印刷です。
    用途長さの測定。仕様巻取りスピード:3倍速材質本体:ABS樹脂テープ長さ(m)50テープ地色表:白、裏:黄色材質(テープ)グラスファイバー
  • ユニグリップフレックス KOMELON

    ユニグリップフレックス

    KOMELON(6件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ●目盛や文字が磨耗しにくい特殊ダブルコート ●16,000フィラメントのガラス繊維で成型された世界最高クラスの引張強度 ●衝撃に強いラバーバンパー装着で耐久性が向上 ●白と黄色のツートンカラー両面目盛
    テープ幅(mm)13目盛仕様メートルコートダブルJIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維
  • ステンレス・タンクスケール 日本度器

    ステンレス・タンクスケール

    日本度器
    29,980税込32,978
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ステンレス
  • スチール・タンクスケール 日本度器

    スチール・タンクスケール

    日本度器
    22,980税込25,278
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
  • ガラス繊維巻尺 マイグラス マイゾックス

    ガラス繊維巻尺 マイグラス

    マイゾックス(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    従来品に比べテープが3倍の速さで巻き取れます。 ストレートダンパーでテープの巻取り終わりの衝撃を緩和。 絶縁性、耐薬品性に優れています。 握りやすいエラストマー・グリップ採用。 軽くて持ち運びに便利です。 車に踏まれても折れません。 軽くて丈夫なABS樹脂ケース。 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。 空転防止機構付き。
    テープ幅(mm)13材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様ツートンカラー、両面目盛(表2mm/裏5mm目盛)テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維(樹脂コーティング)標準張力(N)20
  • スチロンリール ヤマヨ

    スチロンリール

    ヤマヨ(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ナイロンコート鋼製巻尺。 土木・建築・測量用。 SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材とナイロンをガッチリ接着。水洗いOKで海水にも使用できます。 ABS樹脂ケース。
    厚さ(mm)0.5テープ幅(mm)10JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
  • ミリオンロープ 水位計   (中身) ヤマヨ

    ミリオンロープ 水位計 (中身)

    ヤマヨ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ロープ水位計シータ (中身) ヤマヨ

    ロープ水位計シータ (中身)

    ヤマヨ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    円形断面で摩耗に強く目盛りが見やすい! 貼り付きにくい!
  • エンジニヤスーパーワイド タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤスーパーワイド

    タジマツール(TJMデザイン)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺。 水濡れに強い、ナイロンコートテープ仕様。 サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。 目盛仕様 JIS1級
    テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級
  • シナイ尺(バッテン材) シム&ゲージ

    シナイ尺(バッテン材)

    シム&ゲージ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シナイ尺は市販の巻尺では計り得ない造船、橋梁、建設などの現場で使用される長寸法測定に広く利用されるスチールテープです。正しくは「原(現)図場用直尺材」または「原寸用定規」ですが、使用に×印(バッテン)を入れる故にその呼名があります。
  • スチール・タンクスケール(交換用テープ) 日本度器

    スチール・タンクスケール(交換用テープ)

    日本度器
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) スチールは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 交換用テープ 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ブラックスチールテープ(材質:SK85、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ブラックスチール(SK85)
  • コメット・タンクスケール 日本度器

    コメット・タンクスケール

    日本度器(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm)目盛が見やすいホワイトスチール 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
    テープ幅(mm)13テープ種類ホワイトスチールテープ(材質:SK85、標準張力:20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20材質(テープ)ホワイトスチール(SK85)
  • ファイバー巻尺 トップマン[工具・金物]

    ファイバー巻尺

    トップマン[工具・金物]
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    12mm幅ガラス繊維製巻尺
    寸法(幅W×厚さ)(mm)12×0.5最小目盛(mm)2(両面目盛付)許容差(mm)精度/長さ:±(0.6+0.4L)
  • ロープ式水位計 マイゾックス

    ロープ式水位計

    マイゾックス(2件のレビュー)
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    強靭なステンレスワイヤーを使用している為、よほど無理な力を加えない限り簡単に切れない。 プラスチック製リールケースを使用する為、コンパクトかつ軽量。 電池交換もワンタッチで行える。 ボーリング孔の水面測定、ダム、掘削井戸、湖、河川等の水位計測等、検出にご利用いただける。
    用途水位測定材質リールケース:ABSプラスチック(150m以上は金属製)センサーステンレス製/13mmΦ
  • エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープ タジマツール(TJMデザイン)

    エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    経済的な交換用テープです。サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。
    用途鋼製巻尺交換用テープ仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ幅(mm)10テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)標準張力(N)50
  • 巻尺 グラスファイバー製 シンワ測定

    巻尺 グラスファイバー製

    シンワ測定
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    軽くて持ち運びに便利です。テープ両面に目盛が印刷されています。
    用途一般測定、道路・鉄道・電気工事用に。材質(本体)ABS樹脂テープ幅(mm)12規格JIS1級目盛間隔表面(白地):2mm、裏面(黄色地):5mm標準張力(N/℃)10/20材質(テープ)ガラス繊維入塩ビ被覆
  • 3X ミリオン 交換用テープ ヤマヨ

    3X ミリオン 交換用テープ

    ヤマヨ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性を考慮し、最少部品数で構成された特殊ギア装置で従来品の3倍(メーカー比)の巻き取り速度を実現。 グリップ部は腕が通せるスペース構造。手がフリーに使えます テープは、ガラス繊維を芯材に非鉛化PVCを被覆 特殊ギアを使って巻取速度も3倍速(メーカー比) 先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 メーカー独自のブレーキ機構で、引出時のトラブルを防止 表面2mm、裏面5mm毎の目盛仕様
    幅(mm)12.5厚さ(mm)0.47材質(テープ)芯材:ガラス繊維、被覆:非鉛化PVC標準張力(N)20JIS等級JIS1級
  • エスロン測量ロープのみ 積水樹脂

    エスロン測量ロープのみ

    積水樹脂
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    林・水面・港湾測量用。完全密着のカバーリングタイプ。
    テープ幅(mm)6.3テープ厚さ(mm)2
  • ラク巻 快段目盛 SK(新潟精機)

    ラク巻 快段目盛

    SK(新潟精機)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ダストリムーバーがテープに付いた砂やゴミを除去し、巻き込みを防ぎます。 3倍速テープ巻取り機構でテープの巻取りが早いです。 ガラス繊維テープで1mm刻み目盛(JIS1級)
    材質(本体)ABSテープ幅(mm)12.5精度(mm)(L=測定長(m)):±(0.6+0.4L)材質(テープ)ガラス繊維

コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

巻尺5m特集
おすすめ人気ランキング
巻尺