絞り込み
ブランド
- アスカー(高分子計器)
- モノタロウ(8)
- TIME(95)
- ライン精機(74)
- エスコ(68)
- ニデックドライブテクノロジー(63)
- テクロック(59)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(57)
- 東京精密(56)
- MCP(55)
- 小野測器(54)
- JFEアドバンテック(44)
- 佐藤計量器製作所(38)
- ドリテック(36)
- TESA[測定用品](31)
- アズワン(30)
- 古里精機製作所(30)
- 日本金属電鋳(30)
- 山本科学工具研究社(23)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(23)
- セイコー(23)
- ブランドをもっと見る

アスカーゴム硬度計A型
アスカー(高分子計器)(1件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781個当日出荷一般ゴム(中硬さ)用のタイプAデュロメータです。 JIS K 6253-3、ISO 7619-1、ASTM D 2240など国内外の規格に広く採用されている「タイプAデュロメータ(中硬さ用)」です。各種ゴム製品の硬さ測定の主流となっています。 押針の形状は高さ2.50mmの円すい台形です。 試料と接触する加圧面は幅44mm×奥行18mmと広く、安定した測定が行えます。試料の測定部が狭い、あるいは凹んでいる場合でも測定が行える脚長型(AL型)があります。用途一般ゴム寸法(mm)【加圧面】44×18(長方形)質量(g)200穴径(Φmm)(加圧面中心)3目盛範囲0ポイント~100ポイント(262°目盛)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×30×76準拠規格JIS K 6253-3,JIS K 7215,ASTM D 2240,ISO 7619-1,ISO 868.DIN 53505押針形状(mm)高さ2.50 35°円すい台形 端面Φ0.79最小目盛1ポイント(検定精度±1ポイント)スプリング荷重値 0度-100度(mN)0ポイント:550(56)/100ポイント:8050(821)
アスカーゴム硬度計JA型
アスカー(高分子計器)¥73,980税込¥81,3781個当日出荷旧JIS K 6301準拠、一般ゴム用のアスカーJA型デュロメータです。旧JIS K 6301に準拠したゴム硬度計です。現在でも当事者間合意の上での測定データ用、社内管理データ用として使用されることがあります。 押針の形状は高さ2.54mmの円すい台形です。 試料と接触する加圧面は幅44mm×奥行18mmと広く、安定した測定が行えます。試料の測定部が狭い、あるいは凹んでいる場合でも測定が行える脚長型(JAL型)があります。用途一般ゴム寸法(mm)【加圧面】44×18(長方形)質量(g)200穴径(Φmm)(加圧面中心)3目盛範囲0ポイント~100ポイント(262°目盛)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×30×76準拠規格JIS K 6301押針形状(mm)高さ2.54 35°円すい台形 端面Φ0.79最小目盛1ポイント(検定精度±1ポイント)スプリング荷重値 0度-100度(mN)0ポイント:539(55)/100ポイント:8379(855)