絞り込み
校正証明書
  • 付き(2)
ブランド
  • 三和電気計器
  • モノタロウ(8)
  • TIME(95)
  • ライン精機(74)
  • エスコ(66)
  • ニデックドライブテクノロジー(63)
  • テクロック(59)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(57)
  • 東京精密(56)
  • MCP(55)
  • 小野測器(54)
  • JFEアドバンテック(44)
  • 佐藤計量器製作所(38)
  • ドリテック(36)
  • TESA[測定用品](31)
  • アズワン(30)
  • 古里精機製作所(30)
  • 日本金属電鋳(30)
  • 山本科学工具研究社(23)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(23)
  • セイコー(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LCRメータ「LCR701」 三和電気計器

    LCRメータ「LCR701」

    三和電気計器
    37,980税込41,778
    1個ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能搭載。測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能。各種パラメータ表示。オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能。ソートモードで部品判別も容易に対応。データホールド、バックライト機能搭載
    用途電子部品のLCRが測定可能。値から電子部品の良否判定を行なう。付属品クリップリード、ホルスタ、ショートプレート、モニタ用電池、取説寸法(mm)184×87×45質量(g)400電源6LF22(9Vアルカリ電池)測定周波数範囲(Hz)100/120/1k/10k/100k測定レンジDCR(Ω):200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、Rs/Rp(Ω):20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、インダクタンスLs/Lp(H):20μ/200μ/2000μ/20m/200m/20/200/2000/20kH、キャパシタンスCs/Cp(F):200p/2000p/200n/2000n/20μ/200μ/2000μ/20mFRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDクリップリード 三和電気計器

    SMDクリップリード

    三和電気計器
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    LCR700用の電子部品測定用のクリップリード
    適合機種LCR700種別SMDクリップリード全長(m)約0.56RoHS指令(10物質対応)対応
  • 活線センサ 三和電気計器

    活線センサ

    三和電気計器
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    不慮の誤切断事故の軽減に最適。 ケーブルの活線状態をブザー音とLEDでお知らせ。 特願2016-044859
    用途切断工具に後付できる誤切断防止センサ付属品ゴムリング M×2、S×2、感度調整ボリュームカバー 本体付属×1、予備×2、LR44(ボタン電池)×2、取扱説明書その他本製品は1年保証となります。7または8インチの切断工具グリップ部装着種別活線センサ質量(g)約13電源LR44(アルカリ電池)1.5V×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×13使用環境-10~50 ℃、70%RH以下※結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)動作表示断続発音/LED発光許容差保証温湿度範囲0~40℃、80%RH以下※結露のないこと使用電圧範囲(V)約AC60~600(50/60Hz)※7または8インチの切断工具グリップ部装着適合電線被覆線(シールドされていない線)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 速度計 三和電気計器

    速度計

    三和電気計器
    93,980税込103,378
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    超高層ビル高速エレベータの速度測定も可能 任意の2つの速度を比較可能(独立した2つのホールド表示機能) 測定値を平均化して表示する平均化機能 測定中の最大値とホールド値を最大10組保存できるメモリ機能 暗いところでも見やすい赤色LED表示 オートパワーオフ(約3分) 内部電池消耗時のバッテリーアラーム機能 測定値の記録が可能になるアナログ変換外部出力端子 遠隔操作を可能にする外部ホールド端子
    用途エレベータ保守管理用付属品周速リング:SE-10(厚さ10mm)、周速リング:SE-09(厚さ0.9mm)、ホールド入力用コード:SE-L-H×2、アナログ出力用コード:SE-L-O、周速リング取替工具(六角レンチ)、携帯ケース:C-SE、取扱説明書種別速度計測定範囲線速度:0.1~2000(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm)質量(g)約520電源LR6(単3形)1.5V×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×183×50使用環境-10~50℃、70%RH以下結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)許容差保証温湿度範囲23±5℃、80%RH以下結露のないこと
  • 接触子 三和電気計器

    接触子

    三和電気計器
    1,998税込2,198
    1台
    4日以内出荷
    SE300用接触子(要アタッチメント)
    適合機種SE300(要アタッチメント)質量(g)約6.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.2×12×8先端形状円錐材質(接触子)ゴム
  • 周速 三和電気計器

    周速

    三和電気計器
    3,598税込3,958
    1台
    4日以内出荷
    SE300用周速リング(要アタッチメント)
    適合機種SE300(要アタッチメント)質量(g)約18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)31.6×31.6×23先端形状材質(接触子)ゴム
  • 反射シール 三和電気計器

    反射シール

    三和電気計器
    2,698税込2,968
    1セット(100枚)
    当日出荷
    回転計SE300用の反射シール。
    用途回転速度を測定するために回転体へ反射シールをはります。適合機種SE300種別反射シールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接触測定用アタッチメント 三和電気計器

    接触測定用アタッチメント

    三和電気計器
    9,498税込10,448
    1セット
    4日以内出荷
    デジタル回転計SE300用の接触測定用のアタッチメント。
    付属品接触アダプタ、接触子(SE-A30)、周速リング(SE-A31)適合機種SE300種別接触測定用アタッチメントRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル回転計 三和電気計器

    デジタル回転計

    三和電気計器
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    安定した測定ができる、持ちやすいデザイン。 非接触での測定距離は最大50cm。 別売のアタッチメント(ENC-3)を使用して接触式測定が可能。 MAX/MIN表示機能。 市販のカメラ三脚を使用して固定測定が可能。
    用途回転体の回転速度、周速測定。付属品反射マークシール(50枚)、携帯ケース : C-SE300、取扱説明書種別デジタル回転計質量(g)約218電源R6P(単3形)×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×210×50使用環境5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと)許容差保証温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 80 %RH 以下(結露のないこと)回転速度rpm:30.0~99999 rps:0.50~1600.0反射検出距離約50 ~ 500 mmRoHS指令(10物質対応)対応周速別売ENC-3要 m/min:3.0~1999.0 m/s:0.05~33.00周期0.600~1999.0
  • 携帯ケース 三和電気計器

    携帯ケース

    三和電気計器
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    携帯ケース
    適合機種SE-9100種別携帯ケース
  • 回転計オプション(回転接触子) 三和電気計器

    回転計オプション(回転接触子)

    三和電気計器
    2,498税込2,748
    1本
    4日以内出荷
    速度計SE-9000用のオプション
    適合機種SE9100種別回転計オプション(回転接触子)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SE-9000用回転計リング 三和電気計器

    SE-9000用回転計リング

    三和電気計器
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
    SE-9000用回転計リング
    適合機種SE9100種別SE-9000用回転計リングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転計リング 三和電気計器

    回転計リング

    三和電気計器
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    SE-9000用回転計リング
    適合機種SE9100種別回転計リングRoHS指令(10物質対応)対応
その他測定用品