絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(8)
- TIME(84)
- ライン精機(64)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(54)
- MCP(54)
- テクロック(49)
- 東京精密(37)
- ドリテック(35)
- エスコ(34)
- TESA[測定用品](31)
- 日本金属電鋳(27)
- ニデックドライブテクノロジー(25)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
- A&D(エー・アンド・デイ)(21)
- 古里精機製作所(20)
- 佐藤計量器製作所(20)
- タニタ(20)
- アミッタリ(16)
- LINKSY(16)
- SK(新潟精機)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

デジタル紫外線強度計 セパレート式
シンワ測定¥22,980税込¥25,2781台当日出荷セパレート式。液晶表示を見ながら受光部を光源に向け、最適な位置で測定することができます。 ピークホールド機能。測定を開始してからの最高値をホールドすることができるので読み取りに便利です。 収納ケース付。用途紫外線強度の管理、確認に材質本体:ABS樹脂、カバー:ゴム測定範囲0~20.00mW/cm2質量(g)219(電池含)電源9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示(分解能)レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2本体寸法(mm)表示側:130×72×30、受光側:164×50×32精度レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2測定レンジレンジ0~400.0μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2測定波長290~390nm(UVA~UVB対応)使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下RoHS指令(10物質対応)対応