絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(8)
  • TIME(95)
  • ライン精機(74)
  • エスコ(67)
  • ニデックドライブテクノロジー(63)
  • テクロック(59)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(57)
  • 東京精密(56)
  • MCP(55)
  • 小野測器(54)
  • JFEアドバンテック(44)
  • 佐藤計量器製作所(38)
  • ドリテック(36)
  • TESA[測定用品](31)
  • アズワン(30)
  • 古里精機製作所(30)
  • 日本金属電鋳(30)
  • 山本科学工具研究社(23)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(23)
  • セイコー(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 数取器 シンワ測定

    数取器

    シンワ測定(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ボタンを押すだけで数値のカウントが出来ます。台などにビスで取り付けて使用します。
    用途入場者数・交通量などの数量カウントに使用する数取器測定範囲0~9999(4桁)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 砂時計 シンワ測定

    砂時計

    シンワ測定(3件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    歯磨き・カップラーメン・電話の通話時間・トレーニングなど、おおよその時間を測る時に便利です。お部屋のインテリアとしてもお使い頂けます。
    材質本体/木・ガラス砂/ガラス
  • デジタル数取り器 シンワ測定

    デジタル数取り器

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    こだわりの握り感。数取器には欠かせない、手に収まる握り感を形にしました。 選べる4モード、見やすい大文字、広い測定範囲。
  • デジタル紫外線強度計 セパレート式 シンワ測定

    デジタル紫外線強度計 セパレート式

    シンワ測定
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    セパレート式。液晶表示を見ながら受光部を光源に向け、最適な位置で測定することができます。 ピークホールド機能。測定を開始してからの最高値をホールドすることができるので読み取りに便利です。 収納ケース付。
    用途紫外線強度の管理、確認に材質本体:ABS樹脂、カバー:ゴム測定範囲0~20.00mW/cm2質量(g)219(電池含)電源9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示(分解能)レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2本体寸法(mm)表示側:130×72×30、受光側:164×50×32精度レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2測定レンジレンジ0~400.0μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2測定波長290~390nm(UVA~UVB対応)使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 砂時計 メタリック シンワ測定

    砂時計 メタリック

    シンワ測定(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    クールなたたずまいでインテリアに調和します。耐久性の高い金属枠で厨房、レストラン等のプロユースにも使用できます。
    用途おおよその時間を測る際に使用する砂時計種別3分計材質本体:亜鉛合金ダイカスト・ガラス寸法(mm)93×35×24質量(g)141RoHS指令(10物質対応)対応時間精度±20秒以内
その他測定用品