絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(8)
  • TIME(84)
  • ライン精機(64)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(54)
  • MCP(54)
  • テクロック(49)
  • 東京精密(37)
  • ドリテック(35)
  • エスコ(34)
  • TESA[測定用品](31)
  • 日本金属電鋳(27)
  • ニデックドライブテクノロジー(25)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(21)
  • 古里精機製作所(20)
  • 佐藤計量器製作所(20)
  • タニタ(20)
  • アミッタリ(16)
  • LINKSY(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 数取器 SK(新潟精機)

    数取器

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ボタン1回で1カウント。用途により各種から選べます。
    用途製品数量、交通量、人員確認等、あらゆる数量確認に。カウンタ4桁(0~9999)
  • デュロメータ SK(新潟精機)

    デュロメータ

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。
    用途一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマーなどの硬さ測定に厚さ(mm)適用試験片厚:6.0以上硬度A20-A90測定対象一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマー表示精度±1目盛RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンカウンタ SK(新潟精機)

    マシンカウンタ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    レバーが1回引かれるごとに1カウント。
    用途自動機械に取りつけ、加工部品の数量チェックに。材質スチール本体サイズ(mm)全長47×全幅77×厚さ45カウンタ5桁
  • ボールギャップゲージ SK(新潟精機)

    ボールギャップゲージ

    SK(新潟精機)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
    用途隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム/ステンレス、グリップ部/ABS樹脂径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5
  • デュロメータ SK(新潟精機)

    デュロメータ

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。
    用途硬質ゴム、プラスチック、エボナイト、高硬さエラストラマーなどの硬さ測定に厚さ(mm)適用試験片厚:6.0以上硬度A90を越え測定対象硬質ゴム、プラスチック、エボナイト、高硬さエラストラマー表示精度±1目盛RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールギャップゲージ 形状記憶 S SK(新潟精機)

    ボールギャップゲージ 形状記憶 S

    SK(新潟精機)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    先端は超硬球で耐久性に優れています。ステムを曲げて測定することが可能です。ステムは形状記憶合金を採用し、お湯につけると曲げる前の元の形状に戻ります。二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置、隙間の確認が容易にできます。
    用途隙間測定に材質ゲージ部:超硬、ステム:形状記憶合金、グリップ:POMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールギャップゲージ SK(新潟精機)

    ボールギャップゲージ

    SK(新潟精機)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 ステムがステンレスバネ材の為、曲げて測定することが可能です。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
    用途浅溝、湾曲したパイプ内の寸法測定、金型の隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム・グリップ部/ステンレス径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5
  • デジタル数取器 SK(新潟精機)

    デジタル数取器

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    暗い場所でも数字が見やすいバックライト付。カウント音のON/OFF切替機能付。落下を防ぐハンドストラップ付
    用途製品数量、交通量、人員確認等あらゆる数量確認に。仕様連続作動時間/約26時間、オートディスプレイオフ機能/約30秒、LCD表示部バックライト、カウント音ON/OFF切替機能、ハンドストラップ付使用電池LR44×2個(テスト用電池付属)LCD仕様4桁(0~9999)表示
  • 砂時計 SK(新潟精機)

    砂時計

    SK(新潟精機)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    木製スタンド付の砂時計です。
    材質硝子/木高さ(mm)146外径(mm)82
  • コンハード用HLマスタブロック SK(新潟精機)

    コンハード用HLマスタブロック

    SK(新潟精機)
    58,980税込64,878
    1個
    翌々日出荷
    コンハード用のマスタブロックです。
    用途コンハード用のマスタブロックに材質寸法(mm)Φ91×56質量(g)2840単位HLD/HLDL
  • 測定リング SK(新潟精機)

    測定リング

    SK(新潟精機)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    コンハード用の測定リングです。
    用途コンハードの交換用測定リングに適合機種LHT-400plus材質アルミ質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×5.4×20
  • 交換用ラップブロック SK(新潟精機)

    交換用ラップブロック

    SK(新潟精機)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    ラップ装置セットLD-SET交換用のラップブロックです。
    用途ラップ装置セットLD-SET交換用のラップブロックとして直径(Φmm)29平行度(μm)2以下
  • デュロメータ SK(新潟精機)

    デュロメータ

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。
    用途軟質ゴム、消しゴム、フィルムロール、低硬さエラストラマーなどの硬さ測定に厚さ(mm)適用試験片厚:10.0以上硬度A20未満測定対象軟質ゴム、消しゴム、フィルムロール、低硬さエラストラマー表示精度±1目盛RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュロメータスタンド SK(新潟精機)

    デュロメータスタンド

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    デュロメータでの安定した測定を補助するスタンドです。 デュロメータを取り付けて使用することで、一定の測定圧を維持することができます。
    用途デュロメータ保持用のスタンドとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンチテーブル 基本セット SK(新潟精機)

    ベンチテーブル 基本セット

    SK(新潟精機)
    389,800税込428,780
    1個
    翌々日出荷
    小型・軽量で持ち運びやすく省スペース化が可能です。左右にレバーがあることにより右手・左手での操作が可能です。
    用途電気マイクロメータやデジタルインジケータ(ステム径Φ8mm)等を取付け小物、精密部品の測定に便利です。測定範囲(mm)10測定力(N)0.3~1.0取付穴(mm)8(測定器)アンビル(mm)1.5(固定部分)測定方向水平RoHS指令(10物質対応)対応
その他測定用品