絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(8)
- TIME(95)
- ライン精機(74)
- エスコ(66)
- ニデックドライブテクノロジー(63)
- テクロック(59)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(57)
- 東京精密(56)
- MCP(55)
- 小野測器(54)
- JFEアドバンテック(44)
- 佐藤計量器製作所(38)
- ドリテック(36)
- TESA[測定用品](31)
- アズワン(30)
- 古里精機製作所(30)
- 日本金属電鋳(30)
- 山本科学工具研究社(23)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(23)
- セイコー(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

デュロメータ
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。用途一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマーなどの硬さ測定に厚さ(mm)適用試験片厚:6.0以上硬度A20-A90測定対象一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマー表示精度±1目盛RoHS指令(10物質対応)対応
ボールギャップゲージ
SK(新潟精機)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から翌々日出荷先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。用途隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム/ステンレス、グリップ部/ABS樹脂径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5
デュロメータ
SK(新潟精機)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。用途硬質ゴム、プラスチック、エボナイト、高硬さエラストラマーなどの硬さ測定に厚さ(mm)適用試験片厚:6.0以上硬度A90を越え測定対象硬質ゴム、プラスチック、エボナイト、高硬さエラストラマー表示精度±1目盛RoHS指令(10物質対応)対応
ボールギャップゲージ 形状記憶 S
SK(新潟精機)¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷先端は超硬球で耐久性に優れています。ステムを曲げて測定することが可能です。ステムは形状記憶合金を採用し、お湯につけると曲げる前の元の形状に戻ります。二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置、隙間の確認が容易にできます。用途隙間測定に材質ゲージ部:超硬、ステム:形状記憶合金、グリップ:POMRoHS指令(10物質対応)対応
ボールギャップゲージ
SK(新潟精機)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から翌々日出荷先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 ステムがステンレスバネ材の為、曲げて測定することが可能です。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。用途浅溝、湾曲したパイプ内の寸法測定、金型の隙間測定に材質ゲージ部/超硬、ステム・グリップ部/ステンレス径精度(μm)±5RoHS指令(10物質対応)対応真球度(μm)5
コンハード用HLマスタブロック
SK(新潟精機)¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷コンハード用のマスタブロックです。用途コンハード用のマスタブロックに材質鋼寸法(mm)Φ91×56質量(g)2840単位HLD/HLDL
測定リング
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷コンハード用の測定リングです。用途コンハードの交換用測定リングに適合機種LHT-400plus材質アルミ質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×5.4×20
交換用ラップブロック
SK(新潟精機)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷ラップ装置セットLD-SET交換用のラップブロックです。用途ラップ装置セットLD-SET交換用のラップブロックとして直径(Φmm)29平行度(μm)2以下
デュロメータ
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。用途軟質ゴム、消しゴム、フィルムロール、低硬さエラストラマーなどの硬さ測定に厚さ(mm)適用試験片厚:10.0以上硬度A20未満測定対象軟質ゴム、消しゴム、フィルムロール、低硬さエラストラマー表示精度±1目盛RoHS指令(10物質対応)対応
デュロメータスタンド
SK(新潟精機)¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷デュロメータでの安定した測定を補助するスタンドです。 デュロメータを取り付けて使用することで、一定の測定圧を維持することができます。用途デュロメータ保持用のスタンドとしてRoHS指令(10物質対応)対応
ベンチテーブル 基本セット
SK(新潟精機)¥389,800税込¥428,7801個翌々日出荷小型・軽量で持ち運びやすく省スペース化が可能です。左右にレバーがあることにより右手・左手での操作が可能です。用途電気マイクロメータやデジタルインジケータ(ステム径Φ8mm)等を取付け小物、精密部品の測定に便利です。測定範囲(mm)10測定力(N)0.3~1.0取付穴(mm)8(測定器)アンビル(mm)1.5(固定部分)測定方向水平RoHS指令(10物質対応)対応