カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- TIME(84)
- ライン精機(64)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(54)
- MCP(54)
- テクロック(49)
- 東京精密(37)
- エスコ(35)
- ドリテック(35)
- TESA[測定用品](31)
- 日本金属電鋳(27)
- ニデックドライブテクノロジー(25)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
- A&D(エー・アンド・デイ)(21)
- 古里精機製作所(20)
- 佐藤計量器製作所(20)
- タニタ(20)
- アミッタリ(16)
- LINKSY(16)
- SK(新潟精機)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

時計付大画面タイマー
ドリテック(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷SIAA抗菌仕様で衛生的 3パターンの鳴動時間が選べる(2秒・15秒・60秒) 大きい数字ではっきり表示 便利な時計機能付 便利なリピート機能付 取り付け便利な強力マグネット付 立てて置けるスタンド付材質ABS樹脂電源リチウムボタン電池 CR2032×1個表示方式液晶デジタル4桁機能ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム保証期間1年間最大設定時間199分50秒アラーム警鳴時間(秒)2/15/60マグネットネオジウム磁石リピート機能あり計測時間(カウントアップ)最大180分00秒
多機能ストップウォッチ
シチズン(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付のストップウォッチです。防滴機能も備えた商品です。トラスコ品番293-1338材質プラスチック枠色黒(ブラック)質量(g)70種類ストップウォッチ電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)81×66×23機能防滴タイプ・時計付き・12/24切り替え(午前・午後)・カレンダー付き使用電池ボタン型電池CR2032計測内容単純計時・積算計時・カウントダウンタイマー・ベースカウント機能・ストローク測定・スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付)最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒計測機能単純計時、積算計時、めざまし機能付、カウントダウンタイマー防水性JIS防滴2型
ディジタルハンドタコメーター
小野測器(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか当日出荷から9日以内出荷小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm) 30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき) 複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。 測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能) 測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。質量(g)約90(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)129×62×26.4電源単4形乾電池3本検出方式可視光光電反射方式検出距離(mm)20~300連続使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて)光源赤色発光ダイオードメモリー(個)10測定単位r/min警告BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示保存温度範囲(℃)-10~55データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフパルス数設定値(P/R)1,2,3,4,6,8(検出マーク数)受光素子フォトトランジスタ
ストップウォッチ
セイコー(SEIKO)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様キャリバーNo:S321材質(ケース)プラスチック、(ガラス)ハードレックス厚さ(mm)(ケース)16.1質量(g)54電池寿命約2年駆動方式電池式クオーツ防水性日常生活用防水
非接触タイマー(100分形)
A&D(エー・アンド・デイ)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷触れずにタイマーをスタート・ストップできるスマートスタート タイマー。非接触センサー部に手を近づけるだけでタイマーの動作が可能。衛生的で安全。手洗い時間の時間管理に便利。石鹸洗い30秒→水洗い20秒→乾燥15秒などの3ステップのタイマー時間を順番に動作可能。ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に最適。防滴仕様 IPX4。水滴がかかる場所でも使用可能。3ステップタイマー機能:1から最大3ステップまでのタイマー時間の設定とメモリが可能で、順番に動作させることが可能。ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ。ブザー鳴動時間の設定が可能。3種類のブザー音量の設定が可能(大、小、オフ から選択)。LEDランプのオン/オフの設定が可能。マグネットで壁面への設置が可能(金属板を付属)。また、スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げも可能用途ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に。付属品取扱説明書、金属板、電池(モニタ用)質量(g)約110(電池含む)電源単4形乾電池3個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×25(突起部含まず)タイマ機能最大3個のタイマーを順番に動作可能表示範囲00分00秒~99分59秒ブザー音ブザー鳴動時間の設定:00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能)設定範囲最大99分59秒(1秒単位で設定可能)設置方法スタンド、マグネット、吊り下げ電池寿命約1年(1日30回使用、アルカリ乾電池を使用した場合。また、タイマー1を1分に設定してブザー鳴動時間10秒の場合、タイマー2とタイマー3は未使用)タイマー設定最大99分59秒(1秒単位で設定可能)タイマの数3個順に動作アラーム時間&音量00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能)アズワン品番64-2544-17RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4相当音量(dB)大、小、オフ から選択音量:大…約80dB(距離10cm )、小…約60dB(距離10cm)音量調節ブザー音量の選択:大、小、オフ から選択【音量:大 約80dB(距離10cm)、小 約60dB(距離10cm)】
キッチンタイマー TM-11LS
佐藤計量器製作所(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。 簡単操作の時間設定キーを採用しています。 アラーム設定時刻になった際、2段階の大きさで電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時) 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 持ち運びに便利な吊り下げ用ヒモを付属しています。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、上部の吊り下げ用穴を利用して吊り下げてご使用できます。付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、吊り下げ用ヒモ×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約50(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×81×16表示形式デジタル設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒設置方法壁掛け、マグネット電池寿命約1年カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○
クロックタイマー 抗菌
Canon¥1,698税込¥1,8681個当日出荷液晶の大型化(CT-40比較) 抗菌仕様。いつもキレイで清潔に使いたい!SIAA(抗菌製品技術協議会)適合抗菌仕様。 モードボタン長押しで、消音モードへの切り替えが可能! マグネット・スタンド・クリップ・ストラップと4種類の取り付け方法が可能 タイマー機能は最長23時間59分59秒までカウント可能。 カウントアップ/カウントダウン/クロックの3モードに切り替え可能。いろいろなシーンに役立ちます。質量(g)66(電池含む)電源LR44×1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×61×28.5表示形式デジタルタイマー時間23時間59分59秒設置方法マグネット・スタンド・クリップ・ストラップ電池寿命約14か月(使用条件:クロック表示)RoHS指令(10物質対応)対応カウントダウン機能〇カウントアップ機能〇
大画面デジタルタイマー
オーム電機¥899税込¥9891個当日出荷見やすい大画面。100分計。タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能。リピート機能。フック穴付き。裏面に磁石2個付き。ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤)質量(g)約71(乾電池、吸盤除く)使用温度範囲(℃)5~40電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売)精度約±0.5秒/100分表示方式液晶4桁表示外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×74×21セットタイム(秒)カウントダウン…1秒~99分59秒、カウントアップ…1秒~99分59秒電池寿命約1年(1日2回、アラームを使用した場合)アラーム警鳴時間(秒)約30
ストップウォッチ
タニタ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷時計やアラーム、カレンダー等の機能が付いた多機能ストップウォッチ用途ストップウォッチで時間管理したい方。付属品取扱説明書(保証書付)、ストラップ、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS、PMMA寸法(mm)幅64×高さ78×奥行20色ブラック測定範囲1秒~23時間59分59秒材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約44(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個精度時計:月差±30秒以内(常温)機能【日付・時刻】年・月・日・曜・時刻(12/24時間表示)、【時報】毎正時(00分)設定時間最大23時間59分59秒/最小1秒保証期間1年計測範囲最大23時間59分59秒最大設定時間23時間59分59秒電池寿命約2年(1日30分間連続使用した場合)主材質ABS、PMMA寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅64×高さ78×奥行20アラーム約60秒
防滴型ストップウォッチ
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷トラスコ品番197-7457幅(mm)66.5高さ(mm)77質量(g)60奥行(mm)19電源(V)コイン電池(CR2032)×1個(内蔵)保護等級IPX4最大計時23時間59分59秒アズワン品番64-8712-31防水性日常生活防水
大きく見やすいキッチンタイマー
ELPA¥689税込¥7581個当日出荷大きくて見やすい。冷蔵庫等に貼り付けられるマグネット付き。立てられるスタンド。ストラップ穴付き。ON/OFFスイッチ付き。大音量でお知らせ。ストップウォッチ機能付き材質ABS寸法(mm)約66×72×23質量(g)約45(乾電池含まない)電源単4形乾電池x1本(別売)表示液晶4桁表示音量70dB以上設定時間最大99分59秒最小1秒電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)アラーム約60秒タイマー機能カウントダウン方式/ストップウォッチ方式
パルスエンジンタコメータ PET-304
追浜工業(29件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1気筒と4ストローク2気筒及び1回転1発火が計測できます。用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。付属品アンテナリード線材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×12.5×42分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定範囲(min-1[r.p.m])100~20000測定精度(r/min)±10
円筒外面粗さ標準片
日本金属電鋳(10件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷仕様研削:(▽:▽▽▽▽/Rmax:0.8S/Rz:0.8)研削:(▽:▽▽▽/Rmax:1.6S/Rz:1.6)研削:(▽:▽▽▽/Rmax:3.2S/Rz:3.2)丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:1.6S/Rz:1.6)丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:3.2S/Rz:3.2)丸削り:(▽:▽▽▽/Rmax:6.3S/Rz:6.3)丸削り:(▽:▽▽/Rmax:12.5S/Rz:12.5)丸削り:(▽:▽▽/Rmax:18S/Rz:18)丸削り:(▽:▽▽/Rmax:25S/Rz:25)丸削り:(▽:▽/Rmax:35S/Rz:35)丸削り:(▽:▽/Rmax:50S/Rz:50)丸削り:(▽:▽/Rmax:100S/Rz:100)使用方法粗さ標準片と現品を比較して粗さを測定する方法には、視覚による場合と触覚による場合の二つが考えられますが、JIS規格のように凹凸の最大の高さを規定する場合は非常に粗い面を除いては触感による方法が正解です。触覚による場合、指の腹でさわるよりも爪の先でこする方が感度がよいようです。また、鉛筆の先で軽くこすって比較してもよい。しかし面の光沢などが問題になる時は、勿論視覚によらなければなりません。視覚、触覚で識別できる粗さの程度は普通0.8S位です。質量(g)95
防水ストップウォッチ バックライト付
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ラップ/スプリット、タイマー、時刻表示、アラームモード、カウントモード付防水ストップウォッチです。用途製造工程の時間管理やスポーツにおける時間測定に。仕様ラップ/スプリット最大記録数:100回トラスコ品番256-0900幅(mm)58高さ(mm)83使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)21電源(V)リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)電源リチウムイオン電池(CR2032)×1個(別売)最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30計測時間ラップ/スプリット最大:9時間59分59秒
ノンコンタクトタイマー
(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷従来品と比べ、非接触で一時停止ができるようになりました。 本体を触れずに(非接触)タイマーのスタート/一時停止/ストップが可能です。直接触れないので衛生的です。手が汚れが気になる場合や複数人で使用するシーンなどで便利です。 本体スタンド、裏面磁石での鉄板面への貼り付け、壁掛けなどの設置方法に対応。用途衛生面に配慮したい場所で材質ABS樹脂質量(g)70電源単4乾電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×61×22表示形式デジタル設定時間1秒から99分59秒まで(1秒単位)設置方法壁掛け、スタンド、マグネット防水性防滴(正面)カウントダウン機能〇非接触対応〇(スタート/一時停止/ストップ)
LINKSY(リンクシー) 防滴・大音量 キッチンタイマー
LINKSY(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷【機能】。離れても安心の大音量。濡れた手でも使える防滴構造。カウントダウン機能(1秒から99分59秒まで設定可能)。カウントアップ機能(最大99分59秒までの計測可能)。リピート機能。時計表示/24時間表示。ボタンを押すと入力確認ができるクリック音機能付き。アラームリズム選択機能(5種類から選択)。置き掛け兼用(強力マグネット、吊り下げストラップ穴、スタンド付き。)質量(g)(約)82/電池含む使用電池単4形乾電池×1本(モニタ用電池付属)設置方法強力マグネット、吊り下げストラップ穴、スタンド付き寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)8.1×9×1.7防水性防滴音量(dB)タイマー:約90アラーム最長:約60秒
最小1秒からセット 防滴型タイマー(100分形)
A&D(エー・アンド・デイ)(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台ほか当日出荷100分タイマー。IP54で防滴仕様。強力マグネットを内蔵。磁石の脱落・異物混入の心配がなく、貼り付け場所を傷つけにくい。机の上に置いても見やすい角度設計(AD5707)。ブザー音とランプでアラームをお知らせ(AD5708)。カウントアップ、カウントダウン機能つき用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に付属品モニタ用電池、取扱説明書タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)表示形式デジタル設定範囲最大99分99秒、最小1秒設置方法マグネット電池寿命約1年タイマー設定最大99分99秒、最小1秒タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約60dB/距離30cm防水性IP54カウントダウン機能○カウントアップ機能○
大音量防滴キッチンタイマー
LINKSY¥1,698税込¥1,8681台当日出荷離れても安心の大音量です。濡れた手でも使える防滴構造です。用途製造・作業工程の時間管理などに。付属品単4形乾電池×1(動作確認用電池)トラスコ品番545-0334材質ABS樹脂幅(mm)90色ホワイト高さ(mm)81奥行(mm)17最大計時99分59秒最小計時1分、1秒音量(dB)タイマー:90アラーム最長60秒
3チャンネル100時間タイマー トリプル時間管理
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷厨房のステンレスカラーにもなじむシルバーカラーの100時間厨房タイマー 最大99時間59分59秒までタイマー時間を設定可能 3種類のタイマー時間を設定可能。個別または同時にスタート/ストップをすることも可能 前回と同じ設定時間をかんたんに設定できるリロード機能付き アラーム経過後は自動カウントアップがスタート タイマーとストップウォッチを同時に使用可能 時計・カレンダーモードで、時刻、年月日の同時表示が可能 背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)。用途厨房・調理時間管理に。勉強・学習時間管理に。付属品電池(モニタ用)、取扱説明書色シルバー電源単4形乾電池1本本体質量(g)約85(電池含む)精度±1秒/日外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30表示項目「時刻・カレンダー(年月日)」または「3チャンネルタイマー」切り替え式タイマー時間00:00:00~99:59:59、最小1秒設置方法背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着時計機能○タイマー3チャンネルアラームブザー音約30秒間、音量約70dB/距離10cmタイマー機能カウントアップ、カウントダウンカウントダウン機能○カウントアップ機能○電池寿命(年)約1(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)時刻現在時刻(時:分:秒)、12/24時間制切替可能、年(西暦)、月日
DP-400用 ロールペーパー(5巻入)
コニカミノルタ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(5個)当日出荷測定ヘッドCR-400/410とデータプロセッサDP-400のセットです。ヘッド単体でも測定可能で、携帯性が必要な用途にも使用できます。 任意の評価式や色彩計算式を自由に設定できます。 液体や粉末、ペースト状のものなど、さまざまな測定物に対応できるオプションを揃えています。 CR-400は測定径8mmΦで、プラスチック製品や自動車の塗装、食品などの色管理に適しています。 CR-410は測定径50mmΦで、布製品や建材などの色管理に適しています。
デジタルタイマー「ポケッティ」
ドリテック(4件のレビュー)¥919税込¥1,0111台当日出荷シンプルでコンパクト。 ポケットに入る大きさです。 強力マグネット付・リピート機能付・カウントアップ機能付用途薄型コンパクトサイズのデジタルタイマー付属品アルカリボタン電池LR44×2個仕様最大セット時間99分59秒 警鳴時間約1分材質ABS樹脂質量(g)25表示形式デジタル寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)9×53×70
ストップウォッチ
カシオ計算機(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷使いやすいシンプル設計。フロントのモードボタンでラップタイム計測とスプリットタイム計測の切替が可能です。仕様1/100秒計測、10時間計(通常計測、積算計測、ラップ・スプリット計測、1・2位同時計測)材質樹脂色ブラック質量(g)40.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×63.5×17使用電池CR-2025(モニター用付属)電池寿命約3年時間精度(%)99.997685
TELVA デジタルストップウォッチ
クレファー(CREPHA)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷シンプルな操作で使いやすい、基本的な機能を備えたデジタルストップウォッチです。スプリットタイム計測/デュアルタイム計測/1/100秒計測/ギャップタイム計測ができます。液晶画面もシンプルで大変見やすくなっています。仕様計測:スプリットタイム計測/デュアルタイム計測/1/100秒計測/ギャップタイム計測材質ストラップ:ナイロン、ケース:ABS樹脂・アクリル寸法(mm)高さ78×幅78.1×厚さ18.3質量(g)55機能カウントダウンタイマー電池LR44
ストップウォッチ「スピールW」
ドリテック¥1,998税込¥2,1981台当日出荷IPX7相当の防水仕様 見やすい大画面表示 ラップ/スプリット計測機能 100メモリー機能 タイマー機能付(カウントダウン) 便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム) 操作音ON/OFF切り替え機能 便利なネックストラップ付材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン色ブラック使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032保証期間1年最大カウント数9999回最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30防水仕様JIS CO920 IPX7アズワン品番64-9097-82メモリー数最大記録:100メモリー電池寿命(年)約1
デジタルタイマー「スリムキューブ」
ドリテック¥1,098税込¥1,2081台当日出荷時間をすばやくセットできる10キータイプ 音量を「大」「小」「無」から選べる 時計機能付 オートパワーオフの省エネ設計 予告アラーム機能付 リピート機能付 ネックストラップ付材質ABS樹脂色ホワイト電源リチウム電池CR2025表示方式液晶デジタル4桁機能お知らせ方法:アラーム保証期間1年間フックあり(壁掛け用)最大設定時間99分99秒アラーム警鳴時間(秒)約60マグネットネオジウム磁石リピート機能あり計測時間(カウントアップ)最大99分59秒
多機能タイマー(4ch) TM-35
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷同時に4つの時間を測定できるタイマーです。 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計表示付き。タイマーと時計の切換が可能です。(表示切換はT1表示部のみ) 各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、吊り下げ用フック穴、卓上用スタンド付き。付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約77(電池含む)電源単4形電池(R03)×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×110×16.5機能12時間制/24時間制、アラーム機能、スヌーズ機能(5分間隔)表示形式デジタル設定時間(カウントダウン)1秒~99分59秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年時計機能○カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○マルチチャンネル機能○
ディジタルハンドタコメーター
小野測器(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台ほか当日出荷から9日以内出荷使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min質量(g)約160(電池含まず)使用温度範囲(℃)0~+40外形寸法(mm)172×38.5×63電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間表示方式7セグメントLCD表示桁数5桁測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min保存温度範囲(℃)-10~+55オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフメモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
タイムアップ2
ドリテック¥1,288税込¥1,4171個当日出荷卓上で使いやすい学習タイマー 押しやすい大きな「START/STOP」ボタン カウントダウン設定時間を音とランプでお知らせ テストや試験に役立つ、日にちカウントダウン機能付 誤操作防止のキーロック機能付 選べるアラーム鳴動時間 カレンダー機能付 時計機能付 便利なリピート機能付仕様デイカウント最大設定日数(日):9999材質ABS樹脂、アクリル樹脂電源単4形乾電池×2個(動作確認用付属)表示最大:199分59秒99表示方式液晶デジタル7桁表示形式デジタル保証期間1年最大設定時間199時間59分59秒時計機能ありアズワン品番64-9097-94カレンダー設定範囲:2018~2050年時間精度月差±60秒アラーム鳴動時間切替:3段階(約15秒/約1秒/無音)カウントアップ機能199時間59分59秒リピート機能あり