カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- TIME(84)
- ライン精機(64)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(54)
- MCP(54)
- テクロック(49)
- 東京精密(37)
- エスコ(35)
- ドリテック(35)
- TESA[測定用品](31)
- 日本金属電鋳(27)
- ニデックドライブテクノロジー(25)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(22)
- A&D(エー・アンド・デイ)(21)
- 古里精機製作所(20)
- 佐藤計量器製作所(20)
- タニタ(20)
- アミッタリ(16)
- LINKSY(16)
- SK(新潟精機)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

タイムアップ2
ドリテック¥1,288税込¥1,4171個当日出荷卓上で使いやすい学習タイマー 押しやすい大きな「START/STOP」ボタン カウントダウン設定時間を音とランプでお知らせ テストや試験に役立つ、日にちカウントダウン機能付 誤操作防止のキーロック機能付 選べるアラーム鳴動時間 カレンダー機能付 時計機能付 便利なリピート機能付仕様デイカウント最大設定日数(日):9999材質ABS樹脂、アクリル樹脂電源単4形乾電池×2個(動作確認用付属)表示最大:199分59秒99表示方式液晶デジタル7桁表示形式デジタル保証期間1年最大設定時間199時間59分59秒時計機能ありアズワン品番64-9097-94カレンダー設定範囲:2018~2050年時間精度月差±60秒アラーム鳴動時間切替:3段階(約15秒/約1秒/無音)カウントアップ機能199時間59分59秒リピート機能あり
ザラージ タイマークロック
キングジム(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷電波受信でかんたん自動時刻合わせ。 大型サイズをお買い求めやすい価格でご用意しています。 超大型液晶で見やすい!タイマーとカレンダー機能つき。設置方法は3パターンから選べます。 選べる設置方法 マグネット、壁掛け、据え置き ダイヤルで簡単操作 持ち運びラクラク 音量調節3段階(OFF・小・大) カレンダー表示 2WAY電源 単3アルカリ乾電池3本 ACアダプタ(どちらも別売です。)適合AC0502質量(g)約1330(乾電池を除く)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、ACアダプタ(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)液晶面:約388×164精度標準電波の受信に成功した直後表示精度±1秒、標準電波を受信していないとき平均月差±30秒(常温中)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約426×202×70機能トップウォッチ(1秒単位でカウントアップ)、電波時計搭載、アラーム、12時間(AM/PM)・24時間表記表示形式デジタル設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年(アラームまたはタイマーを1日1回使用した場合)タイマー設定タイマー:最大199分50秒まで(10秒単位で設定)時計機能○動作温度(℃)0~45動作湿度(%)30~80(非結露)アズワン品番64-8839-08カウントダウン機能○カウントアップ機能○
カウンタ小型RS型
古里精機製作所¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷主に往復運動、回転運動の計数に使用します。レバーが45°往復することにより1つの数字が進みます。リセット方式つまみ式回転方向右軸正回転計数速度600(cpm)計算最大速度(回/分)600
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠
テクロック(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から32日以内出荷ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
バイブレーションタイマー クイック
タニタ(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷会議・図書館など音の気になる場所での使用に 電子ブザー音とバイブレーションの切り替え可能 ストラップ取付穴あり付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)、ストラップ×1本仕様時計表示ありアラーム鳴動時間:約60秒(5秒~60秒の範囲で変更可能)材質ABS(本体)、AS(スイッチカバー)寸法(mm)幅38×高さ55×奥行15測定範囲1秒~23時間59分59秒材質(本体)ABS、AS質量(g)約25(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個電源DC3V(CR2032電池1個使用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×55×15機能バイブレーション機能(設定時の音なし)、カウントアップ機能表示形式デジタル設定時間(最大)23時間59分59秒、(最小)1秒保証期間1年設置方法ストラップ装着時計機能○音色ブザー音(設定時の音あり)音量(dB)(タイマー)65以上カウントダウン機能○カウントアップ機能○
ビジュアルバータイマー プラス
キングジム¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷時間を可視化! バーの目盛りで時間の経過が分かりやすい 4色の目盛りで時間の経過が分かりやすい。「ビジュアルバータイマー」は、大きな目盛り表示によって、残り時間が一目で分かるタイマーです。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。ダイヤルを回すだけですばやく時間設定でき、長時間設定もらくらく。押し込みで設定中の位を「分」「秒」でジャンプすることもできます。大・小・消音3段階の音量切り替えが可能。画面が見やすいバックライト付き。明るさは3段階で変更可能。最大199分59秒(。カウントアップ時)の計測が可能。また、残り時間が半分になったらアラームでお知らせする「計測半分通知」機能も搭載。通常計測モード 時間のカウントダウンとカウントアップができます。視覚的にも残り時間が分かります。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。リピート計測モード 作業と休憩を繰り返す、勉強や仕事の時間管理に!「ポモドーロ・テクニック」などの集中メソッドを実践できます。ポモドーロ・テクニックにもおすすめ。25分間の作業時間と5分間の短い休憩を繰り返し行う時間管理術で、集中力と生産性が上がるとされています。用途学習時間の管理に、仕事時間の管理に、トレーニングに、バックライト付きなので暗い場所でのプレゼンに、少し大きめの画面なので少人数でのグループワークに、色付き目盛りなので視覚支援の場に仕様●アラーム作動時間※消音切り替え可能:通常計測 約10秒、リピート計測 計測切り替わり時 :約3秒、計測完了時:約10秒●表示方法:液晶デジタル(ネガティブ液晶)タイマー桁数:5桁、目盛り個数:20個セット内容VBT20本体/取扱説明書(保証書付)、充電ケーブル1m(USB Type-A/Type-C)質量(g)約110電源リチウムイオンバッテリー(Type-C給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約152×28×36動作環境温度5・5℃ 湿度30・0%(非結露)色(本体)シロタイマー通常計測 カウントダウン:最大計測時間199分50秒、カウントアップ:最大計測時間199分59秒、リピート計測 カウントダウン:最大計測時間199分50秒、リピート数:作業時間最大99回、休憩時間最大98回RoHS指令(10物質対応)対応
消音機能付きデジタルタイマー
保土ヶ谷電子販売¥979税込¥1,0771台当日出荷目覚まし時計としてキッチンタイマーとして、勉強時の時計計測などにも便利な多機能クロックです。大・小の音量の他、音を鳴らさずに前面右上のライトのひかりでお知らせします。背面にマグネット、フック、スタンドが付いてます。材質ABS・ガラス色ホワイト質量(g)約80電源単3乾電池×2(電池別売)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×83.5×19.5表示デジタル機能時間・アラーム・カウントアップ(99時59分59秒)・カウントダウン (99時59分59秒)・お知らせ方式:音量大→音量小→ライト(赤)・置き掛兼用(磁石付)電池寿命約1年(アルカリ電池推奨)
見やすい学習タイマー
ドリテック(1件のレビュー)¥1,488税込¥1,6371個当日出荷卓上でも表示が見やすい学習タイマー 押しやすい大きな「START/STOP」ボタン カウントダウン設定時間を音とランプでお知らせ 設定時間よりどれくらいオーバーしたかが分かる繰り返しカウントアップ 選べるアラーム鳴動時間 誤操作防止のキーロック機能付 便利な時計機能付材質ABS樹脂電源単4形乾電池×2個(動作確認用付属)表示方式液晶デジタル5桁表示形式デジタル保証期間1年最大設定時間199分50秒時計機能ありアラーム時間&音量2段階(約10秒/無音)時間精度月差±30秒カウントダウン機能ありカウントアップ機能199分59秒
タイマー
タニタ¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷触れずにスタート/ストップできるから衛生的。 音(音量3段階切り替え)とLEDランプでお知らせ。 フック穴・マグネット・スタンド付き。付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池LR03)×2本材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)153(乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×110×24音量大(80dB以上)、小(70dB以上)、オフ設定時間最大99分59秒 1秒単位保証期間1年設置方法フック穴・マグネット・スタンド電池寿命約1年(1日50回10秒鳴らした場合)アラーム警鳴時間(秒)約3・5・10・30タイマーカウントダウン方式
防滴ストップウオッチ
カスタム(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷から20日以内出荷飛沫の影響を受けないIPX4準拠。雨天や水しぶきが掛かりやすい場所でもお使いいただけます。 大型LCDおよびELバックライトを搭載 アラーム機能、時報機能付 日付(年月日)と時刻(時分秒、12/24h表示切替可)を表示可能 スプリット機能付用途工場内等での工数の管理などに 学校の運動やスポーツの記録測定付属品取扱説明書質量(g)約60電源CR-2032 コイン型電池×1個(内蔵)精度【時計】±1秒/日表示月、日、曜日、時、分、秒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66.5×77×19機能【ストップウォッチ】一般機能:スプリット、【時報】毎正時(00分)告知音最大計時23時間59分59秒最小計時1/100秒 (29分59秒99まで)防水性IPX4準拠バックライトバックライトボタンを押してから 約3秒間点灯アラームベルマーク点灯、ブザー鳴動(約1分)
タコメーター
A&D(エー・アンド・デイ)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷デジタル回転計。 デジタル表示で操作簡単、接触、非接触でも測定可能です。 データーホールド機能、オートーパワーオフ機能 (約20分、接触測定ユニット装着時のみ)付き。 ローバッテリ表示。工作機械の回転軸の回転数確認に。 モーター、発電機の回転数確認に。測定範囲10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min)測定方式接触/非接触切替可能分解能0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min)表示範囲5桁デジタル表示
CHINO EL,KLシリーズ記録紙
CHINO(チノー)¥9,598~税込¥10,558~1ケース(3冊×5箱)当日出荷から7日以内出荷用途EL,KLシリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
クリップ付バイブタイマー
ドリテック¥1,288税込¥1,4171個当日出荷ポケットなどに取り付けて使えるクリップ付きタイマー 静かな場所で使えるバイブお知らせ機能 誤操作防止になるボタンカバー付き仕様ストラップ穴あり材質ABS樹脂電源リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用付属)表示3段階(アラームとバイブ/アラーム/バイブ)表示方式液晶デジタル4桁音量3段階(アラームとバイブ/アラーム/バイブ)表示形式デジタル保証期間1年設定範囲最大:99時間59分オートパワーオフ10分時計機能ありアラームアラーム鳴動時間(分間):1カウントアップ機能99分59秒リピート機能あり
LINKSY(リンクシー) 防滴 多機能ストップウォッチ
LINKSY¥1,898税込¥2,0881個当日出荷【機能】。濡れた手でも使える防滴構造。1/100秒ストップウォッチ。スプリットタイム測定。デュアルタイム測定。カレンダー、時計表示。アラーム機能。質量(g)(約)53/電池含む使用電池LR44×1個(モニタ用電池付属)表示内容ストップウォッチ:1/100秒表示(最初の30分間)、スプリットタイム表示、デュアルタイム表示(計測時間:23時間59分59秒)、時計:12/24時間表示(平均月差±45秒)、カレンダー:月日曜日表示、アラーム:59秒間(スヌーズ機能付き)最小計時1/100寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)(約)7.6×6.2×2防水性防滴作動範囲0℃~45℃
MAGタイマー ベンガ君BIG
MAG(ノア精密)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷消音時は画面のライトが点滅するため、図書館や自習室など音の配慮が必要な場所でも利用可。 持ち運び時の誤動作防止ロックボタン機能付。用途教室や塾など多人数でも利用できる「学習時間の計測用」中型タイマー付属品取扱説明書、保証書、お試し用電池材質プラスチック、ガラス寸法(mm)115×140×24色ホワイト質量(g)170機能音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、時刻表示(12/24時間表示切替)、一時停止機能、リピート機能、スタンド付、マグネット付・ストラップホール付、誤作動防止ロックボタン機能、フック陳列対応型パッケージ表示形式デジタル電池単4形アルカリ乾電池2本最大設定時間カウントダウンタイマー:99分50秒、カウントアップタイマー:99分59秒設置方法スタンド、マグネット、ストラップ装着アズワン品番64-8887-12カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○
デジタルストップウォッチ
カシオ計算機¥5,998税込¥6,5981個当日出荷時計機能付で1/1000秒まで計測可能なストップウォッチです。 ラップ/スプリットタイムを最大100本×2メモリー保存可能です。 雨や水辺でも安心の5気圧防水機能付です。トラスコ品番836-2068寸法(mm)83×24×64測定範囲0.001秒~9時間59分59秒質量(g)85電源リチウム電池CR2032×1機能10時間計測、通常計測、ラップ・スプリット計測、1~100位同時計測防水性5気圧防水
CHINO ES600シリーズ記録紙
CHINO(チノー)(2件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1ケース(3冊×5箱)当日出荷から11日以内出荷用途ES600シリーズ記録紙寸法有効記録幅:60mm、全幅:73.5mm、全長:10m、時間目盛:20mm全幅(mm)73.5全長(m)10目盛(mm)(時間)20有効記録幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルド型回転速度計
ニデックドライブテクノロジー¥32,980~税込¥36,278~1台ほか当日出荷から24日以内出荷手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測。非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測電源単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本使用周囲温度(℃)0~40(但し結露なきこと)オートパワーオフ5分
大音量タイマー
タニタ¥3,498税込¥3,8481個当日出荷まるごと洗えて、いつでも清潔な大音量タイマー付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池 単4形乾電池(R03)×2 本、ドライバー1本仕様●LEDライト:約30秒●ターゲット:調理時間を管理したい方その他フック、マグネット付き材質ABS、PC、PET電源(V)3 DC 単4形乾電池(R03)×2本音量大(100dB以上)、中(85dB以上)、小(70dB以上)設定時間最大99分99秒 1秒単位ブザー音約30秒防塵防水性能IP67取得電池寿命約1年(1日1回30秒間アラーム鳴らした場合)音色3段階で切替可能な選べる音量タイマー機能カウントダウン
マシンカウンタ ワンタッチリセット型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。レバーが50°往復することにより1つの数字が進みます。用途製造ライン上の計数管理に質量(g)116取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)39×30×4リセット方式プッシュ式回転方向右軸正回転最大計数速度(cpm)700
時計付き大画面デジタルタイマー
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個当日出荷見やすい大画面、時計機能付き。100分計。タイマー(カウントダウン)、ストップウォッチ(カウントアップ)機能。リピート機能。フック穴付き。裏面に磁石2個付き。ガラスドア冷蔵庫対応用吸盤付き材質アクリル、ABS樹脂、PVC(吸盤)質量(g)約72(乾電池、吸盤除く)使用温度範囲(℃)0~40電源DC1.5V(単4形乾電池×1本/別売)精度アラーム…約±0.5秒/100分、時計…約±2秒/日表示方式液晶4桁表示外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)75×74×21セットタイム(秒)カウントダウン…10秒~99分50秒、カウントアップ…1秒~99分59秒アラーム時間&音量約30秒電池寿命(年)約1(1日2回、アラームを使用した場合)
抗菌でか見えタイマー TD430
タニタ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。5つのリズムを選べて使い分けに便利。見やすい文字高30mmの大型表示。音の鳴り方を5つのリズムから設定可能。押しやすい大きなボタン。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個材質ABS使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)約76(電池含む)文字高(mm)30表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/1秒単位設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット音量(dB)70以上アラーム約30秒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×56×20タイマー機能カウントダウン方式カウントダウン機能○リピート機能○電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)![トキ・サポ 時っ感タイマー 色で時間の経過を実感 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52383538-191224-02.jpg)
トキ・サポ 時っ感タイマー 色で時間の経過を実感
SONIC(ソニック)[文具](3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷時間の経過とともにフィルムが回転、色面が減っていくので、時間の経過を視覚的に実感できます。 時計が読めない、時間感覚がまだ身についていないこどもにもおすすめ。 カウントダウン終了を「ピピピッ♪」の電子音でお知らせします。 カウントダウン中はカチカチ音が気にならない静音作動設計。 ダイヤルを回してセットするだけ!こどもでもカンタン操作♪ 【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。材質ABS主要材質主要材質=ABS表示形式アナログ設定時間最大:60分カウントダウン機能○
電卓付バイブタイマー
ドリテック(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081台当日出荷片手で計算できるスリムタイプ電卓。音を出したくない時にも使えるバイブ機能付!タイマーは最大99時間99分99秒の長時間セットが可能。付属品電池(リチウム電池CR2032×1個)・ネックストラップ付色ホワイト質量(g)約48電源リチウム電池CR2032×1個表示方式液晶デジタル8桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)423×13×118機能加減乗除計算、べき乗計算、四則定数計算、パーセント計算表示形式デジタル表示内容負符号(-)・エラー( E )オートパワーオフ約10分最大設定時間(タイマー )99時間99分99秒、(タイマー カウントアップ計測)99時間59分59秒設置方法ストラップ装着アラーム(鳴動時間)約30秒間、(バイブ振動時間)約30秒間動作温度範囲(℃)0~40カウントダウン機能○カウントアップ機能○
タイマー(同時4計測)
カシオ計算機(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷これ1台で同時に4つまで時間計測ができます。4つの独立したタイマー切替ボタンにより、操作もとっても簡単。しかも、タイマーを使用しないときは時計としてお使いいただけます。冷蔵庫などに貼り付けられる便利なマグネットが付いたスタンド付きです。材質(ケース)樹脂、(風防)ガラス質量(g)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)57×73×33精度平均月差±30秒機能タイマー4 本(最大セット:99 時間59 分59 秒)計測単位:1 秒、ストップウオッチ(最大計測時間:99 時間59 分59 秒)計測単位:1 秒、時刻表示(時・分・秒)表示形式デジタル使用電池アルカリボタン電池(LR44)×1設置方法スタンド、マグネット電池寿命約1年時計機能○表示切替2/24 時間制カウントダウン機能○マルチチャンネル機能○
CHINO EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙
CHINO(チノー)¥9,998税込¥10,9981ケース(3冊×5箱)当日出荷用途EL,EL3000,KL,AL,AL3000シリーズ記録紙寸法有効記録幅:100mm、全幅:114mm、全長:10m、時間目盛:20mm入力種類直流電圧全幅(mm)114全長(m)10目盛(mm)(時間)20目盛仕様目盛数字:0~100最小目盛2有効記録幅(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ストップウォッチ「スピールS」
ドリテック(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581台当日出荷見やすい大画面表示 ラップ/スプリット計測機能 100メモリー機能 タイマー機能付(カウントダウン) 便利な時計機能付(時刻・日付・アラーム) 操作音ON/OFF切り替え機能 便利なネックストラップ付材質本体:ABS樹脂、ストラップ:ナイロン使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032保証期間1年最大カウント数9999回最大計時9時間59分59秒最小計時1/100秒アラーム警鳴時間(秒)約30メモリー数最大記録:100メモリー電池寿命(年)約1![数取器 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31534475-180717-02.jpg)
数取器
PLUS(プラス)[文具]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷現場でのデータ集計、カウントに。安定したクリック操作で正確にカウント。ステンレス製だから抜群の耐久性。カウントの仕方:押しレバーをカチッと音がして止まるまで押してください。1カウントします。「0」の修正の仕方:右側のつまみを右に「0000」になるまで回してください。※取付用の台座は取外しできません。仕様四桁用材質(本体ケース)ステンレススチール





































![トキ・サポ 時っ感タイマー 色で時間の経過を実感 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52383538-191224-02.jpg)





![数取器 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31534475-180717-02.jpg)