膜厚計 :「統計表示器」の検索結果
膜厚計とは、塗装されたコーティング剤の厚さを測るための測定器です。本体を壊すことなく測定でき、ひび割れの原因にもなる塗りムラの有無をチェック。先端のセンサーを対象物に押し付けることで計測します。種類は、鉄など磁性金属の下地に使用できる電磁式と、非磁性金属の下地に使用できる渦電流式の2タイプ。使える条件が異なるため、購入前に測定する対象物の素材を調べておきましょう。磁性金属・非磁性金属両用タイプであれば、双方の下地での使用が可能。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ミニテスト70シリーズは、ポケットに入るくらい小さな膜厚計です。
エレクトロフィジックの独自技術SIDSPテクノロジーを採用し、高精度な測定が可能です。
4つのボタンだけのシンプル設計なので簡単に操作でき、現場での使用に最適です。
統計機能を備えており、測定回数、平均値、標準偏差、最小値、最大値を表示することができます。
FNモデルは、素地の材質を自動で識別するデュアルセンサーを内蔵していますので、センサーを交換する必要はありません。
付属品ゼロ板、基準板、単3アルカリ電池×1、取扱説明書、収納ケース、ストラップ
質量(g)80(電池を含む)
使用温度範囲(℃)-10~+60
電源単3アルカリ電池×1
表示測定回数(最大999まで)、平均値、標準偏差、最小値、最大値
測定精度1点校正:±(1.5μm+読取値の3%)、2点校正:±(1.5μm+読取値の2%)
分解能(μm)(最小)0.5
直径×長さL(Φmm×mm)27×150
準拠規格DIN EN ISO 1461、2064、2178、2360、2808、3882、ASTM B244、B499、D7091、E376
校正1点校正、2点校正
繰返し性±(1μm+読取値の1%)
表示単位μm、mm/mils
保管温度範囲(℃)-20~+70
曲率半径(最小測定凸面)5mm、(最小測定凹面)40mm
信号処理32ビットデジタル信号処理(SIDSP)
『厚さ測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 厚さ計
- 膜厚計
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。