膜厚計 :「塗装膜厚測定」の検索結果

膜厚計とは、塗装されたコーティング剤の厚さを測るための測定器です。本体を壊すことなく測定でき、ひび割れの原因にもなる塗りムラの有無をチェック。先端のセンサーを対象物に押し付けることで計測します。種類は、鉄など磁性金属の下地に使用できる電磁式と、非磁性金属の下地に使用できる渦電流式の2タイプ。使える条件が異なるため、購入前に測定する対象物の素材を調べておきましょう。磁性金属・非磁性金属両用タイプであれば、双方の下地での使用が可能。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲は0~2.0mmのワイドレンジ ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途アルマイト、塗装、ライニングなどの膜厚測定に 仕様検量線メモリ:×1 付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 質量(g)約200(電池含む) 測定範囲(mm)0~2.00 寸法H(mm)30 電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 寸法D(mm)156 プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ13×47mm 測定精度(平滑面に対して垂直に測定)均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.00mm/±2%以内 表示方式LCDデジタル、表示ホールド 寸法W(mm)72 表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.00mm
1セット
239,800 税込263,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコウ電子多機能電磁式デジタル膜厚計
エコ商品
日本語キーでカンタン操作。 20000点の大容量メモリ。 検量線登録数10本。 ブロック名登録。 0から2000μmのレンジで、塗装からライニングまで幅広く対応。 RS-232C出力。 プリンタ内蔵で統計機能。 上下限設定機能、アラーム機能。 バックライト付の大型LCD表示部。
用途塗装/ライニング/メッキ/橋梁/船舶/自動車/家電製品の膜厚測定 仕様【測定データ分類形式】ブロック(英数、記号で10文字まで)、セクション(設定ポイント数により自動インクリメント)、 ポイント(1~100点で1セクションの構成要素を設定)、日付 測定範囲0~2000μm(0~78 mil表示可能) 電源DC単3乾電池×8本(プリンタ未使用時は4本)、オートパワーオフ機能(約5分)、AC100-240V(ACアダプタ:DC9V1.3A) プローブ1点定圧接触式、Vカット付き、Φ15×47mm、磁極:特殊処理磁極 測定精度均一面に対して±1μmまたは指示値の±2% 表示方式LCD、18字×5行、英数、カナ、記号、バックライト付 表示分解能1μmまたは0.1μm( 0~200μm、切替可)、1μm(200~1000μm)、10μm (1000~) 機能【上下限値設定】上下限値(片方のみの設定も可能)/アラーム音/過不足値の表示、【統計・プリント】測定回数/平均値/最大値/最小値/標準偏差/リスト出力(ブロック/検量線)/測定同時プリント 測定対象鉄素地※上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜(※鋼・フェライト系ステンレス[SUS430など]を含む) プリンター感熱式24桁、紙幅:58mm メモリー測定値20,000点、 ブロック分割20ブロック(01~20、 各ブロックにブロック名として英数10文字で名前を登録可)、検量線10本(No.0~No.9、 各検量線に検量線名として英数8文字で名前を登録可、 No.0の検量線には出荷時にSUS-430の素地特性が登録済(ユーザー用として書き換え利用可)) 、 ゼロ・フルスケール修正機能で各登録検量線の簡易修正が可能 通信機能RS-232C出力インターフェイス内蔵 、リアルタイム送信(セクション/ポイント数/設定ポイント数/測定値/単位)、メモリ送信(全データ:ブロック名、日付、上限値、下限値、ポイント数、全測定値)、転送速度:9600bps RoHS指令(10物質対応)対応
1台
389,800 税込428,780
5日以内出荷

測定範囲は0~2.5mmのワイドレンジ ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途塗装、ライニング、メッキ、塗装一般の測定に 仕様検量線メモリ:×1 付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 質量(g)約200(電池含む) 測定範囲(mm)0~2.50 寸法H(mm)30 電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 寸法D(mm)156 プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×47mm 測定精度均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.50mm/±2%以内 表示方式LCDデジタル、表示ホールド 寸法W(mm)72 表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.50mm
1セット
199,800 税込219,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコウ電子電磁膜厚計(本体のみ)
エコ商品
測定用途に合わせた接続プローブの選択が可能。 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。
用途塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に 仕様検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1ほん 付属品乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 測定範囲接続プローブ(別売)により異なる 質量(g)約200(電池含む) 寸法H(mm)30 電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 寸法D(mm)156 プローブ測定の素地金属により選択してください。 表示方式グラフィックLCD 寸法W(mm)72 校正(検量線)2点校正式(ゼロ点、標準調整点) RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送USB
1台ほか
119,800 税込131,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。
測定範囲(μm)25~2000(25-50-75-100-125)(150-175-200-250-300)(400-500-600-700-800)(900-1000-1200-1500-2000) 形状くし型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

サンコウ電子電磁式膜厚計
エコ商品
鉄素地上の塗装、ライニングなどの絶縁性皮膜やメッキなど非磁性金属皮膜の膜厚を非破壊測定する電磁式膜厚計です。 国内の各公団、団体、官公庁、研究所、各種法人などの規格、内規、基準ならびにASTM、ISOなどの海外規格にも適合する2点調整方式を採用しています。 伝統のアナログメーター式、測定厚が直感的に判読できる。 コンパクトボディ、より一層の小型化を達成。(容積比 90%) 0~5mmワイドレンジ、薄膜塗装からライニングまで幅広く対応。 特殊磁極プローブ、CVD磁極により高い耐摩耗性を実現。 ダイヤルカバー標準装備、思わぬ接触による調整点のズレを防ぐことが可能。
用途塗装膜厚測定(橋梁・船舶・鋼管・などの鉄鋼構造物、自動車、家電製品[冷蔵庫、洗濯機]、スチール家具、什機器類など)/ライニング膜厚測定(樹脂・タールエポキシ・ゴム・ホーローなど)/メッキ膜厚測定(クローム・亜鉛・銅・スズなどの非磁性メッキなど)(電解ニッケルメッキを除く)/メタリコン・パーカライジング・酸化膜・溶射膜など/樹脂フィルム・非磁性金属箔の厚み測定(鉄を基板として測定) 付属品本体収納ケース、標準厚板、標準厚板ケース、テスト用ゼロ板(鉄用)、ゼロ板ケース、乾電池、取扱説明書、ユーザー登録用紙兼保証書 質量(g)約470(乾電池除く/突起部含まず) 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 電源単四アルカリ乾電池(1.5V)×6本 測定方式電磁誘導式 測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×137 測定範囲(μm、mm)0~500・0.2~5 測定対象鉄素地上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜(鋼、SUS430などのフェライト系ステンレス含む) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。
測定範囲(μm)25~6500(25-50-75-100-125)(150-175-200-225-250)(275-300-350-400-450)(500-550-600-650-700)(750-800-900-1000-1100)(1200-1300-1400-1500-1750)(2000-2500-3000-3500-4000)(4500-5000-5500-6000-6500) トラスコ品番838-3413 対応JIS K 5600-1-7、ISO 2808、ASTM D 1212、BS 3900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

わかりやすいガイド表示画面。 コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減。
測定範囲(mm)(鉄素地)0~2.5、(非鉄金属素地)0~2.0 質量(g)約125 電源(V)DC3(単4乾電池×2本) 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別) プローブ1点定圧接触式、クロスVカット付き、測定部Φ28mm(プローブ部約Φ10mm) 表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付き 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×84×30 表示分解能(1μm)0~999μm<鉄・非鉄共通>、(0.01mm)1.00~2.50mm<鉄素地>、(0.01mm)1.00~2.00mm<非鉄素地> 校正(検量線)2点校正式/(ゼロ点)素地を使用する厚生、(標準調整点)素地を標準厚版を使用する校正
1台ほか
114,800 税込126,280
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄・非鉄金属の測定素材を自動で認識、測定 ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に 仕様検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1本 付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 質量(g)約200(電池含む) 測定範囲(mm)0~3.00(鉄素地)、0~2.5(非鉄素地) 寸法H(mm)30 電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 寸法D(mm)156 プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×50.9mm 測定精度均一面に対して0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2%、101μm~3.00mm/±2%以内(鉄素地)、101μm~2.50mm/±2%以内(非鉄素地) 表示方式LCDデジタル、表示ホールド 寸法W(mm)72 表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/鉄素地(1.00~2.50mm)非鉄素地(1.00~2.50mm)
1セット
299,800 税込329,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。厚膜専用タイプ。ライニング・防水塗装・ウレタン・耐火塗料の最適
仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~10mm●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ20.4×47.1mm アズワン品番67-2390-47
1式
169,800 税込186,780
6日以内出荷

厚膜専用タイプ。ライニング・防水塗装・ウレタン・耐火塗料の最適
仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~20mm●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ35×55mm アズワン品番67-2390-48
1式
199,800 税込219,780
6日以内出荷

サンコウ電子SWT-NEO専用プローブ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
88,980 税込97,878
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『厚さ測定』には他にこんなカテゴリがあります