絞り込み
測定方式
  • 2電極法(1)
  • 3電極法(1)
校正証明書
  • 付き(1)
適合規格
  • EN50581
  • EIC61326-1(1)
  • EIC61326-2-2(1)
  • EN61557(2)
  • IEC60529(5)
  • IEC61010-1(10)
  • IEC61010-2-030(1)
  • IEC61010-2-31(1)
  • IEC61010-031(6)
  • IEC61326-1(1)
  • IEC61326-2-2(3)
  • IEC61557-1(5)
  • IEC61557-2(2)
  • IEC61557-5(4)
  • IEC61557-10(2)
  • JIS C 1302:2014(2)
  • JIS C 1302:2018(1)
ブランド
  • 共立電気計器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
接地抵抗計とは、大地と設置された導体間の電気抵抗を測りたいときに使用される測定機器です。電気機械設備工事や接地銅棒施工現場をはじめ、さまざまな場所で使用されています。精密測定(3線式)と簡易測定(2線式)の両方に対応している製品が多く、さらに高精度な測定が可能な商品も存在。持ち運びに困らないコンパクトなサイズの商品や、防塵、防滴構造が施されている製品なども販売されているので、ニーズに合わせた商品を購入することが可能です。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地抵抗計 共立電気計器接地抵抗計共立電気計器(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
業界最速の応答速度2秒 ノイズに強い!地電圧25Vまで測定可能 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能 10,000回の連続測定を実現 精密測定(3極法)によってA~D種の測定が可能 簡易測定(2極法)にも対応
質量(g)約690(電池含む)電源単3乾電池RoHS指令(10物質対応)対応
接地抵抗計(アーステスター)