絶縁抵抗計(メガー) :「絶縁抵抗計 横河」の検索結果
絶縁抵抗計(メガー)とは、ケーブルや電気機器の絶縁抵抗値を測定する計測器。電気機器は充電部の電気が外に漏れないように絶縁し、感電や短絡による機器破損を防止しています。絶縁抵抗計はその絶縁状態を診断する計測器です。測定できる定格電圧レンジは一般的な50V~500Vレンジと、高圧電気機器の測定に必要な1kV~10kVの高圧レンジがあります。絶縁抵抗計の種類にはアナログ式とデジタル式があり、デジタル式は最後に測定したデータがディスプレイ上に残るため便利です。マルチメータは抵抗値の測定の他に電圧と電流の電気計測値を測ることができ、電気工事のときに便利に使えます。
関連キーワード
商品豆知識
JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等
付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書
種別アナログ式絶縁抵抗計
定格電圧(V)500/250/125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43
絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.02~0.1~50~100M
使用環境0~40℃ 湿度90%RH以下
絶縁抵抗(Ω)100M
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V
定格電流(mA)1~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
関連資料単品カタログ(0.44MB)
JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすいシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
用途電気工事や設備機器のメンテナンス等
付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書
種別アナログ式絶縁抵抗計
定格電圧(V)1000/500/250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43
絶縁抵抗値目盛(MΩ)1000V:0.5~2~1000~2000M 500V/250V:0.02~0.1~50~100M
使用環境0~40℃ 湿度90%RH以下
絶縁抵抗(Ω)1000V:2000M 500C/250V:100M
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V
定格電流(mA)1~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
関連資料単品カタログ(0.42MB)
単レンジ式、小型。
単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付。
測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能。
内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能。
直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能。
付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付。
付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書
種別アナログ式絶縁抵抗計
定格電圧(V)500
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43
絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.05~0.1~50~100
使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
絶縁抵抗(Ω)100M
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V
定格電流(mA)1~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
関連資料単品カタログ(0.44MB)
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。