絞り込み
校正証明書
  • 付き(1)
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • 3M(スリーエム)(13)
  • 三商(6)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • マイゾックス(3)
  • カノマックス(KANOMAX)(3)
  • グッドマン(3)
  • 安藤計器製工所(3)
  • 富士フイルム(2)
  • ビクセン(2)
  • カスタム(1)
  • 三和製作所(1)
  • JTC(1)
  • 宮原計量器(1)
  • ケニス(1)
  • MIZAR(ミザールテック)(1)
  • はくでん(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(1)
  • ハイグロステーション(SK-5RAD-MR) 佐藤計量器製作所

    ハイグロステーション(SK-5RAD-MR)

    佐藤計量器製作所
    419,800税込461,780
    1個ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    アスマン通風乾湿計の原理に基づいたセンサー部とペーパレスレコーダが一緒になりました。 一般の電子式湿度センサとは異なり経年変化が極めて小さいため、長期間安定して信頼性の高い湿度測定が可能です。 測定値は指示計部のSDカードへ保存が可能で、表計算ソフトなどを利用することでデータの解析が可能になります。
    用途厳密な湿度管理を要求される場所での相対湿度の標準器としてご活用頂けます。付属品CD-ROM(各種ツール)1枚、ピンセット 1本、給水ボトル 1個、壁掛取付用フック 1個専用スタンド 1個、保護カバー 1個、湿球布 1箱(5本入×4パック)、結束バンド 1本AC100V用電源コード 1本、パネル取付金具 1個、防水用パッキン 1個、取扱説明書 1冊仕様表示要素:乾球温度・湿球温度・相対湿度・露点質量(kg)表示部:約1.0センサ:約1.5測定範囲乾球温度:5.0~50.0℃湿球温度:5.0~50.0℃測定精度乾球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃湿球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃表示部5.7型TFT液晶タッチパネルセンサーセンサ部:Pt100Ω(乾球、湿球とも) ※表示部との接続ケーブル10m付き記録方式SDメモリカード(SD/SDHC規格対応)※SDメモリカードは付属していません。速度通風速度:3m/sec以上防塵防水性能JIS C 0920 IP65※表示部正面のみ。パネルマウント用パッキン使用時演算項目相対湿度:0.0~99.9%rh露点:-40.0~50.0℃
  • 転倒ます型雨量センサ 佐藤計量器製作所

    転倒ます型雨量センサ

    佐藤計量器製作所
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷
    降雨0.5mmごとに1接点パルスを出力する転倒ます型雨量計です。
    用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。付属品接続ケーブル(20m)仕様感部:転倒ます型寸法(mm)Φ200×450質量(kg)2.2口径(Φmm)(受水)200

気象計器』には他にこんなカテゴリがあります

気象計器その他関連用品