絞り込み
測定項目
  • 温度(2)
  • 風速(2)
  • 風量(1)
風速測定範囲(m/s)
  • 0.7~25(2)
  • 1.1~20(2)
校正証明書
  • 付き(12)
温度測定範囲(℃)
  • -15~50(1)
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • モノタロウ(3)
  • カノマックス(KANOMAX)(50)
  • testo(テストー)(45)
  • アイ電子技研(40)
  • 三商(21)
  • エスコ(20)
  • 3M(スリーエム)(13)
  • カスタム(12)
  • イチネンTASCO(12)
  • A-Gas Japan(12)
  • SIBATA(柴田科学)(9)
  • マザーツール(7)
  • エンペックス気象計(7)
  • アリアテクニカ(7)
  • マイゾックス(6)
  • センセカ(旧デルタオーム)(6)
  • ケニス(5)
  • Kestrel(5)
  • アズワン(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベーン式風速計 SK-93FⅡ 佐藤計量器製作所

    ベーン式風速計 SK-93FⅡ

    佐藤計量器製作所
    39,880税込43,868
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ・持ち運びに便利なハードキャリングケースも付属しています。 ・風速・風量・温度測定における、最低値、最高値、平均値を表示します。 ・オートパワーオフ機能付き。約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。 センサプローブは互換性があります。 測定断面積を入力・設定する事により測定風速値から風量値を演算し表示。
    用途風量、風速、温度の測定ができます。測定範囲風速:0.70~25.00m/s、風量:0.01~99.00m3/s、温度:-10.0℃~50.0℃直径(Φmm)(ベーン)70質量(g)約360(乾電池含む)電源9V乾電池6F22(006P) 1個精度風速/±(5%rdg+0.5)m/s、風量/風速測定精度+演算誤差、温度/±1.0℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×38×181コード長さ(mm)500
  • 風速計ミニ 佐藤計量器製作所

    風速計ミニ

    佐藤計量器製作所
    19,980税込21,978
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    プロペラ(ベーン)採用の超小型デジタル風速計。
    質量(g)約95電源ボタン電池 CR2032 1コ精度風速:1.1~10.0m/s:±0.9m/s, その他:±2.0m/s温度:±1℃センサータイプ風速:ベーン(プロペラ)回転検知温度:サーミスタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×47×26(折タタミ時)温度測定範囲(℃)-15.0~50.0風速測定範囲(m/s)1.1~20.0
  • バロメックス気圧計(温度計付) 佐藤計量器製作所

    バロメックス気圧計(温度計付)

    佐藤計量器製作所
    38,980税込42,878
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    置針により、気圧の変化がわかる気圧計。デジタル温度計付。壁掛式。
    寸法(mm)Φ135×33(D)質量(g)350温度(℃)0~50測定範囲(hPa)945~1045
  • デジタル気圧計 佐藤計量器製作所

    デジタル気圧計

    佐藤計量器製作所
    199,800税込219,780
    1台ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計。 600~1100hPaの広い測定範囲。0.01hPa単位の高分解能。 視認性の高い赤色LED採用。 豊富な演算表示機能:MAX(最高値)、MIN(最低値)、AVG(移動平均)、REL(相対値)。 RS-232C出力を標準装備。オプションの専用プリンタを接続することで、測定データを記録できます。 上限および下限の警報値を個別設定。警報値を超えると、LEDランプの点滅および接点出力おによりお知らせします。
    付属品専用ACアダプタ、RS-232C接続ケーブル、USBシリアルケーブル質量(kg)3測定範囲600.00hPa~1100.00hPa出力RS-232C/プリンタ出力、上限および下限警報出力、無電圧接点出力(接点容量:AC/DC280V・100mA)電源DC9V(専用ACアダプタ)精度±0.50hPa(700.00hPa~1100.00hPa、10℃~40℃)、±1.00hPa(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×280(突起部含まず)センサーピエゾ抵抗式圧力センサ分解能0.01hPa使用環境-10~50℃、85%rh以下(ただし、結露なきこと)表示機能7セグメント赤色LED、6桁表示サンプリング(秒)約1
  • ハイグロステーション(SK-5RAD-MR) 佐藤計量器製作所

    ハイグロステーション(SK-5RAD-MR)

    佐藤計量器製作所
    419,800税込461,780
    1個ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    アスマン通風乾湿計の原理に基づいたセンサー部とペーパレスレコーダが一緒になりました。 一般の電子式湿度センサとは異なり経年変化が極めて小さいため、長期間安定して信頼性の高い湿度測定が可能です。 測定値は指示計部のSDカードへ保存が可能で、表計算ソフトなどを利用することでデータの解析が可能になります。
    用途厳密な湿度管理を要求される場所での相対湿度の標準器としてご活用頂けます。付属品CD-ROM(各種ツール)1枚、ピンセット 1本、給水ボトル 1個、壁掛取付用フック 1個専用スタンド 1個、保護カバー 1個、湿球布 1箱(5本入×4パック)、結束バンド 1本AC100V用電源コード 1本、パネル取付金具 1個、防水用パッキン 1個、取扱説明書 1冊仕様表示要素:乾球温度・湿球温度・相対湿度・露点質量(kg)表示部:約1.0センサ:約1.5測定範囲乾球温度:5.0~50.0℃湿球温度:5.0~50.0℃測定精度乾球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃湿球温度:±(0.1%rdg+0.2)℃表示部5.7型TFT液晶タッチパネルセンサーセンサ部:Pt100Ω(乾球、湿球とも) ※表示部との接続ケーブル10m付き記録方式SDメモリカード(SD/SDHC規格対応)※SDメモリカードは付属していません。速度通風速度:3m/sec以上防塵防水性能JIS C 0920 IP65※表示部正面のみ。パネルマウント用パッキン使用時演算項目相対湿度:0.0~99.9%rh露点:-40.0~50.0℃
  • アネロイド気圧計(温度計付) 佐藤計量器製作所

    アネロイド気圧計(温度計付)

    佐藤計量器製作所
    49,980税込54,978
    1個ほか
    4日以内出荷から12日以内出荷
    気象観測にも使用される本格的気圧計。インテリアとしても最適。卓上式。
    寸法(mm)Φ158×50(D)質量(g)690温度(℃)0~50測定範囲(hPa)930~1070
  • デジタル高精度気圧計 SK-500シリーズ 佐藤計量器製作所

    デジタル高精度気圧計 SK-500シリーズ

    佐藤計量器製作所
    359,800税込395,780
    1個
    60日以内出荷
    フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。
    仕様校正ポイント:気圧 1040、1000、960、920、880hPa●校正書類内容:JCSS校正証明書付●分解能:0.01hPa●測定精度:700.00hPa~1100.00hPa、10~40℃/±0.50hPa、上記以外/±1.00hPa●測定サンプリング:約1秒●圧力センサ:ピエゾ抵抗式圧力センサ●表示機能:7セグメント赤色LED(6桁)、状態表示赤色LED●週力:RS-232C/プリンタ出力、上限下限警報出力 ※無電圧接点出力●接点容量:AC/DC 280V 100mA●使用環境条件:-10~50℃、85%rh以下(但し、結露なきこと)●電源:専用ACアダプタ●▼入力:AC100~240V 50/60Hz●▼出力:DC9V/660mA●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304●サイズ:約(W)200×(H)90×(D)280mm●重量:約3.0kg●付属品:取扱説明書/1部、専用ACアダプタ/1個、RS-232C接続ケーブル/1本、USBシリアルケーブル(USBドライバCD-ROM付)/1本●コード番号:7630-00測定範囲(hPa)600.00~1100.00アズワン品番65-3743-11校正証明書JCSS校正
  • ベ-ン式風速計 SK-93F-2シリーズ 佐藤計量器製作所

    ベ-ン式風速計 SK-93F-2シリーズ

    佐藤計量器製作所
    59,980税込65,978
    1式
    9日以内出荷から11日以内出荷
    風速、風量、温度の測定ができます。測定断面積を入力・設定することにより測定風速値から風量値を演算し表示します。風速・風量・温度測定における、最低値、最高値、平均値を表示します。専用のRS-232Cケーブル(オプション)を使用することで、測定値をリアルタイムでパソコンに取り込むことができ、リアルタイム監視が可能です。(通信プログラムは作成していただく必要があります。)。出力は温度・風速データです。風量データは出力されません。記憶:8データ。オートパワーオフ機能付き。約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。持ち運び、保管に便利なハードケース付
    測定項目風速・温度・風量風速測定範囲(m/s)0.70~25.00校正証明書一般校正
  • 風速計ミニ PC-51D 佐藤計量器製作所

    風速計ミニ PC-51D

    佐藤計量器製作所
    43,980税込48,378
    1式
    11日以内出荷
    コンパクトな風速計です。登山・キャンプ・釣り・ヨット・ウインドサーフィン・グライダーなどのレジャー用に、また空調用の風速チェック、工事現場などでの簡易風速測定に最適です。ご使用しないときは折りたたんでポケットなどに収納できます。オートパワーオフ、ホールド、ウインドチル値測定表示、ビューフォート風力階級測定表示、平均値(13秒間、10秒間、5秒間の3種類から選択で移動平均値となります)、最高値表示機能付き。三脚にも取り付け可能
    測定項目風速・温度風速測定範囲(m/s)1.1~20.0(メートル/秒)/4.0~72.2km(キロメートル/時)校正証明書一般校正
  • デジタル気圧計 SK-500B 佐藤計量器製作所

    デジタル気圧計 SK-500B

    佐藤計量器製作所
    289,800税込318,780
    1式
    10日以内出荷から15日以内出荷
    フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計。600~1100hPaの広い測定範囲で気圧を測定また0.01hPaの高分解能表示。視認性の高い赤色LED表示。豊富な演算表示機能。上下限警報機能。ブザーや回転灯などの外部警報機器を接続可能な接点出力を標準装備。上限および下限の警報値を個別に設定することができます。圧力ポート、RS-232C、プリンタ出力標準装備。プリンタ(オプション)に接続することで測定データをリアルタイムで記録することができます
    測定範囲(hPa)600.00~1100.00校正証明書一般校正
  • バロメックス気圧計7612 7612シリーズ 佐藤計量器製作所

    バロメックス気圧計7612 7612シリーズ

    佐藤計量器製作所
    59,980税込65,978
    1式
    17日以内出荷から18日以内出荷
    証明書に記載する宛名をご連絡ください。置針により気圧の変化がわかります。
    測定範囲(hPa)945~1045校正証明書一般校正
  • 気圧記録計 7237-00シリーズ 佐藤計量器製作所

    気圧記録計 7237-00シリーズ

    佐藤計量器製作所
    158,800税込174,680
    1式
    24日以内出荷から25日以内出荷
    現在の気圧が読みとれ、記録もとれます。1日、1週間、1ヵ月巻の3種類の記録紙をご用意しております(ワンタッチで切り替え可能)。操作性に優れています。センサーは電源不要です。ドラムを回転するために電池は必要です。
    測定範囲(hPa)940~1045校正証明書一般校正
  • デジタル高精度気圧計 佐藤計量器製作所

    デジタル高精度気圧計

    佐藤計量器製作所
    289,800税込318,780
    1個
    15日以内出荷
    フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。
    種別SK-500B トレーサビリティー校正付材質本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304質量(g)3000電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)精度±0.50hPa(700.00~1100.00hPa・10~40℃)、±1.00hPa(その他)本体寸法約200×90×280測定範囲(hPa)600.00~1100.00アズワン品番3-5915-11
  • 転倒ます型雨量センサ 佐藤計量器製作所

    転倒ます型雨量センサ

    佐藤計量器製作所
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷
    降雨0.5mmごとに1接点パルスを出力する転倒ます型雨量計です。
    用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。付属品接続ケーブル(20m)仕様感部:転倒ます型寸法(mm)Φ200×450質量(kg)2.2口径(Φmm)(受水)200
  • シグマII型気圧計 佐藤計量器製作所

    シグマII型気圧計

    佐藤計量器製作所
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    信頼性の高いシグマⅡシリーズの気圧記録計
    質量(g)3100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148測定範囲(hPa)940~1045
  • シグマII型気圧記録計用7日巻記録紙 佐藤計量器製作所

    シグマII型気圧記録計用7日巻記録紙

    佐藤計量器製作所
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    55枚入り
    用途シグマⅡ型気圧記録計用 7日巻記録紙
  • シグマII型気圧記録計用32日巻記録紙 佐藤計量器製作所

    シグマII型気圧記録計用32日巻記録紙

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    55枚入り
    用途シグマⅡ型気圧記録計用32日巻記録紙
  • センサのみ 佐藤計量器製作所

    センサのみ

    佐藤計量器製作所
    28,980税込31,878
    1個
    15日以内出荷
    適合機種SK-93F2
気象計器