47件中 4147
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 位置検知型漏水検知器 親機 3M(スリーエム)

    位置検知型漏水検知器 親機

    3M(スリーエム)
    679,800税込747,780
    1台
    3日以内出荷
    親機(WR-MPF)と複数の子機(WR-CPF)、センサー、ステッカー、終端キットで構成されます。 漏水検知位置の特定が容易です。(親機に子機の番号(漏水検知位置)をデジタル表示) 2箇所以上の漏水箇所が同時検知可能です。 検知感度が3段階で調整可能です。 センサー断線、子機異常などの異常警報機能付(異常箇所をデジタル表示) 水に濡れても、乾いたウエスなどで拭くだけで容易に復旧可能です。 漏水検位置データを外部に出力可能です。(バイナリ出力)
    用途データセンターなど(漏水発生時に緊急対応を要する場所)トラスコ品番796-0492セット内容漏水検知器(親機)WR-MPF 1台・終端キットTR-PF 1個・棒端子(絶縁被覆付き)2mm2用 電源用 3個、1.25mm2用 センサーおよび外部出力端子用 15個・取説(保証書付き)1部・番号シール(1~40番・子機用)1式材質鋼板(ケース本体)質量(kg)2使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100(50/60Hz)(WR-MPF)、DC12(親機からの供給)(WR-CPF)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×200外部出力漏水出力(無電圧a接点、c接点)、センサー断線出力(無電圧a接点)検知範囲漏水検知位置:バイナリ出力
  • 位置検査型漏水検知センサー 25m 3M(スリーエム)

    位置検査型漏水検知センサー 25m

    3M(スリーエム)
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
    材質外被:オレフィン系樹脂、心線および電極:ステンレス(SUS304)質量(kg)1長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~50使用温度範囲-15~50℃使用湿度範囲95%以下
  • プラグイン型漏水検知器 3M(スリーエム)

    プラグイン型漏水検知器

    3M(スリーエム)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。 集合盤内の設置に適したコンパクトタイプです。
    用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)、適合ソケット:オムロン丸型ソケット11ピン(PF113A)、コンパクトタイプトラスコ品番796-0425適合機種センサー:B-3P、S-1F、S-1FP、PS1Rセット内容終端キット:TR-1(付属)材質ABS樹脂(ケース本体)質量(g)180使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100またはAC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×90×90外部出力漏水出力(無電圧c接点)、センサー断線出力(無電圧c接点)検知方式検知箇所:1ヶ所適合ソケット丸型(11ピン・型番:PF113A)
  • 携帯型雷警報器 ストライクアラートⅡ マイゾックス

    携帯型雷警報器 ストライクアラートⅡ

    マイゾックス
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    60km以内の落雷を捉え、雷鳴が聞こえる前に雷雲の接近が分かる。 落雷の発生、距離、移動をLEDランプ〈緑・黄・赤〉とアラーム音でお知らせ。 ズボンベルト用ワンタッチクリップ付。
    用途雷検知・雷感知ゲリラ豪雨感知質量(g)75(電池含む)電源単4乾電池2本(約100時間)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×50×30探知能力60km以内マイゾックスコード220617
  • 光散乱式デジタル粉じん計 カノマックス(KANOMAX)

    光散乱式デジタル粉じん計

    カノマックス(KANOMAX)
    329,800税込362,780
    1個
    5日以内出荷
    光散乱現象を利用し、質量濃度に換算・表示するデジタル粉じん計です。リチウムイオン充電池を内蔵し、長時間の連続測定が可能です。他にもラバープロテクター標準装備、操作性に配慮したボタン配置など、作業環境の測定に適した設計です。オートキャリブレーション、多彩な測定モード、充実したデータログ・演算機能などユーティリティーも充実しています。
    トラスコ品番838-2605質量(kg)本体 1.3 kg (リチウムイオン充電池含む)測定範囲0.001~10 mg/m3電源リチウムイオン充電池およびACアダプター測定方式光散乱方式外形寸法162(W)×109(H)×60(D) mm機能データログ機能ログデータ:100,000点測定時間:1秒~99分59秒データ内容:CPM、測定開始時刻、測定時間、測定回数タイマー測定時間タイマー:6秒、10秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分、手動
  • 漏水検知器 3M(スリーエム)

    漏水検知器

    3M(スリーエム)
    51,980税込57,178
    1台(1台)
    3日以内出荷
  • アスマン通風乾湿計用 三商

    アスマン通風乾湿計用

    三商
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷

気象計器』には他にこんなカテゴリがあります

気象計器その他関連用品