絞り込み
校正証明書
- 付き(7)
気圧(hPa)
- 600~1100(4)
- 930~1070(1)
- 940~1045(2)
- 945~1045(2)
材質
- 金属(1)
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- エンペックス気象計(7)
- エスコ(6)
- 三商(6)
- センセカ(旧デルタオーム)(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- ビクセン(1)
- Sunoh(1)
- MIZAR(ミザールテック)(1)
- センセカ(旧グライシンガー)(1)
特価
「校正証明書」から絞り込む
付き(7)

バロメックス気圧計(温度計付)
佐藤計量器製作所¥38,980~税込¥42,878~1個ほか当日出荷から12日以内出荷置針により、気圧の変化がわかる気圧計。デジタル温度計付。壁掛式。寸法(mm)Φ135×33(D)質量(g)350温度(℃)0~50測定範囲(hPa)945~1045
デジタル気圧計
佐藤計量器製作所¥199,800~税込¥219,780~1台ほか7日以内出荷から10日以内出荷フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計。 600~1100hPaの広い測定範囲。0.01hPa単位の高分解能。 視認性の高い赤色LED採用。 豊富な演算表示機能:MAX(最高値)、MIN(最低値)、AVG(移動平均)、REL(相対値)。 RS-232C出力を標準装備。オプションの専用プリンタを接続することで、測定データを記録できます。 上限および下限の警報値を個別設定。警報値を超えると、LEDランプの点滅および接点出力おによりお知らせします。付属品専用ACアダプタ、RS-232C接続ケーブル、USBシリアルケーブル質量(kg)3測定範囲600.00hPa~1100.00hPa出力RS-232C/プリンタ出力、上限および下限警報出力、無電圧接点出力(接点容量:AC/DC280V・100mA)電源DC9V(専用ACアダプタ)精度±0.50hPa(700.00hPa~1100.00hPa、10℃~40℃)、±1.00hPa(左記以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×90×280(突起部含まず)センサーピエゾ抵抗式圧力センサ分解能0.01hPa使用環境-10~50℃、85%rh以下(ただし、結露なきこと)表示機能7セグメント赤色LED、6桁表示サンプリング(秒)約1
アネロイド気圧計(温度計付)
佐藤計量器製作所¥49,980~税込¥54,978~1個ほか4日以内出荷から12日以内出荷気象観測にも使用される本格的気圧計。インテリアとしても最適。卓上式。寸法(mm)Φ158×50(D)質量(g)690温度(℃)0~50測定範囲(hPa)930~1070
デジタル高精度気圧計 SK-500シリーズ
佐藤計量器製作所¥359,800税込¥395,7801個60日以内出荷フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。仕様校正ポイント:気圧 1040、1000、960、920、880hPa●校正書類内容:JCSS校正証明書付●分解能:0.01hPa●測定精度:700.00hPa~1100.00hPa、10~40℃/±0.50hPa、上記以外/±1.00hPa●測定サンプリング:約1秒●圧力センサ:ピエゾ抵抗式圧力センサ●表示機能:7セグメント赤色LED(6桁)、状態表示赤色LED●週力:RS-232C/プリンタ出力、上限下限警報出力 ※無電圧接点出力●接点容量:AC/DC 280V 100mA●使用環境条件:-10~50℃、85%rh以下(但し、結露なきこと)●電源:専用ACアダプタ●▼入力:AC100~240V 50/60Hz●▼出力:DC9V/660mA●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304●サイズ:約(W)200×(H)90×(D)280mm●重量:約3.0kg●付属品:取扱説明書/1部、専用ACアダプタ/1個、RS-232C接続ケーブル/1本、USBシリアルケーブル(USBドライバCD-ROM付)/1本●コード番号:7630-00測定範囲(hPa)600.00~1100.00アズワン品番65-3743-11校正証明書JCSS校正
デジタル気圧計 SK-500B
佐藤計量器製作所¥289,800税込¥318,7801式10日以内出荷から15日以内出荷フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計。600~1100hPaの広い測定範囲で気圧を測定また0.01hPaの高分解能表示。視認性の高い赤色LED表示。豊富な演算表示機能。上下限警報機能。ブザーや回転灯などの外部警報機器を接続可能な接点出力を標準装備。上限および下限の警報値を個別に設定することができます。圧力ポート、RS-232C、プリンタ出力標準装備。プリンタ(オプション)に接続することで測定データをリアルタイムで記録することができます測定範囲(hPa)600.00~1100.00校正証明書一般校正
バロメックス気圧計7612 7612シリーズ
佐藤計量器製作所¥59,980~税込¥65,978~1式17日以内出荷から18日以内出荷証明書に記載する宛名をご連絡ください。置針により気圧の変化がわかります。測定範囲(hPa)945~1045校正証明書一般校正
気圧記録計 7237-00シリーズ
佐藤計量器製作所¥158,800~税込¥174,680~1式24日以内出荷から25日以内出荷現在の気圧が読みとれ、記録もとれます。1日、1週間、1ヵ月巻の3種類の記録紙をご用意しております(ワンタッチで切り替え可能)。操作性に優れています。センサーは電源不要です。ドラムを回転するために電池は必要です。測定範囲(hPa)940~1045校正証明書一般校正
デジタル高精度気圧計
佐藤計量器製作所¥289,800税込¥318,7801個15日以内出荷フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。種別SK-500B トレーサビリティー校正付材質本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304質量(g)3000電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)精度±0.50hPa(700.00~1100.00hPa・10~40℃)、±1.00hPa(その他)本体寸法約200×90×280測定範囲(hPa)600.00~1100.00アズワン品番3-5915-11
シグマII型気圧計
佐藤計量器製作所¥129,800税込¥142,7801個5日以内出荷信頼性の高いシグマⅡシリーズの気圧記録計質量(g)3100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×295×148測定範囲(hPa)940~1045