絞り込み
ブランド
  • 三商
  • モノタロウ(3)
  • アイ電子技研(48)
  • カノマックス(KANOMAX)(47)
  • testo(テストー)(46)
  • エスコ(23)
  • イチネンTASCO(12)
  • A-Gas Japan(12)
  • カスタム(10)
  • 佐藤計量器製作所(8)
  • SIBATA(柴田科学)(7)
  • マザーツール(7)
  • Kestrel(5)
  • アズワン(4)
  • マイゾックス(4)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • ケニス(4)
  • センセカ(旧デルタオーム)(4)
  • アリアテクニカ(4)
  • BENTECH(3)
風速測定範囲(m/s)
  • 0~20(1)
  • 0~30(1)
  • 0.01~30(1)
  • 0.1~5(1)
  • 0.1~40(1)
  • 0.2~40(1)
  • 0.6~25(1)
  • 2~30(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロガー付風速・温度計用プローブ 三商ロガー付風速・温度計用プローブ三商
129,000税込141,900
1個
7日以内出荷
ロガー付風速・温度計 本体(通信ケーブル付) 三商ロガー付風速・温度計 本体(通信ケーブル付)三商
139,800税込153,780
1個
34日以内出荷
空調、ヒーティング、換気、環境快適化などの分野での使用を目的として設計された、ハンディタイプの風速・温度計です。。熱線式またはベーン式プローブの使い分けにより、広範囲の空気流速を測定します。流量レート計算、温度測定も可能です。。38000組までの測定データを保存し、シリアルまたはUSBポートからPC、プリンタに出力できます。。MAX-MIN-AVG機能、任意の瞬間の測定値を基準値として±偏差を表示するREL(偏差測定)機能、HOLD機能、解除可能なオートパワーオフなど便利な機能を備えています。
外形寸法(mm)90×40×180(突起部含まず)規格本体(通信ケーブル付)電源単3乾電池4個インターフェースRS-232C、USB使用環境-5~+50℃0~90%rh結露なきことデータ記録件数38000データ
アネモマスター ベーン 風速・風量計 三商アネモマスター ベーン 風速・風量計三商
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
風速分布や温度変化が大きな場所での測定に最適なベーン式の風速計。。±3.0%の高い測定精度。最大値・最小値の記録と読み出しが可能かつ、幅広い測定レンジ(0.2~40m/s)。
直径(Φmm)ベーン:70質量(g)約175(電池含まず)電源単3乾電池3個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×38×165風量0~9999cfm
風車型風向風速発信器 三商風車型風向風速発信器三商
459,800税込505,780
1個
27日以内出荷
風車型をした発信器で風速部は風車(プロペラ)の回転をパルスに変換し、さらに0~1Vに変換して出力。。風向部は、尾翼の回転角を内部のポテンショメータに伝え0~1Vに変換して出力。
仕様風速検出部:光パルス式、風向:ポテンショ式材質風杯、ボディ:ポリカーボネイト樹脂尾翼:FRP出力0~1VDC電源C12V消費電力C12V時約23mA測定精度風速:±0.5m/s以内(10m/s以下)±5%以内(10m/s以上)、風向:±5度以内コネクタ入出力:防滴7極(NJW-2010)コード径標準:Φ8.6~10.5接続コード6芯シールド付0.75mm2、ビニールキャブタイヤコード以上のもの起動風速(m/s)2未満耐風速(m/s)90以上出力抵抗500Ω以下
風車型風向風速発信器 三商風車型風向風速発信器三商
499,800税込549,780
1個
27日以内出荷
風車型をした発信器で風速部は風車(プロペラ)の回転をパルスに変換し、さらに4~20mAに変換して出力。。風向部は、尾翼の回転角を内部のポテンショメータに伝え4~20mAに変換して出力。
仕様風速検出部:光パルス式、風向:ポテンショ式材質風杯、ボディ:ポリカーボネイト樹脂尾翼:FRP出力4~20mADC電源C24V消費電力C24V時約80mA測定精度風速:±0.5m/s以内(10m/s以下)±5%以内(10m/s以上)、風向:±5度以内コネクタ入出力:防滴7極(NJW-2010)コード径標準:Φ8.6~10.5接続コード6芯シールド付0.75mm2、ビニールキャブタイヤコード以上のもの起動風速(m/s)2未満耐風速(m/s)90以上出力抵抗500Ω以下
風杯型風速発信器 三商風杯型風速発信器三商
159,800税込175,780
1個
27日以内出荷
風杯の回転により発電した電圧を変換し、0~1Vを出力します。。風杯、ボディとも樹脂製なので耐久性にすぐれ、軽量で安定性のある発信器です。
仕様風速検出部:交流発電機式材質風杯:ポリカーボネイト樹脂、ボディ:ポリカーボネイト樹脂(ガラス繊維入り)寸法(mm)約304×353質量(g)約1000出力0~1VDC電源C12V測定精度±0.5m/s以内(10m/s以下)、その値の±5%以内(10m/s以上)起動風速(m/s)2未満耐風速(m/s)90以上
風杯型風速発信器 三商風杯型風速発信器三商
179,800税込197,780
1個
26日以内出荷
風杯の回転により発電した電圧を変換し、4~20mAを出力します。。風杯、ボディとも樹脂製なので耐久性にすぐれ、軽量で安定性のある発信器です。
仕様風速検出部:交流発電機式材質風杯:ポリカーボネイト樹脂、ボディ:ポリカーボネイト樹脂(ガラス繊維入り)寸法(mm)約304×353質量(g)約1000出力4~20mADC電源C24V測定精度±0.5m/s以内(10m/s以下)、その値の±5%以内(10m/s以上)起動風速(m/s)2未満耐風速(m/s)90以上
手持指示風向・風速計 三商手持指示風向・風速計三商
219,800税込241,780
1個
27日以内出荷
手持式で発信器と指示器より成り、両器を直結してどの場所でも容易に測定が可能。。小型軽量で電源不要。。風向計付。。気象庁検定にも対応可能(別売)。
測定範囲2~30m/s(瞬間風速)測定精度±1m/s以内(10m/s以下)測定値±10%以内(10m/s以上)
手持指示風速計 三商手持指示風速計三商
159,800税込175,780
1個
27日以内出荷
手持式で発信器と指示器より成り、両器を直結してどの場所でも容易に測定が可能。。小型軽量で電源不要。
測定範囲2~30m/s(瞬間風速)測定精度±1m/s以内(10m/s以下)測定値±10%以内(10m/s以上)
風速計 VelociCalc 三商風速計 VelociCalc三商
219,800税込241,780
1個
24日以内出荷
これ1台で風速・風量・温度が測れます。。100テストIDと12700データまで記録するサンプリング機能付き。。USBケーブル、LogDat通信ソフトが標準付属。
測定範囲風速:0~30.00m/s、温度:-17.8~+93.3℃電源単3乾電池4個精度風速:読み値の±3%または±0.015m/sの大きい方温度:±0.3℃分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃直径×長さL(Φmm×mm)プローブ:(先端)7×1016(伸縮)本体寸法84×44×178
風速計 VelociCalc 三商風速計 VelociCalc三商
139,800税込153,780
1個
92日以内出荷
風速と温度測定ができるハンディタイプで、風速0~20.00m/s、温度-18~+93℃と幅広い計測が可能。。便利な最長101.6cm伸縮式プローブが付属。
測定範囲風速:0~20.00m/s、温度:-18~+93℃電源単3アルカリ乾電池4個精度風速:読み値の±5%または±0.025m/sの大きい方温度:±0.3℃分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃直径×長さL(Φmm×mm)プローブ:(先端)7×1016(伸縮)本体寸法84×44×178
クリモマスター風速計用 三商クリモマスター風速計用三商
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
測定範囲風速:0.01~30.0m/s、風温:-20.0~70.0℃、湿度:2.0~98%rh測定精度風速:±指示値の2%または0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃、湿度:±2.0%rh(2~80%rh)、±3.0%rh(80~98%rh)分解能風速:0.01m/s(0~9.99m/s)、0.1m/s(10~30m/s)、風温:0.1℃、湿度:0.1%rh

気象計器』には他にこんなカテゴリがあります

風速計