絞り込み
校正証明書
  • 付き(6)
測定範囲(℃)
  • 0~50(1)
  • 0~100(2)
  • 0~150(1)
  • 0~200(1)
  • 0~250(1)
  • 0~300(1)
  • 0~600(1)
  • 0~800(1)
  • 50~150(1)
  • -10~50(1)
  • -20~60(1)
  • -25~50(1)
  • -30~60(1)
  • -40~60(1)
  • -40~80(1)
  • -50~50(1)
  • -50~150(1)
  • -200~400(1)
  • -200~800(1)
湿度測定範囲(%)
  • 0~100(1)
ブランド
  • CHINO(チノー)
  • ナリカ(103)
  • 佐藤計量器製作所(49)
  • testo(テストー)(49)
  • T&D(ティアンドデイ)(49)
  • アズワン(47)
  • エスコ(32)
  • 藤田電機製作所(32)
  • エスペックミック(30)
  • bitstrong(ビットストロング)(25)
  • セコニック(15)
  • KOKUSAI(国際チャート)(15)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(12)
  • HIOKI(日置電機)(10)
  • Logtag Recorders(10)
  • マザーツール(9)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • Thermo Fisher Scientific(8)
  • A-Gas Japan(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(6)
  • 交換用バッテリ(専用バッテリ仕様) CHINO(チノー)

    交換用バッテリ(専用バッテリ仕様)

    CHINO(チノー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • ポケットサイズ温湿度データロガー CHINO(チノー)

    ポケットサイズ温湿度データロガー

    CHINO(チノー)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    測定範囲が0~100%RHと幅広い温湿度計です。 一体型・分離型・プローブ型から用途に合わせて選べます。
    寸法(mm)64×32×113測定範囲温度:-40~80℃、湿度:0~100%RH電源単3電池×2、ACアダプタ(別売)コード長さ(m)1.5機能相対湿度・露点温度表示、上下限アラーム設定、マニュアル・インターバル収録、積算基準温度、積算方向、オートパワーオフ通信方式シリアル通信(RS-232C)メモリー温湿度最大各8000データ動作環境-10~50℃記録間隔連続、1~60分(1分間隔にて設定可能)
  • カードロガー用データ読取器 CHINO(チノー)

    カードロガー用データ読取器

    CHINO(チノー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    種別データ読取器寸法(mm)59.5×31.5×107質量(g)約180対応OSWindows(R)98/2000/Me/XP通信方法カードロガーとデータ読取器間/非接触赤外線方式、データ読取器とパソコン間/USB ver2.0準拠アズワン品番1-5622-14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温湿度データロガー HN-CHNR/CHTR/CHPR用 RS-232C通信ケーブル CHINO(チノー)

    温湿度データロガー HN-CHNR/CHTR/CHPR用 RS-232C通信ケーブル

    CHINO(チノー)
    1,698税込1,868
    1本
    21日以内出荷
  • 送信機 CHINO(チノー)

    送信機

    CHINO(チノー)
    27,980税込30,778
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    センサにはサーミスタ、温湿度、熱電対、測温抵抗体、電圧入力を用意 16000データの内蔵メモリー 中継機能を標準装備 登録した受信機に依存せずに通信経路を変更可能 AC電源仕様は停電時のバックアップ電源を内蔵
    仕様(受信機)イーサネット接続モデル専用容量(収録)16000データ/チャンネル記録モードエンドレス/ワンタイム記録間隔5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、2時間、3時間
  • 取付ホルダー(磁石) CHINO(チノー)

    取付ホルダー(磁石)

    CHINO(チノー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 取付ホルダー(両面テープ) CHINO(チノー)

    取付ホルダー(両面テープ)

    CHINO(チノー)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • スマートカードロガー用中継ケーブル CHINO(チノー)

    スマートカードロガー用中継ケーブル

    CHINO(チノー)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    補償導線や熱電体を利用しワンタッチではさむだけなので簡単に接続できます。
    適合機種MR532N
  • スマートカードロガー CHINO(チノー)

    スマートカードロガー

    CHINO(チノー)
    41,980税込46,178
    1台ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    スマートフォンでかざすだけで、熱電対(T)温度計測データを取得。スマートフォンアプリを介して警報設定可能、警報発生時ロガー本体LED点滅表示。スマートフォンアプリを介して収録設定が可能。データ収集の作業性向上(2000データを約10秒で収集)。長寿命化(電池寿命2000時間 ※条件による)。電池が切れても収録データを保持。測定データはCSV形式とPDF形式でのレポート表示
    用途寒中コンクリート養生、冷蔵・冷凍・低温倉庫の温度管理、暖房設備内の温度管理、農業用ビニールハウスの温度管理、試験研究用チャンバーの温度管理、冷蔵・冷凍車の温度管理、住宅・美術館・クリーンルームなどの環境計測付属品中継ケーブル(2本)仕様データ収録間隔:1分~24時間(初期値10分)種別入力センサ:T熱電対 ※別売寸法(mm)54×110×20.4使用温度範囲(℃)-10~50電源単4アルカリ乾電池2本測定範囲(℃)温度センサ:-50~150精度基準接点補償:±0.4℃(周囲温度15~35℃)±0.7℃(周囲温度-10~15℃/35~50℃)入力点数(チャンネル/台)2精度定格±(読み取り値0.1%+0.3℃)(周囲温度25℃)データ数収録:10000データ/CH電池寿命約2000時間(25℃環境、データ収録間隔10分)防水性IP64使用湿度範囲(%RH)10~80(結露なきこと)
  • グラフィックレコーダ H288×W288×D205mm KR3Sシリーズ CHINO(チノー)

    グラフィックレコーダ H288×W288×D205mm KR3Sシリーズ

    CHINO(チノー)
    549,800税込604,780
    1台
    21日以内出荷
    KR3000シリーズの基本機能を引き継ぎながらコストパフォーマンスを追求した288×288mmサイズのペーパレス記録計です。 10.4形タッチパネル付き液晶ディスプレイを採用し、キーレス、マニュアルレスで簡単操作。 精度±0.1%、測定周期1秒/全点です。
  • グラフィックレコーダ H144×W144×D200mm KR2Sシリーズ CHINO(チノー)

    グラフィックレコーダ H144×W144×D200mm KR2Sシリーズ

    CHINO(チノー)
    303,800税込334,180
    1台
    8日以内出荷から21日以内出荷
    KR2000シリーズの基本機能を引き継ぎながらコストパフォーマンスを追求した144×144mmサイズのペーパレス記録計です。 5.7形タッチパネル付き液晶ディスプレイを採用し、キーレス、マニュアルレスで簡単操作。 精度±0.1%、測定周期1秒/全点です。
  • MD8000シリーズ セキュリティ機能付きアプリケーションソフト CHINO(チノー)

    MD8000シリーズ セキュリティ機能付きアプリケーションソフト

    CHINO(チノー)
    669,800税込736,780
    1個
    8日以内出荷
    ワイヤレスウォッチャ用ソフトウェア 「MD800A-11U」は付属の専用アプリケーションソフトにセキュリティ機能を持たせて、医薬品製造、医療保管庫等のデータ収録・監視におけるFDA 21CFR Part11およびER/ES指針の要求事項に対応したものです。 チノーは、適正ガイドラインにおけるCSV 「コンピュータ化システムバリデーション」に対応したIQ(据付時適格性確認)、OQ(稼働性能適格性確認)用テンプレートも準備しCSVを支援いたします。
    仕様●MD8000シリーズ用アズワン品番67-4913-99
  • KHシリーズ記録紙 目盛数字:0~1200℃ 1セット 15冊入 CHINO(チノー)

    KHシリーズ記録紙 目盛数字:0~1200℃ 1セット 15冊入

    CHINO(チノー)
    17,980税込19,778
    1セット(15冊)
    10日以内出荷
    各種プロセス量の記録および警報監視。 飲食料品、紙・パルプ、化学、鉄/非鉄金属、産業用機械、食品機械、産業用電気機器、電子部品・半導体、試験・分析・測定、製造・加工受託、その他製造。
    仕様●有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm、概略寸法(1ケース:3冊入り小箱×5):85×215×240mm、扱い単位:15冊(3冊入り小箱×5)●入数:15冊●リニア目盛●目盛数字:0~1200℃●材質/仕上:紙●原産国:日本●コード番号:838-2237アズワン品番67-5576-77
  • 温湿度カードロガー 本体 中国語版校正証明書付 CHINO(チノー)

    温湿度カードロガー 本体 中国語版校正証明書付

    CHINO(チノー)
    49,980税込54,978
    1台
    9日以内出荷
    温度・湿度を同時に計測でき、それぞれ6000データを収録できます。収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
    仕様温度測定範囲(℃):-40~60●湿度測定範囲(%RH):0~100●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●精度:湿度/±3%RH±1digit(at25±2℃・0~95%RH)●入力点数:温度/1点、湿度/1点●収録データ数:各6000(10分間隔・約40日間)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:なし●サイズ・重量:54×110×20.4mm・約131g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-5623-21-57校正証明書一般校正(中国語)
  • 温湿度カードロガー 本体 英語版校正証明書付 CHINO(チノー)

    温湿度カードロガー 本体 英語版校正証明書付

    CHINO(チノー)
    49,980税込54,978
    1台
    9日以内出荷
    温度・湿度を同時に計測でき、それぞれ6000データを収録できます。収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
    仕様温度測定範囲(℃):-40~60●湿度測定範囲(%RH):0~100●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●精度:湿度/±3%RH±1digit(at25±2℃・0~95%RH)●入力点数:温度/1点、湿度/1点●収録データ数:各6000(10分間隔・約40日間)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:なし●サイズ・重量:54×110×20.4mm・約131g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-5623-21-56校正証明書一般校正(英語)
  • 温湿度カードロガー 本体 校正証明書付 CHINO(チノー)

    温湿度カードロガー 本体 校正証明書付

    CHINO(チノー)
    47,980税込52,778
    1台
    9日以内出荷
    温度・湿度を同時に計測でき、それぞれ6000データを収録できます。収録間隔は1~60分で任意設定が可能です(10分間隔で40日間)。
    仕様本体●温度測定範囲(℃):-40~60●湿度測定範囲(%RH):0~100●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●精度:湿度/±3%RH±1digit(at25±2℃・0~95%RH)●入力点数:温度/1点、湿度/1点●収録データ数:各6000(10分間隔・約40日間)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:なし●サイズ・重量:54×110×20.4mm・約131g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※センサー、ケーブルは付属していません。●校正ポイントは、25℃、50% 1ポイントずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-5623-21-20校正証明書一般校正
  • カードロガー 本体 中国語版校正証明書付 CHINO(チノー)

    カードロガー 本体 中国語版校正証明書付

    CHINO(チノー)
    37,980税込41,778
    1台
    9日以内出荷
    最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
    仕様測定範囲(℃):-40~60・0~100・50~150●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●入力点数:1点●収録データ数:6000(60分間隔・約8ヶ月)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:H積算またはL積算●サイズ・重量:54×110×20.5mm・約95g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。●校正ポイントは、内蔵センサー25℃のみになります。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-5622-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • カードロガー 本体 英語版校正証明書付 CHINO(チノー)

    カードロガー 本体 英語版校正証明書付

    CHINO(チノー)
    37,980税込41,778
    1台
    9日以内出荷
    最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
    仕様測定範囲(℃):-40~60・0~100・50~150●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●入力点数:1点●収録データ数:6000(60分間隔・約8ヶ月)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:H積算またはL積算●サイズ・重量:54×110×20.5mm・約95g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。●校正ポイントは、内蔵センサー25℃のみになります。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-5622-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • カードロガー 本体 校正証明書付 CHINO(チノー)

    カードロガー 本体 校正証明書付

    CHINO(チノー)
    34,980税込38,478
    1台
    9日以内出荷
    最大6000データの温度を収録できます。温度センサーは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
    仕様本体●測定範囲(℃):-40~60・0~100・50~150●精度:温度/±0.5℃±1digit(-5~50℃)、±1℃±1digit(その他)●入力点数:1点●収録データ数:6000(60分間隔・約8ヶ月)●通信機能:標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)●積算機能:H積算またはL積算●サイズ・重量:54×110×20.5mm・約95g●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●※外付け温度センサーは付属していません。※内蔵センサー使用時の測定範囲は-20~+55℃です。●校正ポイントは、内蔵センサー25℃のみになります。※センサ無 本体のみの校正です。●※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-5622-01-20校正証明書一般校正
  • データロガー CHINO(チノー)

    データロガー

    CHINO(チノー)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    6日以内出荷から60日以内出荷
    小形・防水で視認性の良いデータロガー 無線通信システムでデータ欠損を防ぎます 柔軟な無線通信システム 正確なデータの記録
    仕様位置情報:GPS(GNSS)使用温度範囲(℃)-10~50電源DC12V/DC24V/AC100V(オプション)、内蔵充電池(オプション)データ数収録:ロガー60台電池寿命約4時間(停電時バックアップ)無線通信方式ローカル:920MHz帯特定小電力無線(LPWA無線(LoRa方式)及びFSK方式、モバイル:LTE(CAT1)NTTドコモ系(MVNO含む)周期収録:1分~10分イーサネット対応有線LAN/無線LAN
  • 受信機 CHINO(チノー)

    受信機

    CHINO(チノー)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    小形・防水で視認性の良いデータロガー 無線通信システムでデータ欠損を防ぎます 柔軟な無線通信システム 正確なデータの記録
    使用温度範囲(℃)-25~50(アルカリ乾電池使用時は-10~50)電源単4電池×2本温度測定範囲(℃)-25.0~50.0(計測素子:内蔵サーミスタ)データ数収録:53000データ温度測定精度±0.5℃(-10~40℃)、±0.8℃(それ以外)電池寿命約1年応答性約30分(静止気中における90%応答)無線通信方式ローカル:920MHz帯特定小電力無線(LPWA無線(LoRa方式)及びFSK方式周期収録:5秒~60分
  • 受信機 CHINO(チノー)

    受信機

    CHINO(チノー)
    59,980税込65,978
    1個
    8日以内出荷
    電源タイプイーサネット接続対応
  • 電子式小形記録計 CHINO(チノー)

    電子式小形記録計

    CHINO(チノー)
    10,980税込12,078
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    本体寸法(mm)縦144×横96×奥行215
  • 防滴形温度カードロガー CHINO(チノー)

    防滴形温度カードロガー

    CHINO(チノー)
    23,980税込26,378
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    最大6000データの温度を収録できます。 温度センサは内蔵・外付け(別売)切り替え式です。 IP64の防塵防滴構造ですので水洗い可能です。 パソコンなしでも本体のみで温度積算ができる積算機能を標準装備しています。
    種別本体寸法(mm)54×110×20.5質量(g)約95電源単4乾電池×2本(付属)精度±0.5℃±1digit(at-5~50℃、左記以外は±1℃±1digit)材質(ケース)ABS樹脂(IP64)入力点数1点温度測定範囲(℃)-40~60、0~100、50~150使用環境温度(℃)-20~55(本体)データ数6000(60分間隔・約8ヶ月)通信機能標準装備(データ読取器を介しパソコンと接続)積算機能H積算またはL積算
  • 交換用温湿度センサ(温湿度高精度モデル専用) CHINO(チノー)

    交換用温湿度センサ(温湿度高精度モデル専用)

    CHINO(チノー)
    22,980税込25,278
    1台
    32日以内出荷
  • アプリケーションソフト CHINO(チノー)

    アプリケーションソフト

    CHINO(チノー)
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
  • センサ取付金具付収納ボックス CHINO(チノー)

    センサ取付金具付収納ボックス

    CHINO(チノー)
    52,980税込58,278
    1個
    17日以内出荷
    適合機種専用バッテリ仕様
  • 屋内収納ボックス CHINO(チノー)

    屋内収納ボックス

    CHINO(チノー)
    38,980税込42,878
    1個
    17日以内出荷
    適合機種送信機用/AC電源・専用バッテリ仕様
  • 温湿度データロガー HN-CHNR/CHTR/CHPR用 データ収録ソフト CHINO(チノー)

    温湿度データロガー HN-CHNR/CHTR/CHPR用 データ収録ソフト

    CHINO(チノー)
    9,998税込10,998
    1個
    21日以内出荷
  • 温湿度データロガー HN-CHNR/CHTR/CHPR用 ACアダプタ CHINO(チノー)

    温湿度データロガー HN-CHNR/CHTR/CHPR用 ACアダプタ

    CHINO(チノー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷

温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります

温湿データロガー 記録計