絞り込み
測定範囲(℃)
  • -10~110(1)
感温部長さ(mm)
  • 4
  • 8(18)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 50(35)
  • 60(7)
  • 90(1)
  • 100(34)
  • 131(2)
  • 140(2)
  • 150(22)
  • 190(1)
  • 200(19)
  • 300(1)
  • 500(1)
  • 600(1)
  • 900(1)
  • その他(2)
ケース外径(Φmm)
  • 26(1)
ブランド
  • 佐藤計量器製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイメタル温度計とは、温度変化によって熱膨張率が変化する金属板を2枚貼り合わせ、バイメタル性質の原理を利用して、温度が測れるように設計された温度計です。構造が単純なので、耐久性・耐震性に優れており、製品によっては防滴構造や耐腐食性に優れたものも存在しています。温度計として、幅広く様々な用途に使用可能。製品の形状として、差し込みタイプ、マグネット付きの貼り付けタイプ、持ち運びに便利なポケットタイプなど豊富な形状が用意されているので、使用環境に合わせて購入することができます。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
-10~110(1)
  • ポケットバイメタル -10~110℃ 佐藤計量器製作所

    ポケットバイメタル -10~110℃

    佐藤計量器製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なスポットチェック用温度計。クリップ付ケース付属。表示面を守る飛散防止カバーが付いています。 感温部寸法(mm):Φ4×131 ケース外径(mm):Φ26 重量(g):25
    測定範囲(℃)-10~110精度±2℃1目盛(℃)1寸法(mm)4感温部(mm)131ケース外径(Φmm)26仕様ダイヤル径:Φ24トラスコ品番857-1189材質感温部:SUS304透明板:ガラス質量(g)25材質(ケース)SUS304材質(カバー)SUS304温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式

『温度計』には他にこんなカテゴリがあります

バイメタル温度計