絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~500(1)
感温部長さ(mm)
  • 8(1)
  • 150(1)
  • 300(1)
ケース外径(Φmm)
  • 80(1)
取付ねじ
  • 無し
  • R1/2(10)
ブランド
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイメタル温度計とは、温度変化によって熱膨張率が変化する金属板を2枚貼り合わせ、バイメタル性質の原理を利用して、温度が測れるように設計された温度計です。構造が単純なので、耐久性・耐震性に優れており、製品によっては防滴構造や耐腐食性に優れたものも存在しています。温度計として、幅広く様々な用途に使用可能。製品の形状として、差し込みタイプ、マグネット付きの貼り付けタイプ、持ち運びに便利なポケットタイプなど豊富な形状が用意されているので、使用環境に合わせて購入することができます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタル式温度計 エスコバイメタル式温度計エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
バイメタルを利用した工業用温度計です。
寸法(mm)8測定範囲(℃)0~500精度±10℃1目盛(℃)10取付ねじ無しケース外径(Φmm)80温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1 に準拠

温度計』には他にこんなカテゴリがあります

バイメタル温度計