絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~50(4)
  • 0~100(6)
  • 0~150(4)
  • 0~200(4)
感温部長さ(mm)
  • 8(5)
  • 50(4)
  • 100(5)
  • 150(5)
  • 200(4)
ケース外径(Φmm)
  • 110
  • 26(2)
  • 45(1)
  • 80(6)
  • 81(1)
  • 87(5)
  • 90(10)
  • 101(1)
  • 103(5)
  • 115(2)
  • 121(2)
  • 175(1)
特殊用途
  • その他(3)
校正証明書
  • 付き(2)
ブランド
  • 佐藤計量器製作所(4)
  • エスコ(2)
佐藤計量器製作所・エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイメタル温度計とは、温度変化によって熱膨張率が変化する金属板を2枚貼り合わせ、バイメタル性質の原理を利用して、温度が測れるように設計された温度計です。構造が単純なので、耐久性・耐震性に優れており、製品によっては防滴構造や耐腐食性に優れたものも存在しています。温度計として、幅広く様々な用途に使用可能。製品の形状として、差し込みタイプ、マグネット付きの貼り付けタイプ、持ち運びに便利なポケットタイプなど豊富な形状が用意されているので、使用環境に合わせて購入することができます。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(4)
0~100(6)
0~150(4)
0~200(4)
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
    ケース外径(Φmm)110接続ねじPT1/2温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル式温度計 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計

    佐藤計量器製作所(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
    ケース外径(Φmm)110接続ねじPT1/2温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計(アクリル)

    佐藤計量器製作所
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はアクリル仕様
    ケース外径(Φmm)110材質アクリル;(透明板)ポリアミド樹脂PA;(ケース)BS(真鍮メッキ);(感温部・取付ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • 0-100℃/100mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-100℃/100mm バイメタル式温度計

    エスコ
    ¥15,000税込¥16,500
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)0~100寸法(mm)8感温部(mm)100ケース外径(Φmm)110エスコ品番EA727AA-77精度2接続ねじR1/2”(真鍮)温度表示方式アナログ校正証明書トレーサビリティ校正
  • バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計(ポリカーボネート)

    佐藤計量器製作所
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
    ケース外径(Φmm)110材質ポリカーボネート;(透明板)ポリアミド樹脂PA;(ケース)BS(真鍮メッキ);(感温部・取付ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • 0-100℃/150mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-100℃/150mm バイメタル式温度計

    エスコ
    ¥15,000税込¥16,500
    1個
    翌日出荷
    測定範囲(℃)0~100感温部(mm)150ケース外径(Φmm)110エスコ品番EA727AA-78寸法(mm)8精度2接続ねじR1/2”(真鍮)温度表示方式アナログ校正証明書トレーサビリティ校正

『温度計』には他にこんなカテゴリがあります

バイメタル温度計