絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~200(1)
- -10~110(1)
感温部長さ(mm)
- 4(1)
- 131(2)
ケース外径(Φmm)
- 26
- 45(1)
- 80(6)
- 81(1)
- 87(5)
- 90(10)
- 101(1)
- 103(5)
- 110(6)
- 115(2)
- 121(2)
- 175(1)
ブランド
- 佐藤計量器製作所(2)
バイメタル温度計とは、温度変化によって熱膨張率が変化する金属板を2枚貼り合わせ、バイメタル性質の原理を利用して、温度が測れるように設計された温度計です。構造が単純なので、耐久性・耐震性に優れており、製品によっては防滴構造や耐腐食性に優れたものも存在しています。温度計として、幅広く様々な用途に使用可能。製品の形状として、差し込みタイプ、マグネット付きの貼り付けタイプ、持ち運びに便利なポケットタイプなど豊富な形状が用意されているので、使用環境に合わせて購入することができます。
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~200(1)
-10~110(1)

ポケットバイメタル -10~110℃
佐藤計量器製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷携帯に便利なスポットチェック用温度計。クリップ付ケース付属。表示面を守る飛散防止カバーが付いています。 感温部寸法(mm):Φ4×131 ケース外径(mm):Φ26 重量(g):25測定範囲(℃)-10~110精度±2℃1目盛(℃)1寸法(mm)4感温部(mm)131ケース外径(Φmm)26仕様ダイヤル径:Φ24トラスコ品番857-1189材質感温部:SUS304透明板:ガラス質量(g)25材質(ケース)SUS304材質(カバー)SUS304温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
ポケットバイメタル 0~200℃
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷携帯に便利なスポットチェック用温度計。クリップ付ケース付属。表示面を守る飛散防止カバーが付いています。 感温部寸法(mm):Φ4×131 ケース外径(mm):Φ26 重量(g):25測定範囲(℃)0~200精度±5℃1目盛(℃)2寸法(mm)ケース外径:Φ26ダイヤル径:Φ24感温部:Φ4×131、先トガリ感温部(mm)131ケース外径(Φmm)26仕様ダイヤル径:Φ24材質感温部:SUS304透明板:ガラス質量(g)約14材質(ケース)SUS304寸法(Φ×Lmm)4×131(先トガリ)材質(カバー)SUS304温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式