絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(4)
- 0~100(4)
- 0~150(4)
- 0~200(5)
感温部長さ(mm)
- 8(2)
- 50(4)
- 100(4)
- 150(4)
- 200(4)
取付ねじ
- R1/2(1)
ケース外径(Φmm)
- 87
- 26(2)
- 45(1)
- 80(6)
- 81(1)
- 90(10)
- 101(1)
- 103(5)
- 110(6)
- 115(2)
- 121(2)
- 175(1)
特殊用途
- その他(3)
ブランド
- 佐藤計量器製作所(4)
- エスコ(1)
佐藤計量器製作所・エスコ
バイメタル温度計とは、温度変化によって熱膨張率が変化する金属板を2枚貼り合わせ、バイメタル性質の原理を利用して、温度が測れるように設計された温度計です。構造が単純なので、耐久性・耐震性に優れており、製品によっては防滴構造や耐腐食性に優れたものも存在しています。温度計として、幅広く様々な用途に使用可能。製品の形状として、差し込みタイプ、マグネット付きの貼り付けタイプ、持ち運びに便利なポケットタイプなど豊富な形状が用意されているので、使用環境に合わせて購入することができます。
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(4)
0~100(4)
0~150(4)
0~200(5)

バイメタル式温度計
佐藤計量器製作所¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から14日以内出荷バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。精度±1目盛1目盛(℃)1ケース外径(Φmm)87接続ねじPT1/2材質(ケース)ポリアミド樹脂温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計
佐藤計量器製作所¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から20日以内出荷バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。精度±1目盛1目盛(℃)1ケース外径(Φmm)87接続ねじPT1/2材質(ケース)ポリアミド樹脂温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌々日出荷室内用。感温部をケース背面に配置した(裏出し型)バイメタル式温度計です。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。トレーサビリティ校正:対応、JCSS校正:非対応。構造がシンプルなので、保守が容易でガラス温度計に比べて堅牢にできています。表示を直読できるので、工業用の用途ではガラス温度計に変わってその使用範囲が広がっています。長さ(mm)感温部:150径(Φmm)ダイヤル:75、感温部:8 (真鍮)測定範囲(℃)0~200精度±1目盛1目盛(℃)5材質(ケース)プラスチック (ポリアミド樹脂:PA)耐圧(MPa)ねじ部:0.5取付ねじR1/2” (真鍮)ケース外径(Φmm)87
バイメタル式温度計(ポリカーボネート)
佐藤計量器製作所¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷から14日以内出荷バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様精度±1目盛1目盛(℃)1ケース外径(Φmm)87材質ポリカーボネート接続ねじPT1/2温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(アクリル)
佐藤計量器製作所¥12,980~税込¥14,278~1個8日以内出荷から14日以内出荷バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はアクリル仕様精度±1目盛1目盛(℃)1ケース外径(Φmm)87材質アクリル接続ねじPT1/2温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式