絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(9)
- 0~60(1)
- 0~100(22)
- 0~120(1)
- 0~150(14)
- 0~200(13)
- -10~50(2)
- -10~110(1)
- -30~50(8)
- -40~50(1)
感温部長さ(mm)
- 4(1)
- 8(12)
- 10(1)
- 50(19)
- 60(7)
- 100(17)
- 131(2)
- 150(19)
- 200(18)
- 500(1)
- 900(1)
取付ねじ
- R1/2(6)
ケース外径(Φmm)
- 26(2)
- 45(1)
- 80(5)
- 81(1)
- 87(4)
- 90(6)
- 101(1)
- 103(5)
- 110(4)
特殊用途
- その他(7)
- 地温・アスファルト用(2)
- 穀物用(2)
校正証明書
- 付き(6)
付き
ブランド
- 佐藤計量器製作所
- モノタロウ(1)
- エスコ(58)
- TOKO(東洋計器興業)(12)
- 山本計器(3)
- 日新計器(3)
- フルーク(FLUKE)(2)
- サーモポート(2)
- アズワン(1)
- CRECER(クレセル)(1)
- 尾崎亀商店(1)
- はくでん(1)
「測定範囲(℃)」から絞り込む
0~50(9)
0~60(1)
0~100(22)
0~120(1)
0~150(14)
0~200(13)
-10~50(2)
-10~110(1)
-30~50(8)
-40~50(1)

バイメタル温度計用保護管
佐藤計量器製作所(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷BM温度計 BM-T-75P、BM-S-75P、BM-T-100P、BM-S-100P、BM-T-90S、BM-S-90S Φ8用保護管。 交換して使用できます。仕様溶接保護管材質SUS304寸法(mm)10接続ねじR(PT)1/2保護管あり
バイメタル式温度計
佐藤計量器製作所¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から14日以内出荷バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。精度±1目盛1目盛(℃)1ケース外径(Φmm)87接続ねじPT1/2材質(ケース)ポリアミド樹脂温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
堆肥用バイメタル温度計
佐藤計量器製作所(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷挿し込みやすい先尖り形状です。長さが900mmなので、しっかり奥まで届きます。用途堆肥温度の測定に。測定範囲(℃)0~120感温部(mm)900ケース外径(Φmm)(表示部)80TGK品番359-70-25-12材質ステンレス質量(g)約210目盛1/2精度2測定対象堆肥用寸法(Φ×Lmm)8×900温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
アスファルト用温度計
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷感温部をアスファルト等に突き刺して測定する温度計。測定対象アスファルト温度表示方式アナログ温度計の種類アスファルト用(先トガリ)
ポケットバイメタル -10~110℃
佐藤計量器製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷携帯に便利なスポットチェック用温度計。クリップ付ケース付属。表示面を守る飛散防止カバーが付いています。 感温部寸法(mm):Φ4×131 ケース外径(mm):Φ26 重量(g):25測定範囲(℃)-10~110精度±2℃1目盛(℃)1寸法(mm)4感温部(mm)131ケース外径(Φmm)26仕様ダイヤル径:Φ24トラスコ品番857-1189材質感温部:SUS304透明板:ガラス質量(g)25材質(ケース)SUS304材質(カバー)SUS304温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計
佐藤計量器製作所¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から20日以内出荷バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。精度±1目盛1目盛(℃)1ケース外径(Φmm)87接続ねじPT1/2材質(ケース)ポリアミド樹脂温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
穀温計(フレコン用)
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷感温部を刺してお米や麦など穀物の保管温度を測定する温度計 感温部寸法(mm):Φ8×500 ケース外径(mm):Φ80測定範囲(℃)-10~50寸法(mm)8感温部(mm)500(先トガリ)ケース外径(Φmm)80精度1測定対象穀温温度表示方式アナログ温度計の種類穀温計
バイメタル式温度計(アクリル)
佐藤計量器製作所¥18,980~税込¥20,878~1個8日以内出荷から9日以内出荷構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様精度±1目盛1目盛(℃)2ケース外径(Φmm)103材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(ポリカーボネート)
佐藤計量器製作所¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷から14日以内出荷バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様精度±1目盛1目盛(℃)1ケース外径(Φmm)87材質ポリカーボネート接続ねじPT1/2温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(アクリル)
佐藤計量器製作所¥12,980~税込¥14,278~1個8日以内出荷から14日以内出荷バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はアクリル仕様精度±1目盛1目盛(℃)1ケース外径(Φmm)87材質アクリル接続ねじPT1/2温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(アクリル)
佐藤計量器製作所¥13,980~税込¥15,378~1個8日以内出荷から14日以内出荷バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はアクリル仕様ケース外径(Φmm)110材質アクリル;(透明板)ポリアミド樹脂PA;(ケース)BS(真鍮メッキ);(感温部・取付ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計 BM-S-100P 0~50℃ 50L
佐藤計量器製作所¥11,980税込¥13,1781個当日出荷感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。 ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。用途測定対象:液体、空気に測定温度範囲(℃)0~50温度表示(最小)1℃最小目盛(℃)1感温部(mm)Φ8×50外径(Φmm)100トラスコ品番166-2781材質感温部・取付ねじ:真鍮メッキ、ケース:プラスチック質量(g)320材質(ケース)プラスチックねじ規格R1/2保護管なし
バイメタル式温度計 BM-S-100P 0~100℃ 50L
佐藤計量器製作所¥11,980税込¥13,1781個当日出荷感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。 ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。用途測定対象:液体、空気に測定温度範囲(℃)0~100温度表示(最小)1℃最小目盛(℃)1感温部(mm)Φ8×50外径(Φmm)100トラスコ品番166-2747材質真鍮メッキ質量(g)320材質(ケース)プラスチックねじ規格R1/2保護管なし
ポケットバイメタル -40~50℃
佐藤計量器製作所¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷携帯に便利なスポットチェック用温度計。クリップ付ケース付属。表示面を守る飛散防止カバーが付いています。 感温部寸法(mm):Φ4×131 ケース外径(mm):Φ26 重量(g):25トラスコ品番805-1082測定範囲(℃)-40~50温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(ポリカーボネート)
佐藤計量器製作所¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷から9日以内出荷構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様寸法(mm)8ケース外径(Φmm)103材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(ポリカーボネート)
佐藤計量器製作所¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷から9日以内出荷構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様精度±1目盛1目盛(℃)2ケース外径(Φmm)103材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(アクリル)
佐藤計量器製作所¥26,980~税込¥29,678~1個8日以内出荷構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様寸法(mm)8ケース外径(Φmm)103材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計(ポリカーボネート)
佐藤計量器製作所¥15,980~税込¥17,578~1個8日以内出荷から14日以内出荷バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様ケース外径(Φmm)110材質ポリカーボネート;(透明板)ポリアミド樹脂PA;(ケース)BS(真鍮メッキ);(感温部・取付ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-T-90Sシリーズ
佐藤計量器製作所¥29,980~税込¥32,978~1台9日以内出荷から14日以内出荷外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)材質ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)0~100取付ねじR(PT)1/2ケース外径(Φmm)90最小目盛(℃)2校正証明書一般校正(中国語)
バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Tシリーズ
佐藤計量器製作所¥29,980~税込¥32,978~1台9日以内出荷から14日以内出荷外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)材質ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)0~100取付ねじR(PT)1/2ケース外径(Φmm)90最小目盛(℃)2校正証明書一般校正(英語)
バイメタル式温度計 校正証明書付 BM-Tシリーズ
佐藤計量器製作所¥27,980~税込¥30,778~1台9日以内出荷から14日以内出荷外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)測定範囲(℃)0~100精度±1目盛1目盛(℃)2ケース外径(Φmm)90材質ステンレス(SUS304)接続ねじR(PT)1/2取付ねじR(PT)1/2最小目盛(℃)2温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当校正証明書一般校正
バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-S-90Sシリーズ
佐藤計量器製作所¥38,980税込¥42,8781台12日以内出荷から14日以内出荷外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)材質ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)0~100取付ねじR(PT)1/2ケース外径(Φmm)90最小目盛(℃)2校正証明書一般校正(中国語)
バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Sシリーズ
佐藤計量器製作所¥38,980税込¥42,8781台12日以内出荷から14日以内出荷外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)材質ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)0~100取付ねじR(PT)1/2ケース外径(Φmm)90最小目盛(℃)2校正証明書一般校正(英語)
バイメタル式温度計 校正証明書付 BM-Sシリーズ
佐藤計量器製作所¥33,980~税込¥37,378~1台12日以内出荷から14日以内出荷外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)材質ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)0~100取付ねじR(PT)1/2ケース外径(Φmm)90最小目盛(℃)2校正証明書一般校正
バイメタル式温度計BM-T-75S-30~50℃150L
佐藤計量器製作所¥14,980税込¥16,4781台13日以内出荷ケース・ねじ・感温部の材質が全てステンレス製(SUS304)ですので、防錆、防食に優れています。用途配管内温度管理、釜内温度管理に測定範囲(℃)-30~50感温部(mm)150ケース外径(Φmm)80トラスコ品番166-4330材質ステンレス(SUS304)、透明板:ガラス質量(g)250接続ねじR1/2寸法(Φ×Lmm)8×150温度表示方式アナログ
ポケットバイメタル 0~200℃
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷携帯に便利なスポットチェック用温度計。クリップ付ケース付属。表示面を守る飛散防止カバーが付いています。 感温部寸法(mm):Φ4×131 ケース外径(mm):Φ26 重量(g):25測定範囲(℃)0~200精度±5℃1目盛(℃)2寸法(mm)ケース外径:Φ26ダイヤル径:Φ24感温部:Φ4×131、先トガリ感温部(mm)131ケース外径(Φmm)26仕様ダイヤル径:Φ24材質感温部:SUS304透明板:ガラス質量(g)約14材質(ケース)SUS304寸法(Φ×Lmm)4×131(先トガリ)材質(カバー)SUS304温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式