カテゴリ
絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(48)
- 0~100(57)
- 0~150(23)
- 0~200(31)
- -10~50(15)
- -20~50(19)
- -20~70(12)
- -20~105(11)
- -20~400(8)
- -20~550(8)
- -30~50(26)
- -30~600(7)
- -40~50(12)
- -40~250(18)
- -50~70(7)
- -50~300(17)
- -50~350(6)
- -60~155(7)
- -100~400(7)
- -200~1370(6)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(10)
- エスコ(166)
- 佐藤計量器製作所(86)
- シンワ測定(51)
- testo(テストー)(34)
- 日本計量器工業(21)
- 熱研(18)
- カスタム(17)
- マザーツール(17)
- アズワン(16)
- A&D(エー・アンド・デイ)(16)
- CRECER(クレセル)(16)
- 理化工業(16)
- 三商(16)
- ケニス(16)
- エンペックス気象計(14)
- T&D(ティアンドデイ)(14)
- HIKMICRO(12)
- フルーク(FLUKE)(11)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(10)
- ブランドをもっと見る
温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。

デジタル温度計 ペン型
(77件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ用途液体、半固体などの温度測定に。材質本体:ABS、センサー:ステンレス304寸法(mm)Φ20×207電源ボタン電池LR44×1個(別売り)測定範囲(℃)-50~3001目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)センサーステンレス精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5×108mm温度表示方式デジタル温度計の種類ペン型温度計
棒状温度計 ケース付
(22件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷気温や水温などに使用できる棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。用途気温や水温、食品などの温度の測定に。液色赤色1目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
放射温度計 放射率可変タイプ
(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。 レーザーマーカー無タイプ。用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検測定範囲(℃)-50~400測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)距離係数D:S=12:1使用温湿度範囲0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと)保管温度範囲(℃)-20~60電源単4乾電池×2本(別売)質量(g)136.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144.5×38×93放射率0.1~1.00可変サンプリング約0.5秒(95%)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)応答波長(μm)5~14
防塵防水デジタル温度計
(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷●防塵防水仕様(IP67適合)、水丸洗い可能、清潔 ●オートパワーオフ機能付き ●プローブ先端は極細温度センサーを使用、中心温度測定に便利用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広く対応 中心温度、冷凍・解凍の温度管理材質本体:ABS、センサー:ステンレス304電源CR2032コイン電池×1個(別売)測定範囲(℃)-50~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×15×31精度(℃)-21~-50(±3.5℃)、-20~150(±1℃)、151~300℃(±3.5℃)最小目盛0.1℃設置方式ハンディタイプ測温プローブΦ3.5mm×131.5mm、プローブ先端Φ1.8mm温度表示方式デジタル防水性IP67
放射温度計
(75件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。用途電気設備、機械の温度管理、点検測定範囲(℃)-50~500測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm)使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)電源9V角型乾電池×1個付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個質量(g)145(電池含む)測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5分解能(℃)0.1放射率0.95固定サンプリング1回/秒温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
デジタル温度計
タニタ(12件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981台当日出荷パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能測定範囲(℃)-50~250温度範囲(℃)250精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外)1目盛(℃)0.1最小目盛0.1℃付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質耐熱ABS、PET、ステンレス幅(mm)217色ホワイト高さ(mm)37材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス質量(g)約38(電池含む)奥行(mm)16電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37温度測定範囲(℃)-50~250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37最小目盛(℃)0.1表示範囲(℃)-50~250保証期間1年設置方式ホールド機能付、ハンディ防水保護等級IPX7
レーザーマーカー付赤外線放射温度計
A&D(エー・アンド・デイ)(20件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1台ほか当日出荷から16日以内出荷PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に応答時間(秒)約1動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~65応答速度約1秒(90%)レーザーの有無あり
放射温度計 レーザーポイント機能付
シンワ測定(22件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から20日以内出荷レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)応答時間(秒)1動作温度範囲(℃)0~50電源単4アルカリ電池2本材質本体:ABS樹脂寸法(mm)185×46×143精度±2%または±2(数値の高い方を適用)電池寿命(時間)連続使用14温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)レーザーの有無あり
棒状温度計
シンワ測定(50件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷から16日以内出荷シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。精度(℃)±11目盛(℃)1設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
防水型中心温度計
A&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から15日以内出荷プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます測定範囲(℃)-40~260温度範囲(℃)260最小表示0.1℃幅(mm)40高さ(mm)187質量(g)約27(電池、シースホルダー含む)奥行(mm)17電源CR2032形ボタン電池1個測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17電池寿命約1年(1日1時間使用の場合)測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm先端径(Φmm)2.2特性防水防水性IPX7/JIS保護等級7相当表示間隔1秒
プラスチック寒暖計
シンワ測定(17件のレビュー)¥419~税込¥461~1台当日出荷から14日以内出荷読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。温度測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±11目盛(℃)1材質(本体)ポリスチロール設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
おんどとり小型防水温度データロガー赤外線通信タイプ
T&D(ティアンドデイ)(7件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から30日以内出荷置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。分解能(℃)0.1電源リチウム電池(LS14250)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×47×19(突起部、センサ除く)本体質量(g)約45測定対象温度電池寿命約4年記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒/1・2・5・10・15・20・30・60分の 15通り通信インターフェース光通信
デジタル温度計
シンワ測定(18件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷から14日以内出荷防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
防水デジタル温度計
カスタム(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。測定範囲(℃)-50~300温度表示(最小)0.1℃温度範囲(℃)300測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)仕様容器保護等級:IP65セット内容取扱説明書、プローブキャップ材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)保護等級IP65設置方式ハンディタイププローブ長(mm)3.5×120温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
放射温度計
HIOKI(日置電機)(9件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷危険な場所・届かない場所も簡単に温度測定が可能です。 温度測定場所がはっきりわかる2点レーザマーカー付。 温度測定場所に応じて選べる2タイプ。FT3700:長焦点、広範囲の温度測定に。FT3701:長焦点・狭視野、ピンポイントの温度測定に。用途温度測定に。測定精度(℃)-35~-0.1℃: ±10 %rdg. ±2、0~100.0℃: ±2、100.1~500℃: ±2 % rdg.※-60.0~-35.1℃、500.1℃~: 確度規定なし応答時間(秒)1(90%)電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)質量(g)256寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×119×172精度(℃)-35.0~-0.1℃: ±10 %rdg. ±2、0.0~100.0℃: ±2、100.1~500.0℃: ±2 % rdg.※-60.0~-35.1℃, 500.1℃~: 確度規定なし機能連続測定モード、Max・Min・Max-Min・AVE測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ放射率0.10~1.00温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)最小表示(℃)0.1
電池タイプ 液晶デジタル温度計 TDL75シリーズ用 リチウム電池
東芝電池¥3,898税込¥4,2881個当日出荷保守用電池仕様●塩化チオニルリチウム電池(一次電池):ER6V/3.6V-C4アズワン品番68-0516-54
デジタル温度計 表面温度用
(10件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷高精度の温度センサモジュールです。センサー部の厚さが約0.5mmなので狭い場所への取り付け可能です。 ボタン電池で約5ヶ月/LR-44、約1.5年/SR-44。が使用目安になります。用途電子部品などの表面温度測定に。質量(g)約22外形寸法(mm)48.2×16.8×28.7H電源LR44電池(1.5V)×1個(作動確認用モニター電池)測定範囲(℃)-40~95コード長さ(m)約1.5精度±1℃(0~40℃) ±2℃(-40~0℃、40~95℃)温度測定範囲(℃)-40~95精度(℃)±1(0~40℃)、±2(-40~0℃、40~95℃)分解能(℃)0.1寸法(Φ×mm)3.6×25(センサー)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.2×16.8×28.7検知方式サーミスタ温度表示方式デジタル測定周期(秒/回)約2
デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低
シンワ測定(4件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から20日以内出荷測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。測定範囲(℃)-30~250精度(℃)±1分解能0.1プローブ径(Φmm)3.5プローブ長(mm)110リード線(m)1.4材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂質量(g)360タイプ最高・最低電源単四乾電池 2本本体寸法(mm)172×77×46分解能(℃)0.1測定対象調理、設備管理、農業、実験測定間隔1秒温度表示方式デジタル特性防塵・防水防水保護等級IPX7
室内・室外温度計
ドリテック(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷2カ所の温度を表示! 最高/最低温度の自動メモリー。 遠くからでも確認できる大画面表示用途冷蔵庫やガーデニングに温度測定範囲(℃)室内:‐10~50、室外:‐20~70温湿度表示【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70精度(℃)0.0~40.0:±1.0、その他の範囲:±2.0分解能0.1感温部太さ×長さ4×12mmリード線(m)3材質ABS樹脂幅(mm)73高さ(mm)84奥行(mm)16電源単4形乾電池×1個(確認用付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×16×84使用場所冷蔵庫・ガーデニング・水槽など温度表示方式デジタル
デジタル温度計 D-10 最高・最低 防水型
シンワ測定(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から20日以内出荷デジタルで温度が表示され、デジタル温度バーで最高温度、最低温度が分かります。 倉庫や温室など、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様。 明るさ・映り込み難さに拘った液晶表示です。用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計測定範囲(℃)-10~50温度範囲(℃)50精度(℃)0~40℃:±1、それ以外:±2最小表示数字:0.1℃、バー1目盛:1℃材質本体:ABS樹脂、液晶:ガラス寸法(mm)217×64×19質量(g)146電源単四乾電池×1本(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります)保護等級IPX4測定間隔10秒特性防水
赤外線放射温度計
A&D(エー・アンド・デイ)(54件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷小型で軽量設計、ペン型放射温度計。測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。オートパワーオフ機能付き用途食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。再現性0.2℃(25℃の場合)、0.8℃(その他)距離係数1:1応答時間(秒)1電源LR44形ボタン電池2個測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=1:1放射率設定範囲0.95(固定)応答速度約1秒(90%)放射率設定0.95
デジタル温度計 外部センサー付き
はくでん(2件のレビュー)¥449税込¥4941個欠品中非常に小型なサイズの温度計です。電池を入れることですぐに使用することができます。1mの外部センサーが付いているため、モニター(ディスプレイ)とセンサーを離してご利用頂けます。お届けの際、動作確認用の電池が内蔵されている場合がありますが、残量が少ないため、新品の電池と交換頂くことをお勧め致します。ケーブル長(m)センサー:1本体寸法(mm)約48×30×16センサータイプNTC(10K/3435)取付寸法(mm)約46×27温度測定範囲(℃)-50~70分解能(℃)0.1使用電池LR44ボタン電池×2(別売)測定精度(℃)±1
放射温度計
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷物体表面温度を非接触でワンタッチ、カンタン測定。コンパクトなガンタイプで、使いやすさ抜群!。3モード測定:3段階の放射率を選ぶことで、より正確な測定が可能です。液晶ディスプレイはバックライト付きで暗所でも測定結果が一目でわかります。用途表面温度の非接触式測定。車輛整備時の診断に:ポイントごとに非接触で温度の確認ができます。ビル設備の定期保守・検査に:部品交換、メンテナンスの必要性の予見に役立ちます。温度範囲(℃)-30~500測定精度(℃)±1.8D:S比12:1動作温度範囲(℃)-5~50保管温度範囲(℃)-20~70電源単3アルカリ乾電池×2本付属品キャリングバック、単3アルカリ乾電池×2本(モニター用)質量(g)220(乾電池含)測定範囲(℃)-30~+500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×54×101精度-30~-10℃:±(1.8℃+0.1×周辺温度℃)、-10~0℃:±2.8℃、±0~+100℃;±1.8℃、+100~+500℃:±1.8% 4連続使用時間(時間)最大約9測定対象車輛整備時、食材搬入出時の品温検査、食材調理後の保存温度管理、ビル設備の定期保守・検査波長(nm)650放射率0.75・0.85・0.95距離係数12:1放射率設定約0.75・0.85・0.95レーザー波長(nm)650<1mW クラス2測定距離(m)0.1~1.25レーザーの有無あり
ソーラー式デジタル温度計
(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷超低温保冷庫から温蔵庫まで対応できるワイドレンジ型。電池交換不要のソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。 防水使用(IP65)なので水周りでも安心です。用途保冷庫・温蔵庫などの温度管理に。材質ABS樹脂質量(g)約60電源アモルファス太陽電池最小表示0.1℃測定範囲(℃)-59.9~+99.9コード長さ(m)約1精度±1℃(-20.0~40.0℃)、±2℃(-40.0~20.1℃、+40.1~70.0℃)、±2℃以上(-59.9~-40.1、+70.1~+99.9)測定精度±1(-20℃~+40℃)、±2(上記以外)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×13.5×41.5防塵防水性能IP65検知方式サーミスタ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水測定周期(秒/回)約10
赤液棒状温度計
佐藤計量器製作所(11件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷から15日以内出荷開けなくても中が見える透明ケース付きです。 転がり防止ゴム付。最小目盛1℃全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
デジタル温度計
シンワ測定(11件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷から20日以内出荷防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。 アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。 ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。 ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。 隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
放射温度計防塵防水デュアルレーザーポイント機能付(放射率可変タイプ)
シンワ測定(12件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷から14日以内出荷コンパクトタイプ。 防塵・防水構造。 測定範囲が分かり易い、デュアルレーザーポイント機能付。温度範囲(℃)-60~550測定精度0~550℃/±2%または±2℃(数値の高い方を適用)-60~0℃/±2℃+表示温度×0.05℃D:S比12:1応答時間(秒)1保護等級IP54動作温度範囲(℃)0~50電源単4アルカリ電池2本仕様デュアルレーザーポイント、バックライト、放射率可変タイプ質量(g)180(電池含)測定範囲(℃)-60~550本体寸法(mm)144×43×117使用温度(℃)0~50測定方式HOLD測定/LOCK測定分解能(℃)-9.9~199.9℃/0.1℃、それ以外/1℃波長(nm)650放射率0.1から1まで調整可能(初期設定は0.95)距離係数D:S=12:1(D:距離、S:測定範囲直径)電池寿命(連続時間)14(レーザーポイント、バックライトOFFの場合/140)防塵防水性能IP54モードHIアラーム、LOWアラーム、最高温度、最低温度、最高最低温度差、平均温度表示サンプリング(秒)1出力(mW)1以内(JISクラス2)レーザー波長(nm)650(平均波長)温度表示方式デジタル特性防塵・防水温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)MAX/MIN表示有無有アラーム機能有無有レーザーの有無あり
ソーラーサーモ(隔測温度計)
エンペックス気象計(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。マグネット付きでお好みの場所に簡単取付。 ソーラー電池とボタン電池併用。 離れた場所の温度を計測。センサーコード1m付(内部センサは付いていません)測定範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ)精度(℃)±1以内(0~50℃)左記以外±2分解能(℃)0.1リード線(m)1(外部センサ)センサーコード長(m)1材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ)電源ソーラー、LR-44型電池×1個本体寸法(mm)42×104×14サンプリング10秒電池寿命(ソーラー)約3~5年設置方式マグネット使用場所水槽・冷蔵庫温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類隔測温度計
防水型デジタル温度計
佐藤計量器製作所(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から35日以内出荷HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。 シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。異物混入防止のため、シール貼付はありません。センサの器物番号は刻印です。 本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。用途食品温度測定に最適なデジタル温度計表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外分解能0.1センサー寸法(mm)感温部:Φ3×L100、握り手部:Φ15×L120付属品標準センサ S270WP-01 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本電源単4アルカリ電池2本使用場所食品工場・厨房施設特性防水
デジタル温度計 Smart B 室内・室外 防水外部センサー
シンワ測定(15件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から14日以内出荷広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。測定範囲(℃)内部センサー/-5~50、外部センサー/-49~70温度範囲(℃)内部センサー、50/外部センサー、70最小表示0.1℃材質本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂質量(g)115(電池含)電源単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)70×102×18設置方式スタンド、置き型/フック穴、壁掛け測定間隔10秒センサケーブル長さ(m)3温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水防水性温度センサー部/IPX7
サーマルカメラ
HIKMICRO¥27,980税込¥30,7781台当日出荷・SuperIR による熱透明度の向上。HIKMICRO SuperIR 画像強化テクノロジーを使用して25 Hz の高速画像周波数でライブ表示し、写真をキャプチャする際に熱画像を 96 × 96(9,216 ピクセル)から 240 × 240(57,600 ピクセル)の解像度にアップスケールします。・50°の広角レンズ。50°の広角レンズで広範囲を素早くスキャン。空気の浸入、水漏れ、断熱の問題などを発見します。・ 堅牢性と耐久性。IP54 に準拠し、最大 2 メートルの厳格な落下テストにも合格。3 年間の保証付きです。・フルスクリーンをサポートした正確かつ広範囲の温度測定。フルスクリーンをサポートし、熱画像キャプチャ内の高温・低温・平均の各スポットを自動的に追跡。温度の異常をピンポイントで特定します。-20℃から550℃まで、最大 ±2℃ または ±2% の精度で正確な測定が可能です。・8時間まで連続駆動。3350mAh の内蔵リチウムイオン充電式バッテリーと自動電源オフ設定(5/10/20分)により、最大8時間まで連続してご使用いただけます。・レーザーポインターによる測定対象点の特定。測定対象の中心点の特定が可能です。・7つのカラーパレット。"Rainbow"、"Black Hot"、"Ironbow"、"White Hot"、 "Redhot"、"Fusion"および"Above Alerm"の7つのカラーパレットをご用意。最適なパレットをお選びいだけます。温度範囲(℃)-20~550精度(℃)最大±2視野角50°×50°NETD(mK)<50保護等級IP54動作温度範囲(℃)-10~50解像度96×96(赤外線)、240×240(SuperIR)フレームレート25Hzバッテリー稼動時間8時間仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57,600ピクセル)●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●最短撮影距離(m):0.1●温度測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット●熱画像解像度:96×96(9,216ピクセル)●画像記録枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2寸法(mm)196×117×59質量(g)約290測定精度最大±2℃もしくは±2%(周囲温度が25℃および対象温度が0℃の場合)分解能<50mKインターフェースUSB Type‐Cバッテリーリチウムイオン電池充電時間約3時間ディスプレイ240×320解像度,2.4LCDスクリーンピクセルピッチ(mm)0.012使用環境温度(℃)-10~50焦点距離(mm)1.35保管温度(℃)-40~70記録メディア内蔵メモリ(4GB)空間分解能(mrad)8.89稼働時間(時間)約8IP等級IP54
磁石付温度計
日本計量器工業(10件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷測定範囲(℃)0~200最小表示5質量(kg)0.04寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×13TKG品番9-0620-0901TKG品番(2017)6-0555-0301
中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ)
A&D(エー・アンド・デイ)¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)。用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に測定範囲(℃)-50~+350測定精度±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値最小表示0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃付属品シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書幅(mm)42電源CR2032リチウム電池 1個保護等級IP65温度センサーTタイプ熱電対センサー(接地型)特性防水
バイメタル温度計(裏型)
日新計器(10件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)寸法d1(Φmm)10材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD接続口径R1/2タイプ裏型寸法H(mm)8寸法B(mm)17寸法I(mm)15寸法G(mm)54寸法C1(mm)HEX.24寸法C2(mm)HEX.24温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
おんどとりJr. TRシリーズ
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から30日以内出荷Bluetooth搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。 アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWebStorage」へ送信されます。温度測定範囲(℃)-60~155測定分解能0.1℃記憶容量16000個チャンネル数温度1ch(外付けセンサ)その他(データ収集)スマートフォン・タブレット(iOS 13以上・Android 8.0以降)寸法(mm)47×19×62質量(g)約45電源リチウム電池(LS14250、付属)測定項目湿度精度平均±0.3℃(at -20~80℃)、平均±0.5℃(at -40~-20℃、80~110℃)、平均±1.0℃(at -60~-40℃、110~155℃)センサータイプ外付けセンサー(対応)サーミスタ外付け測定対象湿度インターフェースBluetooth(R) 4.2(Bluetooth(R) low energy)電池寿命約1年半特性IP64記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り
金属ケース
シンワ測定(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る金属製のケースです。水温・地温の測定に便利です。 目盛がよみとれるよう窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。用途ガラス製棒状温度計の保護に。材質真ちゅうRoHS指令(10物質対応)対応特殊用途水温・地温用
寒暖計(パイン)
シンワ測定(15件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から14日以内出荷パイン材の木目がきれいです。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。温度測定範囲(℃)-30~50精度(℃)±11目盛(℃)1寸法(mm)252×40×15全長(mm)252材質(本体)木製質量(g)52設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛RoHS指令(10物質対応)対応温度計の種類棒状温度計
おんどとりJr. TRシリーズ
T&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から30日以内出荷Bluetooth搭載のため、アプリを起動するだけでデータロガーを自動検知します。 アプリで最新データを確認・グラフ表示し、収集したデータは自動的にクラウドサービス「おんどとりWebStorage」へ送信されます。温度測定範囲(℃)-40~80精度(℃)平均±0.5測定分解能0.1℃記憶容量16000個防塵防水性能IP67チャンネル数温度1ch(センサ内蔵)その他(データ収集)スマートフォン・タブレット(iOS 13以上・Android 8.0以降)寸法(mm)47×19×62質量(g)約45電源リチウム電池(LS14250、付属)測定項目温度対応OSiOSセンサータイプ内蔵温度精度平均±0.5測定対象温度インターフェースBluetooth電池寿命約1年半特性防塵、防水記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の15通り通信インターフェースBluetooth(R) 4.2(Bluetooth(R) low energy)