絞り込み
測定範囲(℃)
  • -10~100
  • 0~50(181)
  • 0~100(156)
  • 0~150(74)
  • 0~200(85)
  • 0~360(27)
  • 50~100(45)
  • 100~150(39)
  • 150~200(43)
  • 200~250(31)
  • 250~300(28)
  • 300~360(33)
  • -10~50(33)
  • -20~50(65)
  • -20~70(28)
  • -20~100(46)
  • -30~50(70)
  • -40~50(25)
  • -40~250(33)
  • -50~0(28)
  • -50~300(32)
特性
  • 防じん(1)
  • 防水(1)
ブランド
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • エスコ(1)
  • エンペックス気象計(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
温度計とは、室内や物体、液体などの温度を計測する測定器です。アナログ式とデジタル式の2種類があり、アナログ式はバイメタルや液体膨張を原理とした機械的な動きを、大きな指示盤に温度表示します。一方、デジタル式は熱全体を測定要素とし、1000°近くの高温も測定でき、表示は見やすい数値表示。ハンディー式の本体にセンサーが付属した一体型になっているため、現場に手軽に持ち運び、温度の測定ができます。デジタル式のためパソコンや記録計に接続しデータ処理が可能です。これらの温度計は定期に校正が必要ですが、二重管式ガラス温度計はその校正に用いられるとともに、精密測定も行ます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタル温度計 エスコバイメタル温度計エスコ
1,690税込1,859
1個
当日出荷
エスコ品番EA722CA-40寸法(mm)4測定範囲(℃)-10~100精度1感温部(mm)125寸法(Φ×Lmm)4×125ケース外径(Φmm)26温度表示方式アナログ
クイックサーモ エンペックス気象計クイックサーモエンペックス気象計(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
数字が大きくはっきり見える強化レンズカバー(防滴・防塵構造) 正しい数字がすぐわかる高感度センサ。 便利なクリップ付ホルダーケース
材質ステンレス質量(g)約25(箱含む)精度±1(-10~40)寸法(Φmm)(表示部)約26、(センサープローブ)4×125材質(ケース)ステンレス、ABS精度(℃)±1(-10~+40)設置方式ハンディタイプ温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応特性防滴・防塵
SK-100P用ネジ取付センサ 佐藤計量器製作所SK-100P用ネジ取付センサ佐藤計量器製作所
25,980税込28,578
1本
31日以内出荷
壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 特注センサ。R1/2 ネジ取付仕様で配管やタンクなどの温度管理に。
仕様●ネジ部:R1/2●温度センサ:サーミスタコード長さ(m)3温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:10×100 SUS304
SK-100WP用投込みセンサ 佐藤計量器製作所SK-100WP用投込みセンサ佐藤計量器製作所
29,980税込32,978
1本
15日以内出荷
壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 投込みセンサ。
コード長さ(m)3温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:17×90
SK-100P用投込みフッ素チューブ被覆 佐藤計量器製作所SK-100P用投込みフッ素チューブ被覆佐藤計量器製作所
32,980税込36,278
1本
61日以内出荷
壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 特注センサ。コードと感温部までをフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)3寸法(Φmm)フッ素チューブ外径:10温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:5×20
温度計