絞り込み
ブランド
  • センセカ(旧グライシンガー)
  • モノタロウ(10)
  • 佐藤計量器製作所(205)
  • エスコ(186)
  • testo(テストー)(161)
  • 安藤計器製工所(100)
  • CHINO(チノー)(85)
  • 熱研(71)
  • 東亜計器(62)
  • 理化工業(60)
  • 日本計量器工業(60)
  • Raythink(57)
  • シンワ測定(52)
  • アズワン(49)
  • マザーツール(49)
  • 三商(49)
  • サーモポート(32)
  • DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(30)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(29)
  • 安立計器(28)
  • bitstrong(ビットストロング)(28)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Senseair Sunlight R32 R32冷媒センサ5V センセカ(旧グライシンガー)

    Senseair Sunlight R32 R32冷媒センサ5V

    センセカ(旧グライシンガー)
    24,980税込27,478
    1台
    47日以内出荷
    IEC60079-29-1に準拠。IECおよびUL60335-2-40のセンサ素子部門に準拠。ミニチュアサイズ。高速応答。メンテンナンスフリー。長期安定性。長寿命。毒性物質に対する耐性。個別に校正。低消費電力。大量生産に対応
    仕様メンテナンス:定期的なゼロ校正またはABC校正測定範囲0~50%LFL精度標準範囲:±2.5%、LFL/拡張範囲:±5%LFL分解能10ppm(0.007%LFL)測定ガスR32、R454A、R454B、R454C寿命センサ予測寿命:15年、通常の商業環境にて電流(mA)測定中の定常電流:84動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR)測定モード設定:連続測定モード、2秒、8サンプル動作範囲-40~+70℃、0~95%RH(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85供給電源DC3.05~5.5V消費電流34μA(2秒間隔、2サンプル)ピーク電流(A)<0.095通信インターフェースUART、I2C
  • Senseair S88 LP センセカ(旧グライシンガー)

    Senseair S88 LP

    センセカ(旧グライシンガー)
    11,980税込13,178
    1台
    47日以内出荷
    高コストパフォーマンス。低消費電力。高精度。大量生産。自己補正/メンテナンスフリー
    仕様●シリアル通信:UART(Modbus)●メンテナンスインターバル:メンテナンスフリー出力デジタル精度±40ppm±3%rdg消費電力(mA)ピーク電流≦300、平均≦18対象ガスCO2(二酸化炭素)動作原理NDIR(非分散型赤外線吸収法)方式測定範囲(ppm)CO2濃度:400~10000供給電源DC4.5~5.25V動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~50
  • Senseair Sunlight R290 R290冷媒センサ5V センセカ(旧グライシンガー)

    Senseair Sunlight R290 R290冷媒センサ5V

    センセカ(旧グライシンガー)
    24,980税込27,478
    1台
    47日以内出荷
    IEC60079-29-1に準拠。IECおよびUL60335-2-40のセンサ素子部門に準拠。ミニチュアサイズ。高速応答。メンテンナンスフリー。長期安定性。長寿命。毒性物質に対する耐性。個別に校正。低消費電力。大量生産に対応
    仕様メンテナンス:定期的なゼロ校正またはABC校正測定範囲0~100%LFL精度標準範囲:±2.5%、LFL/拡張範囲:±5%LFL分解能1ppm測定ガスR290、プロパン(C3H8)寿命センサ予測寿命:15年、通常の商業環境にて電流(mA)測定中の定常電流:84動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR)測定モード設定:連続測定モード、2秒、8サンプル動作範囲-40~+70℃、0~95%RH(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85供給電源DC3.05~5.5V消費電流34μA(2秒間隔、2サンプル)ピーク電流(A)<0.095通信インターフェースUART、I2C
  • Senseair Sunlight CO 超低消費電力センサ センセカ(旧グライシンガー)

    Senseair Sunlight CO 超低消費電力センサ

    センセカ(旧グライシンガー)
    15,980税込17,578
    1台
    47日以内出荷
    超低消費電力。ANSI/ASHRAE規格62.1-2022に準拠。RESETグレードBに準拠。WELL Building Standard@(WELL v2TM)に準拠。高精度。堅牢な設計。大量生産に対応。自己補正機能付き
    精度(CO2)±50ppm±3%rdg(拡張範囲±10%rdg)測定ガス二酸化炭素(CO2)寿命センサ予測寿命:>15年動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR)動作範囲0~50℃、0~85%RH電流範囲平均電流:1~30μA測定間隔デフォルト:16秒、8サンプル(設定変更可能)測定範囲(ppm)(CO2)400~5000、拡張範囲:~10000供給電源3.05~5.5Vピーク電流(A)<0.08通信インターフェースUART、I2C
温度計