絞り込み
ブランド
- センセカ(旧グライシンガー)
- モノタロウ(208)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
- 理研計器(2,007)
- エスコ(1,723)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(991)
- テクロック(803)
- A&D(エー・アンド・デイ)(781)
- シンワ測定(715)
- 測範社(675)
- 第一測範(632)
- ホーザン(613)
- TESA[測定用品](577)
- アイゼン(572)
- Hirschmann Test & Measurement(529)
- SKC(環境測定)(508)
- ガステック(459)
- カネテック(457)
- 佐藤計量器製作所(452)
- アズワン(443)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

温湿度・大気圧計
センセカ(旧グライシンガー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷1台で温度湿度大気圧を測定できる小型の測定器です。露点演算もできます。用途試験室、製造現場などの環境測定仕様海抜レベル:大気圧から海抜変換寸法(mm)106×67×60測定範囲温度:-25~+70℃、湿度:0~100%RH、大気圧:10~1100hPa質量(g)約130(電池含む)精度温度±(0.5%rdg+0.1℃)、湿度±2.5%RH(11~90%RH)、大気圧±1.5hPa(750~1100hPa)センサー温度:Pt1000(1/3DIN)、湿度:静電容量、大気圧:ピエゾ抵抗センサ分解能大気圧0.1hPaセンサー寸法(mm)Φ14×35(温湿度センサー)分解能(℃)0.1応答時間(秒)10(t90)電池9Vブロック電池ディスプレイ4桁半動作温湿度範囲【電子基板】-25~70℃/0~80%RH(結露不可)、【センサー】-25~70℃/0~100%RH(結露不可)スケールスケール調整オフセットデジタルオフセットインターフェイスシリアル(USB3100N変換ケーブル)RoHS指令(10物質対応)対応演算項目露点、湿球、エンタルピー、絶対湿度分解能(%RH)0.1
コンパクトO2濃度計 本体
センセカ(旧グライシンガー)¥58,980税込¥64,8781台10日以内出荷大気中でワンボタン校正が可能です。ディスプレイの上下反転表示機能を備えています。オートパワーオフ機能上下反転表示ディスプレイバックライト。仕様バージョン:本体とセンサ交換可能保護スリーブセット内容本体、電池、取扱説明書、チューブアダプタ(ESA369)+Tピース(ZOT369)測定範囲精度保証:0.2~35vol.%O2質量(g)約175(バッテリーおよびセンサを含む)ケーブル長(m)センサ:約0.95付きセンサーGOEL370:0~100vol.%O2電源(個)単3乾電池×2 付属サイズ(mm)108×54×28アズワン品番3-8312-31
Pt1000温度計
センセカ(旧グライシンガー)¥27,980~税込¥30,778~1台47日以内出荷細径シースのPt1000センサによる高精度温度測定。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ブザー音によるアラーム機能。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、IP65/67、堅牢、長電池寿命測定範囲(℃)-70.0~+250.0※モデルにより-200.0~+250.0まで拡張可能ケーブル長(m)1(最大3mまで延長可能)精度(常温にて)-20~+100℃の範囲:±0.1℃±1digit/-70~+250℃の範囲:0.2%rdg±2digit材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)入力固定Pt1000プローブ保護等級IP65/67 ※BNCタイプについてはコネクタ接続状態、防水プローブ使用時のみ消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2電池寿命(時間)約5000、連続使用にてディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)オートパワーオフユーザー設定が可能供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
(プローブ付き)2CH K熱電対温度計
センセカ(旧グライシンガー)¥44,980税込¥49,4781個46日以内出荷測定範囲(℃)-65.0~+1200.0付属プローブ素線温度プローブ(テフロン)GTF300
浸漬プローブ
センセカ(旧グライシンガー)¥13,980~税込¥15,378~1個46日以内出荷接続ミニチュアプラグステム径(Φmm)【プローブステム】Φ3ケーブルシリコン被覆熱電対ケーブル1m(耐熱+200℃まで)
Pt100浸漬プローブ
センセカ(旧グライシンガー)¥19,980税込¥21,9781個46日以内出荷測定範囲(℃)-50~250ケーブル長(m)1精度クラスAAセンサータイプPt100薄膜タイプ、硬質ステム、高速応答接続4極M12コネクタ(PRO11x用)ステム径(Φmm)Φ3材質(ケーブル)PVCケーブルステム長(mm)150
Pt100串刺しプローブ
センセカ(旧グライシンガー)¥19,980税込¥21,9781個46日以内出荷測定範囲(℃)-50~250ケーブル長(m)1構造【ステム】Φ3mm突刺し用、硬質ステム、高速応答精度クラスAAセンサータイプ4線式Pt100薄膜タイプ接続4極M12コネクタ(PRO11x用)材質(ケーブル)PVCケーブルステム長(mm)150
溶存酸素濃度計ケーブル10m
センセカ(旧グライシンガー)¥109,800税込¥120,7801個46日以内出荷メンテナンス性に優れたガルバニ電池式センサを搭載した溶存酸素濃度計付属品単三アルカリ電子X2、取扱説明書、予備メンブレンキャップGWOK02、予備電解液KOH100測定範囲溶存酸素:0.0~20.0mg/1(ppm)、飽和酸素濃度:0~200%O2、温度:0.0~50.0℃精度溶存酸素:±1.5%rdg±0.2mg/1(ppm)、飽和酸素濃度:±1.5%rdg±2.%、温度:±0.3℃センサー長10m
溶存酸素濃度計ケーブル4m
センセカ(旧グライシンガー)¥99,980税込¥109,9781個46日以内出荷メンテナンス性に優れたガルバニ電池式センサを搭載した溶存酸素濃度計付属品単三アルカリ電子X2、取扱説明書、予備メンブレンキャップGWOK02、予備電解液KOH100測定範囲溶存酸素:0.0~20.0mg/1(ppm)、飽和酸素濃度:0~200%O2、温度:0.0~50.0℃精度溶存酸素:±1.5%rdg±0.2mg/1(ppm)、飽和酸素濃度:±1.5%rdg±2.%、温度:±0.3℃センサー長4m
(センサ付き)酸素濃度計
センセカ(旧グライシンガー)¥59,980~税込¥65,978~1セット46日以内出荷測定技術における本質的な機能に焦点を当てて開発された、G1690シリーズの後継機種にあたる酸素濃度計です。付属品酸素濃度計、TピースZOT369、チューブアダプタESA369
CO2計
センセカ(旧グライシンガー)¥109,800~税込¥120,780~1台47日以内出荷高精度かつ長寿命なNDIR式CO2センサを搭載。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。マイクロUSBソケットで充電可能な標準付属NiMH充電池。HOLD/Min/Max表示、平均暴露時間演算機能付き。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、オートパワーオフ機能仕様圧力依存:常圧から1kPa上昇毎に+1.6%rdgセンサーNDIR方式保護等級IP30機能最大/最小値/ホールド材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)、金属製クリップおよび持ち運び用ストラップ付電源供給単三NiMH充電池×2(標準付属)測定周期2秒に1回
差圧計
センセカ(旧グライシンガー)¥53,980税込¥59,3781台47日以内出荷高分解能かつ高精度な測定仕様と優れた応答性。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。交換可能なユニバーサル接続圧力ポート。HOLD/Min/Max/平均値表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命精度代表:±0.1%FS(25℃にて)保護等級IP67(圧力ポートを除く)機能最大/最小値、ホールド、オートパワーオフ消費電流(mA)約1(低速測定周期にて)材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)ディスプレイ3段表示LCD、電池残量表示・バックライト機能付き/ボタンプッシュによる上下反転表示電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属)補正機能ゼロ点、スロープ測定周期低速:2.5回/秒、高速:25回/秒
溶存酸素濃度計
センセカ(旧グライシンガー)¥97,980税込¥107,7781台47日以内出荷メンテナンスが容易なガルバニ電池式センサ搭載。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ボタン操作のみで大気中で校正が可能。HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命測定範囲溶存酸素:0.0~20.0mg/l(ppm)/飽和酸素濃度:0~200%O2/温度:0.0~50.0℃ケーブル長(m)2、4または10精度(仕様温度内にて)溶存酸素:±1.5%rdg±0.2mg/l(ppm)/飽和酸素濃度:±1.5%rdg±2%/温度:±0.3℃保護等級IP65/IP67機能最大/最小値/ホールド表示応答時間約10秒(定格温度25℃にて)(95%)材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)検知原理ガルバニ電池式(アクティブメンブレンタイプ)/電解液KOHケーブル(本体に固定)動作環境(センサ)最大耐圧:300kPa(水深30mまで)/温度:0~40℃電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属)測定周期約2回/秒
日射計クラスB μV出力
センセカ(旧グライシンガー)¥379,800税込¥417,7801台47日以内出荷μV出力 LPS020P0DC4~20mA出力 LPS020C0RS485出力 LPS02M00/TRS485+アナログ出力 LPS02MA0/TISO9060:2018に準拠する標準全天日射計。軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様。ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性。内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力μV/(W/m2)感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲283~2800nm
日射計クラスB 4-20mA出力
センセカ(旧グライシンガー)¥429,800税込¥472,7801台47日以内出荷μV出力 LPS020P0DC4~20mA出力 LPS020C0RS485出力 LPS02M00/TRS485+アナログ出力 LPS02MA0/TISO9060:2018に準拠する標準全天日射計。軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様。ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性。内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力4~20mA感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲283~2800nm
日射計クラスC 4-20mA出力
センセカ(旧グライシンガー)¥199,800税込¥219,7801台47日以内出荷ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計。軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様。ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性。内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力4~20mA感度代表:5~15μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲300~2800nm
日射計クラスA μV出力
センセカ(旧グライシンガー)¥699,800税込¥769,7801台47日以内出荷ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計▼軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様▼ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性▼内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力μV/(W/m2)感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲283~2800nm
日射計クラスC μV出力
センセカ(旧グライシンガー)¥129,800税込¥142,7801台47日以内出荷ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計。軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様。ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性。内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力μV/(W/m2)感度代表:5~15μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲300~2800nm
日射計クラスA 4-20mA出力
センセカ(旧グライシンガー)¥769,800税込¥846,7801台47日以内出荷ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計▼軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様▼ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性▼内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上仕様視角:2πsr測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2)出力アナログ出力4~20mA感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2)接続方法4極M12コネクタセンサーサーモパイル保護等級IP67スペクトル範囲283~2800nm
真空/絶対圧計
センセカ(旧グライシンガー)¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から47日以内出荷高分解能かつ高精度な測定仕様と優れた応答性。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。交換可能なユニバーサル接続圧力ポート。HOLD/Min/Max/平均値表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命機能最大/最小値、ホールド、オートパワーオフ測定要素絶対圧電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属)接続ポート6×1mm(内径4mm)または8×1mm(内径6mm)チューブ用コネクタ測定周期低速:2.5回/秒、高速:25回/秒
気圧/高度計
センセカ(旧グライシンガー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷高分解能かつ高精度な測定仕様。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。便利な海抜補正・高度調整機能付き。HOLD/Min/Max/トレンド表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命仕様最大負荷:±4000hPa絶対圧材質【ハウジング】耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)測定範囲大気圧300.0~1100.0hPa/高度-500.0~+9000.0m/温度-20.0~+50.0℃精度大気圧代表値:±1hPa(0~30℃にて)最大値:±0.25%FSS、±2hPa相当/高度代表値:±1m相対圧(25℃、一定大気圧における短時間に対して)/温度代表値:±0.5℃(25℃にて)分解能大気圧0.1hPa/高度0.1m/温度0.1℃保護等級IP67(正確な測定のため上部吸気口は乾燥した状態で使用してください)機能最大/最小値、ホールド、トレンド表示、オートパワーオフ、(特殊機能)Tare(風袋引き)機能、2秒/5秒/10秒間隔の平均化消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時約2.4(低速測定周期にて)ディスプレイ3段表示LCD、電池残量表示・バックライト機能付きボタンプッシュによる上下反転表示電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属)補正機能ゼロ点、スロープ測定周期低速:約1回/4秒、高速:約2.5回/秒
土壌温度計
センセカ(旧グライシンガー)¥27,980税込¥30,7781台47日以内出荷丈夫なステンレススチール製突刺しプローブ。最適化設計・加工されたプローブ尖端による速い測定応答性。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命測定範囲(℃)-70.0~+250.0精度-20~+100℃:±0.1℃±1digit、左記以外の範囲:±0.2%rdg±2digit材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)入力Pt1000保護等級IP54応答時間約4秒(水流0.4m/sにて)(90%)消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2電池寿命(時間)代表値>5000(連続使用、バックライトなし)ディスプレイ3段表示LCD、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示プローブステムステンレス製、Φ8×920mm動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)オートパワーオフユーザー設定が可能供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)測定周期約2回/秒
Pt100温度計
センセカ(旧グライシンガー)¥67,980~税込¥74,778~1台47日以内出荷優れたリニアライズ/補正仕様による高い精度と高速応答性。視認性に優れたバックライト付きディスプレイ。ブザー音/ディスプレイ表示によるアラーム機能。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命測定範囲(℃)-200.00~+850.00精度±0.05℃または±0.06%rdgの何れか大きい値±1digit分解能(℃)0.01リニアライズ方式IEC60751準拠電源供給単三乾電池×4、またはUSBによるDC5V外部電源
K熱電対温度計
センセカ(旧グライシンガー)¥22,980~税込¥25,278~1台47日以内出荷優れた熱電対補償回路設計による高い精度と高速応答性。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ブザー音によるアラーム機能(ECO130.2のみ)。電池残量表示、HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命測定範囲(℃)-65.0~+1200.0精度(常温にて)測定器:±0.1%rdg±1℃、基準接点:±0.3℃※総合精度は使用するプローブに依存します。材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)保護等級IP40(プローブソケット部)/IP65/IP67(プローブソケット部を除く)機能最大/最小値、ホールド表示消費電流(mA)約1、バックライト使用時:約3適合センサK熱電対(NiCr-Ni)電池寿命(時間)代表値>2500、連続使用にてディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)オートパワーオフユーザー設定が可能供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
Pt1000温度計
センセカ(旧グライシンガー)¥23,980税込¥26,3781台47日以内出荷細径シースのPt1000センサによる高精度温度測定。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ブザー音によるアラーム機能。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、IP65/67、堅牢、長電池寿命測定範囲(℃)最大-200.0~+450.0※標準BNCソケットプローブ/GFIT接続時:-70.0~+250.0ケーブル長(m)1(最大3mまで延長可能)精度(常温にて)-20~+100℃の範囲:±0.1℃±1digit左記以外の範囲:0.1%rdg±2digit+プローブ精度を加算材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)入力BNCソケットプローブ保護等級IP65/67 ※BNCタイプについてはコネクタ接続状態、防水プローブ使用時のみ消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2電池寿命(時間)約5000、連続使用にてディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと)オートパワーオフユーザー設定が可能供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
Senseair Sunlight R32 R32冷媒センサ5V
センセカ(旧グライシンガー)¥24,980税込¥27,4781台47日以内出荷IEC60079-29-1に準拠。IECおよびUL60335-2-40のセンサ素子部門に準拠。ミニチュアサイズ。高速応答。メンテンナンスフリー。長期安定性。長寿命。毒性物質に対する耐性。個別に校正。低消費電力。大量生産に対応仕様メンテナンス:定期的なゼロ校正またはABC校正測定範囲0~50%LFL精度標準範囲:±2.5%、LFL/拡張範囲:±5%LFL分解能10ppm(0.007%LFL)測定ガスR32、R454A、R454B、R454C寿命センサ予測寿命:15年、通常の商業環境にて電流(mA)測定中の定常電流:84動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR)測定モード設定:連続測定モード、2秒、8サンプル動作範囲-40~+70℃、0~95%RH(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85供給電源DC3.05~5.5V消費電流34μA(2秒間隔、2サンプル)ピーク電流(A)<0.095通信インターフェースUART、I2C
Senseair S88 LP
センセカ(旧グライシンガー)¥11,980税込¥13,1781台47日以内出荷高コストパフォーマンス。低消費電力。高精度。大量生産。自己補正/メンテナンスフリー仕様●シリアル通信:UART(Modbus)●メンテナンスインターバル:メンテナンスフリー出力デジタル精度±40ppm±3%rdg消費電力(mA)ピーク電流≦300、平均≦18対象ガスCO2(二酸化炭素)動作原理NDIR(非分散型赤外線吸収法)方式測定範囲(ppm)CO2濃度:400~10000供給電源DC4.5~5.25V動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~50
Senseair Sunlight R290 R290冷媒センサ5V
センセカ(旧グライシンガー)¥24,980税込¥27,4781台47日以内出荷IEC60079-29-1に準拠。IECおよびUL60335-2-40のセンサ素子部門に準拠。ミニチュアサイズ。高速応答。メンテンナンスフリー。長期安定性。長寿命。毒性物質に対する耐性。個別に校正。低消費電力。大量生産に対応仕様メンテナンス:定期的なゼロ校正またはABC校正測定範囲0~100%LFL精度標準範囲:±2.5%、LFL/拡張範囲:±5%LFL分解能1ppm測定ガスR290、プロパン(C3H8)寿命センサ予測寿命:15年、通常の商業環境にて電流(mA)測定中の定常電流:84動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR)測定モード設定:連続測定モード、2秒、8サンプル動作範囲-40~+70℃、0~95%RH(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85供給電源DC3.05~5.5V消費電流34μA(2秒間隔、2サンプル)ピーク電流(A)<0.095通信インターフェースUART、I2C
Senseair Sunlight CO 超低消費電力センサ
センセカ(旧グライシンガー)¥15,980税込¥17,5781台47日以内出荷超低消費電力。ANSI/ASHRAE規格62.1-2022に準拠。RESETグレードBに準拠。WELL Building Standard@(WELL v2TM)に準拠。高精度。堅牢な設計。大量生産に対応。自己補正機能付き精度(CO2)±50ppm±3%rdg(拡張範囲±10%rdg)測定ガス二酸化炭素(CO2)寿命センサ予測寿命:>15年動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR)動作範囲0~50℃、0~85%RH電流範囲平均電流:1~30μA測定間隔デフォルト:16秒、8サンプル(設定変更可能)測定範囲(ppm)(CO2)400~5000、拡張範囲:~10000供給電源3.05~5.5Vピーク電流(A)<0.08通信インターフェースUART、I2C
電気抵抗式水分計
センセカ(旧グライシンガー)¥64,980税込¥71,4781個25日以内出荷対象物に刺したピン間の電気抵抗値から特性カーブをもとに水分率を表示します。 特性カーブは494種あり、ほとんどの材質を網羅しています。仕様●測定方式:水分/電気抵抗式(DIN EN13183-2:2002準拠)、温度(内部)/NTC●特性カーブ:494種の素材特性●測定範囲:水分/0.0~100.0%(u%), 0.0~50.0%(w%)(特性カーブに依存)、温度:-25.0~+50.0℃●分解能:水分/0.1%、温度/0.1℃●機器精度:木材/±0.2%(u%)(6~30%で特性カーブからの偏差), 建材/±0.2%(u%)(特性カーブからの偏差)●動作温度・湿度:-5~+50℃(凍結なきこと)、0~95%RH(結露なきこと)●電源:006P 9V乾電池(約120時間)●サイズ:142×71×26mm●重量:175gアズワン品番67-6615-30
データロガー
センセカ(旧グライシンガー)¥289,800税込¥318,7801セット31日以内出荷溶存酸素測定に必要なものがキャリングハードケースにまとまっているためフィールでも使用可能です。 現場で記録したデータをパソコンに呼び出し、パソコンと測定器を接続することでリアルタイム測定も可能です。仕様(溶存酸素)溶存酸素飽和率:0.0~600.0%、0.1%、大気圧:300~5000hPa、±3hPaセット内容本体、電極(2mケーブル)、スペアメンブレンキャップ、ガンメタル製キャップ、電解液100mL、4極バヨネットUSBケーブルアダプタ、ハードケース、データロギング管理用ソフトウェア(英語)寸法(mm)160×86×37測定範囲0.00~70.00mg/L(ppm)質量(g)約250(電池およびカバーを含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)または外部電源(USB5V)測定項目溶存酸素、溶存酸素飽和率、大気圧、温度温度(℃)0.0~50.0、温度:±0.1℃精度±(0.2mg/L+1.5%rdg) 0~25mg/Lにおいて、±(0.3mg/L+2.5%rdg) 25~70mg/Lにおいて対応OSWindows(R)7表示2×41/2桁LCD分解能0.01mg/L保護等級IP65/IP67機能温度補正・気圧補正・塩分補正(手動)・校正周期通知・最大/最小値・ホールド・オートパワーオフ・2段階アラームインターフェースUSBメモリー10000データアズワン品番1-2840-31
ポケット温湿度・大気圧計 GFTB200シリーズ
センセカ(旧グライシンガー)¥99,980税込¥109,9781セット43日以内出荷最大/最小値。露点・絶対湿度・湿球温度。アラーム機能(遅延設定可能)。測定間隔設定(1秒/1分)。PC接続(ソフト(英語版)にてデータのロギング、グラフ表示など)。本体(GFTB200)+ケーブル(USB3100N)+ソフト(EBS20M)種別ソフトセット精度温度:±(読み値の0.5+0.1℃)、湿度:±2.5%RH温度測定範囲(℃)-25.0~+70.0湿度測定範囲(%)0~100.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×67×30、Φ14×35(プローブ)アズワン品番62-4131-16